絞り込み
ブランド
  • 坂口電熱
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,361)
  • アズワン(2,355)
  • ケニス(1,371)
  • SIBATA(柴田科学)(1,221)
  • フロンケミカル(634)
  • ナリカ(617)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(454)
  • 東亜DKK(402)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(353)
  • Thermo Fisher Scientific(319)
  • ADVANTEC(313)
  • TRUSCO(283)
  • アラム(279)
  • サンプラテック(278)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペルチェトライアルセット 坂口電熱

    ペルチェトライアルセット

    坂口電熱
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    ・簡単な組み立てでペルチェの冷却効果をお試しいただけます。・ペルチェの実験用としてご活用いただけます。
    仕様【ファンモーター】定格電圧・電流:DC12V 0.21A寸法(mm)冷却板:80×80使用温度範囲(℃)0~+40能力【電子クーラー】最大吸熱量:34W(周囲温度25℃、冷却板表面温度25℃ 時)、41K(周囲温度25℃、冷却板熱負荷0W時)方式放熱:ファンによる強制空冷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×79(脚含む高さ129H)素子【ペルチェ素子】最大駆動電圧・電流:DC17.5V 6A、推奨駆動電圧・電流:DC12V(最大駆動電圧・電流の70~80%)許容温度(℃)冷却板:最高+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W 坂口電熱

    マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W

    坂口電熱
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷
    ・温度分布 小面積で高容量の発熱体をプレート面に均一に組み込んでいますので、温度分布が良好です。・常用400℃ 大気中で常用400℃以下(Max500℃)で使用でき、真空中でも条件により使用可能です。・温度調節 温度センサーをヒーター内部に組み込んでいますので、的確に温度調節ができます。・熱伝導性 プレート板は、高熱伝導性・高信頼性の窒化アルミを採用しています。
    使用温度(℃)大気中:常用400、 500Max、真空中:常用400、 500Max(真空圧力条件下による)ヒーター100V ※330W±25%(ワット密度=13.2W/cm2)面積プレート:50×50mm熱電対内蔵:K型熱電対(ヒーターに内蔵)RoHS指令(10物質対応)対応