絞り込み
ブランド
- 日本無機
- モノタロウ(119)
- アズワン(8,970)
- Merck(メルクミリポア)(2,888)
- TGK(東京硝子器械)(2,765)
- 三商(2,399)
- ジーエルサイエンス(2,087)
- ADVANTEC(1,693)
- Thermo Fisher Scientific(1,619)
- ケニス(1,549)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,386)
- 日本理化学器械(NRK)(1,329)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,048)
- ビーエム機器(1,016)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(983)
- フロンケミカル(959)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(778)
- ブランドをもっと見る

ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)
日本無機¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から11日以内出荷水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。材質ポリエステル使用温度(℃)60以下幅(m)1.6使用湿度(%RH)95以下
防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ
日本無機¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から31日以内出荷ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。用途食品工場。一般ビル空調用。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレンタイプ流出側使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から30日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK
日本無機¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。用途空調機の最終フィルター。材質フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245±20Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
高捕集率・長寿命形粗じんフィルタ
日本無機¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷質量法90%と高い捕集効率を有します。粉塵保持量が多く、長寿命であり、メンテナンス費用を削減出来ます。用途主に外気処理に使用されます。トラスコ品番208-5569材質ろ材:不織布、フレーム:耐水性紙捕集効率(%)90(質量法)寸法(縦×横×奥行)(mm)595×595×96初期圧力損失(Pa)52最終圧力損失(Pa)294定格風量(m3/min)56
超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ
日本無機¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。用途半導体、液晶工場。食品工場。理化学機器など。材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)145間口(mm)610電源(V)AC100フィルターHEPAフィルター(ATML装備)捕集効率(%)99.99以上
超薄型ファンフィルタユニット
日本無機¥279,800~税込¥307,780~1台31日以内出荷製品高さ145mmで業界トップクラスの薄型です。 豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。 フィルターはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。 電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。用途半導体、液晶工場、食品工場、理化学機器など仕様HEPAフィルター(ATML装備)高さ(mm)145材質(本体)ステンレス(SUS430)間口(mm)610電源(V)AC100捕集効率(%)99.99以上
簡易クリーンブース
日本無機¥659,800~税込¥725,780~1台51日以内出荷超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。用途半導体、液晶工場食品工場など。仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン高さ(mm)2010奥行(mm)1500間口(mm)1500電源(V)AC100清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
アトモス 耐熱350℃(HEPAフィルター)
日本無機¥319,800税込¥351,7801台41日以内出荷350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6681材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:ステンレス、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:ガラス繊維質量(kg)13.0タイプ多風量タイプ使用温度(℃)350以下風量(m3/min)24最高使用温度(℃)400以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150圧力損失(初期)250Pa(最終)500Pa使用湿度(%RH)95以下
アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター)
日本無機¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から46日以内出荷250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。使用温度(℃)250℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150使用湿度(%RH)95以下
アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター)
日本無機¥91,980~税込¥101,178~1台3日以内出荷から41日以内出荷180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度圧力損失(初期)245Pa(最終)490Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱ダスクリーンフィルタ(プレフィルター)
日本無機¥20,980税込¥23,0781台29日以内出荷高温域でプレフィルターが必要な際にご使用いただけます。用途乾燥ライン。塗装ライン。トラスコ品番418-6842材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:不織布質量(kg)1.0風量(m3/min)12寸法(縦×横×奥行)(mm)500×500×25圧力損失(初期)45Pa(最終)90Pa使用湿度(%RH)95以下
アストロン(耐熱中性能フィルター)
日本無機¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から31日以内出荷高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。使用湿度(%RH)95以下
高風量ミニプリーツHEPAフィルタ
日本無機¥47,980~税込¥52,778~1台6日以内出荷から41日以内出荷ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下