ユニットスタンド用アタッチメントヤマナカ当日出荷から翌々日出荷
連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
ユニットスタンドヤマナカ7日以内出荷から8日以内出荷
支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
馬蹄スタンド/クモ足スタンドヤマナカ4日以内出荷
重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)750質量(kg)5.0(ベース)支柱(mm)Φ16×750ベース寸法(mm)330×290材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
三ツ足スタンドヤマナカ4日以内出荷
汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
台座形状三ツ足材質(支柱)鉄製シャフト(三価クロメートめっき)材質(ベース)鋳鉄製
コンパクトユニットスタンド UN-C2シリーズヤマナカ5日以内出荷
コンパクトで場所を取らない。2面立なので複雑な形状でもしっかりと固定できます。連結台にズレ止め用の固定金具付ステンレス製で耐食性に優れています。
材質連結台・ムッフ・組立棒/ステンレス304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×825アズワン品番63-4149-60
ヒータースタンドヤマナカ翌々日出荷から7日以内出荷
スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)仕様角型スタンド(ワイドタイプ)寸法A(mm)90寸法C(mm)500
コンパクトユニットスタンドヤマナカ4日以内出荷
コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質SUS304仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3