絞り込み
ブランド
- 福沢商事
- モノタロウ(119)
- アズワン(8,970)
- Merck(メルクミリポア)(2,888)
- TGK(東京硝子器械)(2,765)
- 三商(2,399)
- ジーエルサイエンス(2,087)
- ADVANTEC(1,693)
- Thermo Fisher Scientific(1,619)
- ケニス(1,549)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,386)
- 日本理化学器械(NRK)(1,329)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,048)
- ビーエム機器(1,016)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(983)
- フロンケミカル(959)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(778)
- ブランドをもっと見る

エーステスト(バイオロジカルインジケーター)
福沢商事¥42,980~税込¥47,278~1ケース翌々日出荷から8日以内出荷EO ガス滅菌、蒸気滅菌、乾熱滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌、ホルマリン滅菌過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジケーターです。 無菌操作を必要とせず簡単に培養が出来ます。 24、48時間あるいは7日間培養で、信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 ラベルのケミカルインジケーターにより滅菌処理結果の確認が容易に行えます。 18 ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。 米国製のインキュベーターにも使用できます。(エーステストサイズ:直径8.5 mm × 長さ46.5 mm ) バイオロジカルインジケーターとしてJP、USP、EN866、ISO11138 滅菌法の項に定められた性能基準と合致します。
エーステスト蒸気滅菌用
福沢商事¥37,980税込¥41,7781箱(100本)当日出荷信頼度の高い滅菌効果を確認できます。USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。・2年間保証の芽胞数が充分に保持されます。 指標菌-高圧蒸気滅菌用・BaciLLus stearothermophiLus ATCC7953
バイオロジカルインジケーター エーステスト セルフコンテインド型 1箱 100本入
福沢商事¥77,980税込¥85,7781箱(100本)10日以内出荷無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。仕様●過酸化水素滅菌用●芽胞数:G.stearothermophilus 10^6●用途:過酸化水素低温ガス・プラズマの滅菌●培養温度:55-60℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存アズワン品番67-9341-38
バイオロジカルインジケーター専用インキュベーター エースミニ
福沢商事¥76,980税込¥84,6781台9日以内出荷から10日以内出荷手のひらに収まるコンパクトサイズ、読みやすい液晶表示、タイマー付き、ブザーで報知、プログラム機能を内蔵。温度と時間を最大9種類組み合わせ可能