絞り込み
ブランド
  • 福沢商事
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,471)
  • Merck(メルクミリポア)(2,974)
  • TGK(東京硝子器械)(2,714)
  • 三商(2,383)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • Thermo Fisher Scientific(1,627)
  • ADVANTEC(1,591)
  • ケニス(1,501)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,295)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • エスコ(868)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エーステスト(バイオロジカルインジケーター) 福沢商事

    エーステスト(バイオロジカルインジケーター)

    福沢商事
    37,980税込41,778
    1ケース
    翌々日出荷から10日以内出荷
    EO ガス滅菌、蒸気滅菌、乾熱滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌、ホルマリン滅菌過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジケーターです。 無菌操作を必要とせず簡単に培養が出来ます。 24、48時間あるいは7日間培養で、信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 ラベルのケミカルインジケーターにより滅菌処理結果の確認が容易に行えます。 18 ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。 米国製のインキュベーターにも使用できます。(エーステストサイズ:直径8.5 mm × 長さ46.5 mm ) バイオロジカルインジケーターとしてJP、USP、EN866、ISO11138 滅菌法の項に定められた性能基準と合致します。
  • エーステスト蒸気滅菌用 福沢商事

    エーステスト蒸気滅菌用

    福沢商事
    37,980税込41,778
    1箱(100本)
    当日出荷
    信頼度の高い滅菌効果を確認できます。USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。・2年間保証の芽胞数が充分に保持されます。 指標菌-高圧蒸気滅菌用・BaciLLus stearothermophiLus ATCC7953
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト セルフコンテインド型 1箱 100本入 福沢商事

    バイオロジカルインジケーター エーステスト セルフコンテインド型 1箱 100本入

    福沢商事
    71,980税込79,178
    1箱(100本)
    10日以内出荷
    無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    仕様●過酸化水素滅菌用●芽胞数:G.stearothermophilus 10^6●用途:過酸化水素低温ガス・プラズマの滅菌●培養温度:55-60℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存アズワン品番67-9341-38
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地セット 1セット 指標100本+培地100本 福沢商事

    バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地セット 1セット 指標100本+培地100本

    福沢商事
    41,980税込46,178
    1セット
    10日以内出荷
    48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    仕様●乾熱滅菌用●芽胞数:B.atrophaeus 10^6●用途:160-350℃の乾熱滅菌●セット内容:指標100本+培地100本●培養温度:30-37℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存アズワン品番67-9341-39
  • バイオロジカルインジケーター専用インキュベーター エースミニ 福沢商事

    バイオロジカルインジケーター専用インキュベーター エースミニ

    福沢商事
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷
    手のひらに収まるコンパクトサイズ、読みやすい液晶表示、タイマー付き、ブザーで報知、プログラム機能を内蔵。温度と時間を最大9種類組み合わせ可能

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品