ブフナー型ガラスロートのみSIBATA(柴田科学)当日出荷
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
エコノミーデシケーター 縦タイプSIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。
・吸湿剤の受皿が付いております。
・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
幅(mm)300高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
自動ビュレット PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)3日以内出荷から40日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
自動ビュレット ガラスコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
HPLCねじ口瓶SIBATA(柴田科学)当日出荷
専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
ペッテンコーヘル水温計用アルコール温度計のみSIBATA(柴田科学)当日出荷
・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。
・測定範囲は-10~+50℃。
・取り付け用のコルク栓付きです。
質量(kg)0.1寸法(Φ×mm)15×290アズワン品番64-3880-98
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)3日以内出荷から26日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
セーフティーコートねじ口びん びんのみSIBATA(柴田科学)4日以内出荷
素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。
外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。
アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
ガス洗浄びん びんのみSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
分注器リビューレット茶褐色 本体のみSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。
・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)3日以内出荷から6日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)3日以内出荷から6日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
エコノミーデシケーター 横タイプSIBATA(柴田科学)3日以内出荷から33日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。
・吸湿剤の受皿が付いております。
・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。
幅(mm)500高さ(mm)335奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみSIBATA(柴田科学)3日以内出荷から33日以内出荷
通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみSIBATA(柴田科学)3日以内出荷から32日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
分注器 リビューレット 本体のみSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。
・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
アダプター AS-100型カウル用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・カウル付アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。
・メーカーのアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。
・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。
・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。
・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。
用途AS-100カウル用アズワン品番64-3880-67
ミクロビュレット 本体のみSIBATA(柴田科学)3日以内出荷から6日以内出荷
通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみSIBATA(柴田科学)14日以内出荷
pH残留塩素計、水のpH簡易測定器専用のスペアパーツです。測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
質量(kg)0.1寸法H(mm)154寸法D(mm)35寸法W(mm)63
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3