23,271件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワン

    ハイベッセル容器(目盛りなし)

    アズワン(13件のレビュー)
    366税込403
    1本
    当日出荷
    頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
    材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
  • 洗浄瓶 カラフルバリエ(広口) アズワン

    洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)

    アズワン(1件のレビュー)
    327税込360
    1本
    当日出荷
    フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
  • パスツールピペット 三商

    パスツールピペット

    三商
    1,898税込2,088
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ソーダガラス製、綿栓なし
    材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3外径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット
  • ポリジャグL タカギ

    ポリジャグL

    タカギ(8件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    水タンクに蛇口をつけます。
    用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。トラスコ品番818-7295材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)84ねじ外径(mm)(タンク)65用
  • プラペール DICプラスチック

    プラペール

    DICプラスチック(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    フタ付き密閉タンクで密封性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)ホワイトフタの有無あり
  • 角瓶B型 サンプラテック

    角瓶B型

    サンプラテック(11件のレビュー)
    289税込318
    1本ほか
    当日出荷
    RoHS対応品。
    耐熱温度(℃)約80形状角型材質(本体)ポリエチレン色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
  • epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSスタンダード

    Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(500本×2袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
    材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • 粘着マット フレームセット モノタロウ

    粘着マット フレームセット

    モノタロウ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。 粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。 フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
    用途半導体工場。食品工場、医療関係セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC厚さ(mm)フレーム:5.5マット:ブルー、フレーム:グレー外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997適合サイズ(mm)600×900厚さ(μm)マット:45内寸(mm)フレーム:607×907伸び(%)マット:横200、縦250積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
  • アラムPPハーフコネクター アラム

    アラムPPハーフコネクター

    アラム(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 計量カップ(口付き) TRUSCO

    計量カップ(口付き)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ口付き取手付き
  • 軟質ポリエチレンチューブ コクゴ

    軟質ポリエチレンチューブ

    コクゴ
    439税込483
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • アラムミニコネクターS型異径 アラム

    アラムミニコネクターS型異径

    アラム(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
    材質ポリプロピレンタイプ異径RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPX(R) ビーカー サンプラテック

    TPX(R) ビーカー

    サンプラテック(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
    仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
  • 手付きビーカー用フタ サンダイヤ

    手付きビーカー用フタ

    サンダイヤ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ゴミ・チリの混入をふせぎます。 サンダイヤのビーカーに 適合します。
    材質SUS304種類フタ板厚(mm)0.5
  • 広口軟こう瓶 瑞穂化成工業

    広口軟こう瓶

    瑞穂化成工業(19件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様パッキン付材質ポリエチレン(PE)目盛なし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
  • 導電率標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    導電率標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(500mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
  • クリーンバッグ 東洋リントフリー

    クリーンバッグ

    東洋リントフリー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ウェアとブーツを分けて収納できます。 グレー、ネイビーのツートンカラー。
    用途クリーンルーム内作業。材質ポリエステルグレー/ネイビー
  • スポイト瓶 シリコンゴム仕様 マルエム[理化学・容器]

    スポイト瓶 シリコンゴム仕様

    マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品キャップ材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
  • コンテナー用仕切板 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    コンテナー用仕切板

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,598税込2,858
    1組(5枚)
    当日出荷
    PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
    材質PPピッチ(mm)15
  • 扁平缶グレー色 瑞穂化成工業

    扁平缶グレー色

    瑞穂化成工業(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー口数片口ノズルなしコックなし取手あり
  • ベンコットM-3Ⅱγ線照射タイプ 小津産業

    ベンコットM-3Ⅱγ線照射タイプ

    小津産業
    1,598税込1,758
    1袋(100枚)
    当日出荷
    一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
    用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に材質セルロース100%形状4折りシートサイズ(mm)250×250アズワン品番1-1419-01
  • 粉末ロート Kartell(カルテル)

    粉末ロート

    Kartell(カルテル)(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
  • ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテム

    ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付

    ラクテム(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
    用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LBポリ角瓶 三宝

    LBポリ角瓶

    三宝(2件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレン形状角型
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質不織布製
  • マルチボトル(10本組) ケニス

    マルチボトル(10本組)

    ケニス(7件のレビュー)
    809税込890
    1組(10本)
    当日出荷
    目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
    材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース仕様ペンタイプ種別本体寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • 角型容器用 オプション アズワン

    角型容器用 オプション

    アズワン(7件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • シリコーンヘラ イイヅカ

    シリコーンヘラ

    イイヅカ(6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    -20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
    タイプクリーンヘラ
  • カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター PPS 20インチ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
  • スポイト サンプラテック

    スポイト

    サンプラテック(1件のレビュー)
    159税込175
    1個(10本)
    当日出荷
    容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
    材質ポリエチレン全長(mm)95容量(mL)2最小目盛0.1c.c.アズワン品番64-4187-42TKG品番9-0511-1101
  • スプレーボトル アズワン

    スプレーボトル

    アズワン(4件のレビュー)
    287税込316
    1個
    当日出荷
    空スプレーボトル
    材質PE(ポリエチレン)
  • マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)

    マイクロピペット用チップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
  • スプーン(ヘラ付き匙) アズワン

    スプーン(ヘラ付き匙)

    アズワン(4件のレビュー)
    248税込273
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)タイプヘラ付
  • ポンプボトル ケニス

    ポンプボトル

    ケニス
    309税込340
    1個
    当日出荷
    液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
    仕様1プッシュ:約1mL材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ75×140容量(mL)300口内径(Φmm)17
  • スプレー容器角タイプ500ml アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレー容器角タイプ500ml

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    400税込440
    1個(500mL)
    当日出荷
    安定感のある角型容器。材質:容器本体,ストロー:PE,ノズル:PP。サイズ:130×58×195mm
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP寸法(mm)140×58×195容量(mL)500
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5回分)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
  • アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)

    アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100]

    アズピュア(アズワン)(7件のレビュー)
    6,520税込7,172
    1着
    当日出荷
    導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
    仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。グレードクラス100混率(%)ポリエステル100清浄度(目安)クラス100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
  • MS ケミカルシリンダー サンプラテック

    MS ケミカルシリンダー

    サンプラテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質メチルペンテンポリマー容量(mL)10001目盛(mL)10口径×高さH(mm)63×432