17ページ目: カッター

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
2,311件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネタッチ(30コ吊り下げ台紙) オルファマグネタッチ(30コ吊り下げ台紙)オルファ
6,498税込7,148
1セット(30個)
当日出荷
トラスコ品番808-5536RoHS指令(10物質対応)対応
カッタソー用替刃 木・プラスチック用 HANDIWORKカッタソー用替刃 木・プラスチック用HANDIWORK(2件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
用途木・プラスチック用。
カッタソーL型 HANDIWORKカッタソーL型HANDIWORK(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
のこぎり面とカッター面の2WAYタイプ。 のこ刃・カッター刃は日本製で切れ味抜群。ノコギリ側はしっかりと固定できるネジ固定式。 滑りにくく握りやすい。
用途のこ刃:木材・塩ビ・竹などの切断に。規格A型全長(mm)150適合替刃カッター替刃:カッター替刃大(各社共通)ノコ替刃:金切のこ刃(CSB-2)、引廻し刃(CSB-3)、カッターソ用替刃(CSB-1)
スクレーパー L・H共通ネジ(2個) タジマツール(TJMデザイン)スクレーパー L・H共通ネジ(2個)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
299税込329
1箱(2個)
当日出荷
一般作業用スクレーパー用ネジ。
適合スクレーパーL・Hシリーズトラスコ品番796-7756
DL-1 刃折器+オートロックカッタ オルファDL-1 刃折器+オートロックカッタオルファ
699税込769
1個
当日出荷
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒トラスコ品番375-0850全長(mm)155質量(g)76刃厚(mm)0.5適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5KRoHS指令(10物質対応)対応
ツーウェイA オルファツーウェイAオルファ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
折った刃を後ろにセットすれば、細工切り用としても使える小型カッター。
規格A型イエロー適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小)RoHS指令(10物質対応)対応
替刃 テクニックナイフ オルファ替刃 テクニックナイフオルファ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10パック)
当日出荷
テクニックナイフ用の替刃です。 刃は前後2回使えます。
鋼線クリッパーシルバー HIT(ヒット)鋼線クリッパーシルバーHIT(ヒット)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷から3日以内出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
ガラス切 先端ダイヤモンド入り 東新理興ガラス切 先端ダイヤモンド入り東新理興(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています。
アズワン品番6-539-02仕様先端ダイヤモンド入り
マットカッター45度 オルファマットカッター45度オルファ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。
付属品替刃5枚付適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45)RoHS指令(10物質対応)対応
切っ先カッター ムラテックKDS切っ先カッタームラテックKDS(7件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
替刃切っ先30°、刃角度17°と超鋭角。
用途フィルムカット、印刷版下カット、切り抜き作業等質量(g)21仕様セフティロック機構シルバー刃先角度(°)30
ボード鋸カッター J-CRAFT99ボード鋸カッターJ-CRAFT99
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断が可能な引き廻し用の鋸&M厚型刃で力強いカットが可能なカッターナイフを一体化!石膏ボード切断時の粉の飛散を抑え、切り口も美しく仕上がります。引き廻し鋸刃は茨目で押し引き両用。挽き廻し鋸とカッターナイフはどちらも左右両用!刃を反転させて装着することで、左利き用としてもお使いいただけます。グリップ側面はエラストマーの滑り止め付き。
用途石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断全長(mm)175.5質量(g)100刃長(mm)135(鋸刃)刃厚(mm)0.45(カッター)
ポケットクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)265最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
コーキング剥し用 TMA082 マキタコーキング剥し用 TMA082マキタ
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
ビジネスカッター用替刃 フォーエバービジネスカッター用替刃フォーエバー
699税込769
1個
当日出荷
超永切・錆びない・耐摩耗・非磁性・耐薬品のワンタッチ刃収納セラッミックカッター用替刃です。無気孔高密度セラミックですので、一般カッターの約50倍永く切れます。ワンタッチ刃収納形です。
用途セラミックカッター刃。適合本体ビジネスカッターCOT-B材質(刃)ジルコニアセラミック刃体
ペーパーナイフ SP-170 ALLEXペーパーナイフ SP-170ALLEX
599税込659
1丁
当日出荷
●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。
用途●事務用
特専ロング038 替え刃 オルファ特専ロング038 替え刃オルファ
999税込1,099
1個(50枚)
当日出荷
適合本体特専ロング038(241B)刃厚(mm)0.38刃幅(mm)9刃長(mm)109.5
特専ロング038 オルファ特専ロング038オルファ
629税込692
1個
当日出荷
全面焼き入れ加工のステンレスホルダー 新しい刃先が21回使えるロング刃 ワンタッチでロックできるオートロック式 本体裏面には滑り止めゴム付き
刃厚(mm)0.38専用適合替刃BBLT50K
セーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃) martorセーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃)martor(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。 開梱作業に最適です。 人間工学に基づいたグリップで快適に作業できます。 刃が長く、しなるため横から水平に接触面に押し当てて使用できます。 左右どちらの手でも快適に使用できます。 鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。
トラスコ品番207-1802材質本体:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)170.5質量(g)79刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8370-73適合替刃79/179/379
横手小刀 サック付き 梅鉢龍馬横手小刀 サック付き梅鉢龍馬
4,898税込5,388
1本
当日出荷
木工細工・竹細工などの各種小細工作業に最適です。切れ味を高めた、小細工作用向けの小刀です。刃先を保護するサックは、耐久性に長けています。切れ味が落ちた場合は、砥石などで刃研ぎをすることが可能です。
用途木工細工・竹細工などの各種小細工作業。仕様サック付(ビニール製)
PPスクレーパー 坂爪製作所(sakazume)PPスクレーパー坂爪製作所(sakazume)
399税込439
1個
当日出荷
耐熱・耐衝撃・耐摩耗性に優れ、水に浮きます。
用途削る・剥がす・分ける作業に。材質ポリプロピレン全長(mm)97質量(g)24硬さ硬め耐熱温度(℃)120
チタンコート刃ミニクリッパー SK11チタンコート刃ミニクリッパーSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高硬度チタン合金コーティングを施し耐久性に優れた逸品です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
アルミミニクリッパー SK11アルミミニクリッパーSK11
1,688税込1,857
1個
当日出荷
耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。サイズ(mm)約200切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2
カッターナイフ 替刃 TRUSCOカッターナイフ 替刃TRUSCO
279税込307
1パック(10枚)
当日出荷
NS-CT用の替刃です。
用途壁紙作業に。 各種フィルム切りに。 建築模型。 革細工などカッティング作業に。トラスコ品番207-7535適合本体NC-CT全長(mm)90材質/仕上日本製特殊鋼(SK2+Cr)質量(g)7刃厚(mm)0.4アズワン品番64-8625-56
ミニカッター刃先調整固定式 Slice(スライス)ミニカッター刃先調整固定式Slice(スライス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10404(ラウンドタイプ)、10408(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10515は、商品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。本体に磁石が内蔵されていますので、収納場所の幅が広がります。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)62×36.7×11.8材質(本体)ABS樹脂質量(g)10深さ(mm)9±0.2適合替刃替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)
シームリッパー刃先調整固定式 Slice(スライス)シームリッパー刃先調整固定式Slice(スライス)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10536(ラウンドタイプ)、10537(鋭利タイプ)。10596は、品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を3段階調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10536)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。本体に磁石が内蔵されていますので、収納場所の幅が広がります。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)146×20.3×8.5材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)16深さ(mm)15±0.2
替刃小型A超鋭角黒刃 NTカッター替刃小型A超鋭角黒刃NTカッター(2件のレビュー)
299税込329
1セット(10枚)
当日出荷
精密な作業に最適な刃先30°黒替刃
適合本体PMGA-EVO1,PMGA-EVO2,FA-120P, iA-120P, iA-200SP, S-202P, S-203P, K-200, K-200RP, eA-300, iA-300RP, A-250RP, A-300, A-300P, A-300R, A-300RP, A-301RP, A-300GR, A-300GRP, A-400GRP, AR-1P, A-551P, A-552P, A-1000RP, SAW-30P, A-1P, AD-2P, MNCR-A1, PMGA-EVO1, AR2P寸法(mm)26×137×12
替刃中型H超鋭角黒刃 10枚入 NTカッター替刃中型H超鋭角黒刃 10枚入NTカッター(1件のレビュー)
499税込549
1セット(10枚)
当日出荷
切れ味にこだわった中型H超鋭角黒替刃。
適合本体PMGH-EVO2,H-2P寸法(mm)26×137×12
クイックリターンL型 NTカッタークイックリターンL型NTカッター
619税込681
1本
当日出荷
スライドが自動で戻るクイックリターン機能を搭載。折線なしのL型先端丸刃(60mm)搭載タイプ。
蛍光オレンジ仕様クイックリターン寸法(mm)75×215×27刃形先端丸刃アズワン品番64-3676-19適合替刃BSL31P,BSL-11P,BSL-21P,BZL-200P,BZL21P,BZL11P
共柄スクレッパー PROMOTE(プロモート)共柄スクレッパーPROMOTE(プロモート)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
アングルタイプで使い易いです。
用途船に付着している貝を取り除くスクレッパーとしても使用可能です。
オイル超硬ガラス切 真鍮柄 SK11オイル超硬ガラス切 真鍮柄SK11(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
用途板厚6~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。切断板厚(mm)3~12
144mm カッターナイフ(折れ線なし) エスコ144mm カッターナイフ(折れ線なし)エスコ
720税込792
1個
当日出荷
エスコ品番EA589CV-12
カッターナイフ替刃 L PLUS(プラス)[文具]カッターナイフ替刃 LPLUS(プラス)[文具]
469税込516
1個(10枚)
当日出荷
工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフの替え刃。PLUS カッターナイフLサイズの替刃替刃寸法:W100×D0.5×H18mm10枚入り刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。
材質(刃)寸法(mm)W100×D0.5×H18サイズL材質(ケース)PP
スコッチチタンコートカッターPRO S 3M(スリーエム)スコッチチタンコートカッターPRO S3M(スリーエム)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質(刃)チタンコーティングトラスコ品番495-7491
特専黒刃(小)10枚入り文具台紙 オルファ特専黒刃(小)10枚入り文具台紙オルファ
219税込241
1ケース(10枚)
当日出荷
鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。紙など薄物を切るのにお使いいただけます。
材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電工カッターJ690 タジマツール(TJMデザイン)電工カッターJ690タジマツール(TJMデザイン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格J型ブラック×ホワイトトラスコ品番813-4969替刃仕様J型替刃(0.65mm厚×22mm幅)ロック機構オートロック式
替刃式スクレーパー 300 SK11替刃式スクレーパー 300SK11(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。 工具不要でブレード交換ができます。 100mm幅のワイド刃です。 全長300mmのロングサイズです。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。刃幅(mm)100全長(mm)300質量(g)377寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×400×40
オートロック グリ-L タジマツール(TJMデザイン)オートロック グリ-Lタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
529税込582
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
用途厚物切断用カッター規格L型仕様オートロック式全長(mm)155本体質量(g)84刃幅(mm)18材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
20徳ツールナイフ ケース付 中林製作所20徳ツールナイフ ケース付中林製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
多機能で便利な20徳ツールナイフ。収納ケース付で携帯に便利。
材質本体:ステンレス、ハンドルカバー:ABS樹脂。質量(g)155刃長(mm)約50本体寸法(mm)約W25×H85×D20アズワン品番64-3219-05
カッター