31ページ目: カッター

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
2,311件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーティリティナイフ TOUGH BUILTユーティリティナイフTOUGH BUILT
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
スイッチを押すだけで新しいブレードが自動的に装填されます。摩耗したブレードの交換は、ブレードリリースボタンで安全かつ簡単に行うことができます。ToughBuilt万能ストレート・エッジ・ブレード5パックと、独自のエッジ・デザインを採用したToughBuilt専用フック・ブレード5パックが付属しています。ストレートエッジブレードは、リロードナイフ、ToughBuiltスクレーパーユーティリティナイフ、および標準的なユーティリティナイフと互換性があります。
トラスコ品番681-5566材質アルミニウム合金+亜鉛合金全長(mm)169刃厚(mm)0.6
超硬刃スクレーパーセット SIGNET(シグネット)超硬刃スクレーパーセットSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。
材質タングステン (刃)、炭素鋼 (ブレード)、PE (グリップ)全長(mm)210質量(g)91115刃厚(mm)4.2ブレード長さ(mm)60
セキュノーム 610 XDR martorセキュノーム 610 XDRmartor
6,698税込7,368
1箱
当日出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ18mmの刃は、パウチ袋の開封や段ボールのフラップカットに最適です。左利きにも対応。
用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど使用方法刃の出し方:グリップ材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス質量(g)138寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27替刃仕様1枚で2回使用可能適合替刃NO.160099:ステンレス替刃 セキュプロ 625/セキュノーム 610 XDR用(10枚入り)
セキュノーム 500 martorセキュノーム 500martor
2,498税込2,748
1箱
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。作業性を追求したエルゴノミックデザインで疲れにくく効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防ぎます。左利きにも対応。
用途段ボール箱、ストレッチフィルムなど、梱包テープ使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール(丸い刃)質量(g)72.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×36×16別売付属品NO.1765232:セラミック替刃 セキュノーム500/ミザー用(2枚)替刃仕様1枚で2回使用可能適合替刃NO.65232:替刃 セキュノーム 500/ミザー用 (丸い刃先 10枚入り)、NO.5232:替刃 セキュノーム ミザー/500用(尖った刃先 10枚入り)
替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(ステンレス) martor替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(ステンレス)martor
969税込1,066
1袋
5日以内出荷
1枚で4回使用可能
用途セキュマックスイージーセーフ、セキュノーム175用のステンレス替刃製品質量(g)16替刃仕様1枚で4回使用可能サイズ(mm)長さ39×幅18.4×厚さ0.3素材ステンレス
テープスプリッター替刃 セキュマックス 320 MDP用(ステンレス) martorテープスプリッター替刃 セキュマックス 320 MDP用(ステンレス)martor
1,398税込1,538
1袋
5日以内出荷
1個でカットの深さ5mmと3.5mmから選択可能です。
用途セキュマックス320MDP用のテープスプリッターのステンレス替刃製品質量(g)21替刃仕様1個で5mmと3.5mmから選択可能サイズ(mm)長さ31×幅8×厚さ2素材ステンレス
替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(スチール) martor替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(スチール)martor
879税込967
1袋
5日以内出荷
両面で4回使用可能です。
用途セキュプロマーテゴ、セキュプロメラック用のスチール替刃製品質量(g)17替刃仕様1枚で4回使用可能サイズ(mm)長さ26×幅18.5x厚さ0.4素材スチール
替刃 セキュノーム 500/セキュノーム ミザー用 丸い刃先(スチール) martor替刃 セキュノーム 500/セキュノーム ミザー用 丸い刃先(スチール)martor
1,080税込1,188
1袋
5日以内出荷
1枚で2回使用可能です。丸い刃先です。
用途セキュノーム500、セキュノームミザー用のスチール替刃製品質量(g)40替刃仕様1枚で2回使用可能サイズ(mm)長さ50.1×幅19×厚さ0.63素材スチール
セキュノーム 175 martorセキュノーム 175martor
899税込989
1箱
欠品中
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。エルゴノミックデザインで設計されたグリップ、左右両方から使用可能なスライダー付きのコンパクトなボディ。コストパフォーマンスが高いモデルです。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール質量(g)31寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)109.5×34×13.5替刃仕様1枚で4回使用可能適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用 (10枚入り)
セキュマックス イージーセーフ martorセキュマックス イージーセーフmartor
2,398税込2,638
1箱
5日以内出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。刃の前に取り付けられているホルダーブラケットで、薄いフィルムや紙をホールドし、1枚ずつでも容易に切断することが可能です。薄手の生地やPPバンドをカットすることもできます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、PPバンド、袋、ロール状のシート材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール質量(g)66.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)207×66×10替刃仕様1枚で4回使用可能適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)
ステンレス替刃 セキュプロ625/セキュノーム610 XDR用 10枚入 martorステンレス替刃 セキュプロ625/セキュノーム610 XDR用 10枚入martor
1,798税込1,978
1袋
当日出荷
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
8,598税込9,458
1丁
3日以内出荷
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化全長(mm)160ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,298税込3,628
1丁
3日以内出荷
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。半透明のキャップ付き。刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
全長(mm)190質量(g)65刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
異物混入対策フックナイフ 貝印異物混入対策フックナイフ貝印
14,980税込16,478
1セット(100本)
当日出荷
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用。材質刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)136タイプ袋カット用刃厚(mm)0.5
フィットカッター CUSTOM KOBOフィットカッターCUSTOM KOBO
239税込263
1個
翌日出荷
衝撃に強いゴムカバー付
材質本体:ABS樹脂(白色の部分)、ラバー部:PVC(ラバーの部分)、テープ:スチール質量(g)290長さ(m)5.5テープ幅(mm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×75×40
フィットカッター CUSTOM KOBOフィットカッターCUSTOM KOBO
199税込219
1個
翌日出荷
フィットするラバー付きハンドル!替刃2枚付き
材質ハンドル:樹脂全長(mm)160質量(g)80材質(刃)ステンレス
強力目地落としカッター 大五郎強力目地落としカッター大五郎
979税込1,077
1個
5日以内出荷
硬いタングステンカーバイド粒子を採用しており、強力な作業を実現タングステンカーバイド粒子部は、約2.5~2.8mm交換用替刃1枚付
用途古くなった目地のかき落としに。全長(mm)205材質(本体)PP質量(g)95材質(刃)カーボン鋼 + タングステンカーバイド
目地落としカッター 替刃 大五郎目地落としカッター 替刃大五郎
399税込439
1個(2枚)
5日以内出荷
大五郎 目地落としカッターTC-4用替刃。
用途古くなった目地のかき落としに。セット内容2枚材質(刃)SK65(SK-7)
スナップオフナイフ Hultafors(ハルタホース)スナップオフナイフHultafors(ハルタホース)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
スライドレールの先端を利用し、45°と90°で簡単なマーキングが可能です。本体後部のフィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。刃を入れ替える事で右利き左利き兼用です。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。トラスコ品番622-9956セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚材質【本体】ポリカーボネート全長(mm)206赤/黒タイプオートロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)合金特殊鋼適合替刃389630
BEST パイプカッターPC-432用替刃 ベストツールBEST パイプカッターPC-432用替刃ベストツール
449税込494
1個
当日出荷
BESTパイプカッター(PC-432)で銅・スチール・真鍮等のパイプ切断に使用可能な替刃です。
用途各種パイプ材・丸棒の切断に。トラスコ品番407-3969適合機種PC-432材質SK-2+グラスファイバー25%
超硬スクレーパー EIGERTOOL(アイガーツール)超硬スクレーパーEIGERTOOL(アイガーツール)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
全長(mm)145質量(g)20刃長(mm)15材質(柄部)真鍮、ニッケルメッキハンドル長さ(mm)130材質(刃)タングステンカーバイド
アルミボルトクリッパー曲がり SK11アルミボルトクリッパー曲がりSK11
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。ハンドル形状は手の当たりが優しく握りやすい形状です。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。ハンドル形状曲がり(約15度)最大切断能力(mm)軟鉄線5サイズ(mm)250
ミニクリッパー SK11ミニクリッパーSK11
2,598税込2,858
1個
当日出荷
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。
用途線材の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
小ねじカッターハンディセット エスコ小ねじカッターハンディセットエスコ
18,600税込20,460
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
ユーティリティーナイフ エスコユーティリティーナイフエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして関連資料取扱説明書(0.22MB)
フックカッター エスコフックカッターエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
カッターナイフ替刃(ケース付) エスコカッターナイフ替刃(ケース付)エスコ
335税込369
1箱(10枚)
欠品中
大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の10枚入り。腰袋やベルトなど、様々なものに挟み込めるクリップ付ケース付属。
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):600×270●直角度(mm):±0.60●カラー:グレー●材質:ハードペーパーアズワン品番65-9305-12
横手小刀 サック入 池内刃物横手小刀 サック入池内刃物
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。すばらしい切れ味で、使い易さ抜群です。最高級の刃物鋼を使用しています。日曜大工・模型・竹細工・園芸・学校工作・その他全般にご使用いただけます。プロの方はもとより、女性の方から小学生のお子様にいたるまで広く安心してご使用いただけます。
用途模型造り・竹細工・穴繰りその他小細工。
オルセラカッターL シルキー フォーエバーオルセラカッターL シルキーフォーエバー
990税込1,089
1個
翌々日出荷
究極のセラミックが超耐摩耗性を実現し、いつまでもよく切れます。一般のカッターと比較し50倍も永切れします。長期の切れ味を必要とする用途、水中での使用、サビによる変色を嫌う用途、非磁性・耐薬品性が必要な用途に適しています。
用途プラスチック・ゴム・難切繊維・シート・ボード等の切断。材質本体:ABS樹脂シルキー材質(刃)ジルコニアセラミック
接木切出 喜久和接木切出喜久和
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
日立安来鋼青紙を使用した接木用切出です。
寸法(mm)約200質量(g)約63規格
帯鉄カッター 叩き込み式 ヒット商事帯鉄カッター 叩き込み式ヒット商事
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。
用途帯鉄材の切断。厚さ(mm)最大26.5寸法(mm)437×115×43全長(mm)437レッド/ブラック質量(g)1400タイプ叩き込み式切断能力(mm)厚み0.9×幅32最大幅(mm)115材質(刃)工具用特殊鋼
205mm カッターナイフ 超厚物用 エスコ205mm カッターナイフ 超厚物用エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
超厚物切断用断熱材、石膏ボード、ベニヤ板などの切断に最適グリップ部約180mmのロンググリップ、切るスピードとパワーが倍増腰袋で携帯できるコンパクトサイズしっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップホルダーがブレード背側をしっかりホールドする設計でブレードが折れにくい先端強度が抜群の 1mm厚の焼入れ硬質ステンレスホルダーを採用刃は付属していません。(別売)
仕様●ロック:オート●刃長:100mm●刃幅:22mm●刃厚:0.65mm●全長:205mm●材質:グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂、ホルダー/ステンレスアズワン品番65-9266-66
400x 97x405mm ロールスタンド 卓上型 エスコ400x 97x405mm ロールスタンド 卓上型エスコ
23,500税込25,850
1個
翌日出荷
お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。
仕様●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付アズワン品番65-5660-38
275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー エスコ275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダーエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
横幅を極力抑えた省スペース設計腰周りの組み換えが簡単な着脱式カッターブレード突き抜け防止用PE板内蔵位置ズレしにくいサイドストッパー付防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1C●サイズ(mm):70×70×275(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):100●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:カッター用●収納本数:1●付属品:SF-CHLDアズワン品番65-5659-39
障子カッター(先丸) 貝印障子カッター(先丸)貝印
399税込439
1本ほか
翌日出荷から3日以内出荷
なめらかにすべるような切れ味ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能押さえや剥がし等細かく使用できるヘラ付き
用途障子貼りや細かい作業に仕様ヘラ付き材質【刃】炭素工具鋼【ハンドル】ポリプロピレン【キャップ】ポリプロピレン全長(mm)182質量(g/本)12刃厚(mm)0.38
障子カッター(先尖り) 貝印障子カッター(先尖り)貝印
329税込362
1本ほか
翌日出荷から3日以内出荷
プラスチック障子紙や細かい作業に最適押さえや剥がし等細かく使用できるヘラ付き
用途障子貼りや細かい作業に仕様ヘラ付き材質【刃】炭素工具鋼【ハンドル】ポリプロピレン【キャップ】ポリプロピレン全長(mm)182質量(g/本)12刃厚(mm)0.38
ステン刃アルミボルトクリッパー曲がりハンドル ブラウン 土牛ステン刃アルミボルトクリッパー曲がりハンドル ブラウン土牛
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
受注生産品。刃部調整済み。刃の素材と加工方法の変更で耐久性がアップしております。アルミハンドルの仕上がりがより美しくなりました。
カッターナイフ エスコカッターナイフエスコ
660税込726
1組(10枚)
翌日出荷
材質スチール入数(枚)10刃長(mm)6.3刃幅(mm)3.55刃厚(mm)0.4
カッターナイフ ハゼットカッターナイフハゼット
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
トラスコ品番545-4845
カッター