32ページ目: カッター

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
2,311件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロフェッショナルナイフ BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナルナイフBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
上部のボタンを押すだけで片手で簡単にブレードの出しろを調整可能(3段階)。刃が収納された状態で安全にひもなどを切る事が可能です。頑丈で軽いアルミニウムハウジング。本体に最大3枚のブレードを収納できます。
用途紙、布、革などの切断付属品ナイフ、替刃計3枚材質アルミニウム/ABS質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×24×60材質(刃)S2スチールRoHS指令(10物質対応)対応ブレードサイズ(mm)62×19
青紙1号鍛造古鋼 五壽年 切り出し小刀 常三郎青紙1号鍛造古鋼 五壽年 切り出し小刀常三郎
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
鉋と同じ青紙1号鍛造古鋼を使い、粘りが強く、永切れする小刀に仕上げました。
材質青紙1号鍛造古鋼刃幅(mm)21関連資料(0.5MB)
MZ-TOOL 本体 MZ-H146 ミズタニMZ-TOOL 本体 MZ-H146ミズタニ
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷
シーリング材の撤去用アートナイフです。 別売りのMZ-TOOL替刃【MZ-B6】(12枚入)をご使用いただくことで、目地が狭い箇所でのシーリングの三面接着の撤去に適しています。
用途シーリング材の三面接着撤去作業全長(mm)150品番MZ-H146刃幅(mm)6刃厚(mm)0.5
カッターナイフ PLUS(プラス)[文具]カッターナイフPLUS(プラス)[文具]
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷
大型カッターナイフ用替刃です。
トラスコ品番196-1322タイプ入数(枚)1パック:10刃幅18mm刃厚(mm)0.5ケースブリスターパック入
紙巻き消しゴム Φ10.0×176mm エスコ紙巻き消しゴム Φ10.0×176mmエスコ
120税込132
1本
翌日出荷
紙巻き式で消しゴム芯の露出を調整可能で、ピンポイントに使用できます。
寸法(Φ×高さH)(mm)10×176アズワン品番65-2203-39
替刃(ショートタイプ) 10枚 TRAPEZOID BLADE martor替刃(ショートタイプ) 10枚 TRAPEZOID BLADEmartor
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷
セーフティカッター用替刃です。刃の全長をあえて短くすることで刃の切込み深さを少なくして安全性を高めています。
トラスコ品番396-3840適合本体116006・625001・10130610・10150610・52500410材質合金工具鋼幅(mm)19全長(mm)40刃厚(mm)0.63
スクレーパー SCRAPEX 596 martorスクレーパー SCRAPEX 596martor
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
幅広のブレードで、非常に効率的な作業が可能です。グリップは滑り止め仕様で安全です。
トラスコ品番343-9293材質刃:スチール、グリップ:ガラス繊維強化プラスチック全長(mm)180刃長(mm)14刃幅(mm)99.5刃厚(mm)0.4適合替刃96
セーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付 martorセーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付martor
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
ベルトにかけるフック付です。様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。
トラスコ品番161-2122材質ナイロン幅(mm)68全長(mm)215サイズL
配管工ナイフ ”VVS” Hultafors(ハルタホース)配管工ナイフ ”VVS”Hultafors(ハルタホース)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ブレード部にヤスリがあり銅管パイプなどのバリ取りが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2103全長(mm)208
クラフトナイフ(先丸) Hultafors(ハルタホース)クラフトナイフ(先丸)Hultafors(ハルタホース)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ブレード先端のポイントが曲線状になっており突刺しの心配がありません。切断部は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、木材などのあらゆる切断に。開梱作業に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)全長(mm)203
ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mm Hultafors(ハルタホース)ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mmHultafors(ハルタホース)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
刃には鋸歯状の刃が付いておりロープなどの切断に最適です。刃はステンレスで錆びにくく丈夫です。握り易いグリップで力を入れやすいです。刃先は丁寧に研磨されています。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途ロープや結束バンドなどのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2097全長(mm)209
木柄皮スキ E-Value木柄皮スキE-Value
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。
用途塗料はがし、汚れ落とし用。材質(刃)ステンレス
激厚0.6 エヌティー激厚0.6エヌティー
719税込791
1個
7日以内出荷
作業を安定させるブレない0.6mm厚刃。ネジロックタイプ。
オリーブグリーンタイプネジロック規格L形刃厚(mm)0.6
アルミボルトクリッパー TAKAGI(高儀)アルミボルトクリッパーTAKAGI(高儀)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
テコの原理で強力切断!軽量アルミハンドル
用途軟鉄線・銅線などの切断に材質(刃)クロムバナジウム合金鋼材質(本体)アルミニウム合金切断能力(Φmm)軟鋼線約5
メタルハンドルユーティリティナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納) Slice(スライス)メタルハンドルユーティリティナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納)Slice(スライス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10493は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10493は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)169×55×27質量(g)137材質(本体)合金アルミニウム、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、ステンレススチール
異物混入対策フックナイフ 貝印異物混入対策フックナイフ貝印
22,980税込25,278特価
1セット
当日出荷
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。 ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。 色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。 左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用仕様食品衛生法(厚生労働省告知第370号)適合全長(mm)136材質(本体)PP樹脂(ポリプロピレン)質量(g)1750刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス鋼
ガラスカッター ”Silberschnitt” ハンドル Bohleガラスカッター ”Silberschnitt” ハンドルBohle
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
ガラスカッターに後付けするハンドルです。 取り付けることで力を入れやすく正確な作業が可能で疲れにくいです。
用途ガラスの切断に。全長(mm)130適合機種BO2000.M、BO2000.P、BO5000.0材質プラスチックトラスコ品番258-0625アズワン品番65-1978-06
ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール Bohleガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイールBohle
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。 先端刃は交換可能です。 先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み)全長(mm)135切断厚(mm)3~10刃先角度(°)130材質(ハンドル)木材トラスコ品番258-0627アズワン品番65-1978-01
カッターナイフ(自動収納式) エスコカッターナイフ(自動収納式)エスコ
3,480税込3,828
1本
翌日出荷
カッターナイフ(自動収納式/軽量) エスコカッターナイフ(自動収納式/軽量)エスコ
2,550税込2,805
1本
当日出荷
左・右利き兼用 自動収納式 耐摩耗性 切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:本体:ガラス繊維強化プラスチック刃:スチールアズワン品番65-2152-35
ナイフ替刃(EA589AA-56用/片刃) エスコナイフ替刃(EA589AA-56用/片刃)エスコ
2,630税込2,893
1パック(10枚)
翌日出荷
EA589AA-56用
仕様●刃長(mm):28.5●刃幅(mm):5.7●刃厚(mm):0.63●材質:スチール●入数:10枚●仕様:片刃アズワン品番65-2151-87
小刀 エスコ小刀エスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷
コンパクト メタルハンドルユーティリティナイフ Slice(スライス)コンパクト メタルハンドルユーティリティナイフSlice(スライス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10582は、本体の耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕様のセラミックカッターです。 持ち手がしっかりしているため、力をかけやすく、刃先収納のボタンがないため、カッターとメジャーを持ちながらの作業がとても行いやすくなっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 切り口の深さは石膏ボード(12.5mm厚)に対応する長さになっているため、石膏ボードも簡単かつ安全にカットできます。 キャップは紛失予防対策で、本体と一体型になっています。 建築・施工関係~日常使いまで、幅広く快適にご利用いただけます。 左右両利き対応となります。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃交換の際は、本体中央部にあるねじを緩めることで交換ができます。こちらのねじもキャップと同様に紛失予防対策として、本体と一体型になっています。
用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)155.00×32.00×23.00質量(g)77.00材質(本体)アルミニウム合金シルバー
ユーティリティカッターナイフ エルゴグリップ式 Slice(スライス)ユーティリティカッターナイフ エルゴグリップ式Slice(スライス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10564は、刃先を出すためにボタンを引いたり押したりする必要があり、作業中に指に疲労が溜まりやすいという従来のカッターの構造に注目し、本体を握るだけで刃先が出るようにしました。 エルゴグリップ式 スマート収納テクノロジーにより、切削表面から刃先が離れると、本体を握っている状態でも、刃がj動的に本体へ収納される安全設計となっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 段ボールの開梱、芯入りワイヤーを剥く作業、PPバンドのカット、その他一般用途でもご使用いただけますので、初めてセラミックカッターをご使用予定の方にオススメの製品です。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)167.00×63.00×19.50質量(g)73材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール(POM)、 カーボンスチールブラック
ズンギリボルトカッター セミオートタイプ HIT(ヒット)ズンギリボルトカッター セミオートタイプHIT(ヒット)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント
用途ズンギリボルトの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
倍力電線カッター HIT(ヒット)倍力電線カッターHIT(ヒット)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
倍力電線カッター
用途IV線、ACSR線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
CRAFT HOUSE 肥後守 本割込 与板利器工業CRAFT HOUSE 肥後守 本割込与板利器工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。切断した鋼材を鍛錬し、古来からの技で刃付けされた和式ナイフです。切れ味抜群で、研ぎ直しが容易です。
用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:スチールクロームメッキ材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)材質(柄部)スチールクロームメッキ
CRAFT HOUSE 肥後守 青紙 与板利器工業CRAFT HOUSE 肥後守 青紙与板利器工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
最高級の鋼を伝統的な技で鍛接している肥後守です。安来鋼青紙とはタングステン・クロムを含み高級鋼で良質の刃物に使われます。硬度が高く、粘り強さもあります。耐摩耗性に優れ良い切れ味が長く持続します。切れ味・長切れ・研ぎ易さの3拍子揃った和式ナイフ。
用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:安来鋼青紙 柄:スチールクロームメッキ材質(刃)安来鋼青紙材質(柄部)スチールクロームメッキ
H型金属のこ刃 ムラテックKDSH型金属のこ刃ムラテックKDS
569税込626
1個
当日出荷
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/1インチ)アサリありです。 刃先は衝撃焼き入れ加工により粘り強さと耐久性に優れています。
用途アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断にトラスコ品番247-5307適合本体T-18H・H-16N・H-12YE・H-13・H-11YE・H-11RE全長(mm)195質量(g)42刃長(mm)135刃厚(mm)0.6材質(刃)刃:特殊焼き入れ鋼アズワン品番65-2018-47
小ねじカッターセット エスコ小ねじカッターセットエスコ
19,900税込21,890
1セット
当日出荷
現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。付属品首下長さゲージ全長(mm)500質量(kg)1.26材質(本体)スチール切断能力M3・M4・M5・M6アズワン品番64-7868-20
タングステンスクレッパー JTCタングステンスクレッパーJTC
4,298税込4,728
1個
16日以内出荷
ガスケットを剥がした後に残るガスケットの残りカスの除去作業に最適です。 刃が表面に食い込まずにキレイに除去できます。 4面ある刃はすべての面で使用できます。
用途こびり付いたガスケットの除去に最適!全長(mm)210刃幅(mm)32材質(刃)タングステン鋼(HRC90-92相当の超硬ブレード)RoHS指令(10物質対応)対応
シートカッター SECUMAX VISICUT martorシートカッター SECUMAX VISICUTmartor
4,998税込5,498
1箱(10丁)
当日出荷
プレートにネーム欄があり、名前や部門等の管理が可能です。 シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。 開梱時に中身を傷つけません。 底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。 刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。 使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。 ドイツ製で最高品質です。
用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断にトラスコ品番207-1817長さ(mm)69.6幅(mm)2.5全長(mm)69.6材質(本体)プラスチック質量(g)76刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス(チタンコーティング)アズワン品番64-8319-30
替刃 10枚 STYROPOR BLADE 鋸刃 379 martor替刃 10枚 STYROPOR BLADE 鋸刃 379martor
3,698税込4,068
1箱(10枚)
当日出荷
鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。
トラスコ品番207-1804適合本体SECUNORM 380全長(mm)109.5質量(g)66刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8370-41
横手小刀 左用 袋入り 梅鉢龍馬横手小刀 左用 袋入り梅鉢龍馬
5,898税込6,488
1本
当日出荷
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。模型造り、木工・竹細工などの小細工に最適なサヤ入り小刀です。左利き用です。袋入りです。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工。仕様左利き用刃渡り(mm)75
ミニカッター バクマ工業ミニカッターバクマ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バネ内蔵で連続作業でも疲れにくい。
用途軟鋼線材や番線、針金などの切断に。全長(mm)200質量(g)260最大切断能力(Φmm)4
プラ柄貫通ステン皮スキ イノウエプラ柄貫通ステン皮スキイノウエ
4,798税込5,278
1セット(12本)
12日以内出荷
貫通タイプの為、ハンマーで叩く事が出来ます。
用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。全長(mm)約180質量(g)74刃幅(mm)60刃先形状Y型斜材質(柄部)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
楽翔 貫通スクレイパー ライフテック楽翔 貫通スクレイパーライフテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
特殊ブラック塗装。熱・薬品・水などに強い。剥部がとても見易い。刃先を2段刃にする事で、軽い力で削れます。樹脂柄は強く衛生的。
用途サビ・焦げ・ガム・ペンキ・シール・樹皮・コケ等の削り落しに。全長(mm)195質量(g)106刃幅(mm)90刃先形状Y型斜材質(柄部)ポリカーボネート樹脂材質(刃)ステンレス特殊鋼
肥後ナイフ 定駒肥後ナイフ定駒
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
簡易折りたたみ式ナイフ。
用途切り出し作業に。材質全鋼全長(mm)130質量(g)70
極上切出 梅心子圀光極上切出梅心子圀光
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
越後三条打刃物。地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。
用途木工・竹細工に。材質(刃)安来鋼青紙
カッター