36ページ目: カッター

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
2,311件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900仕様キャップ付トラスコ品番447-0109全長(mm)180質量(g)68刃長(mm)50定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
適合規格DIN EN/IEC 60900トラスコ品番447-0095全長(mm)180質量(g)67刃長(mm)50定格絶縁電圧(V)1000
小型クリッパー ベントヘッド KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー ベントヘッドKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に全長(mm)150トラスコ品番446-9682質量(g)205切断能力(Φmm)3
ユーティリティーナイフ STAHLWILLE(スタビレー)ユーティリティーナイフSTAHLWILLE(スタビレー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に全長(mm)174質量(g)200
スクレーパー STAHLWILLE(スタビレー)スクレーパーSTAHLWILLE(スタビレー)
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷
刃幅(mm)60全長(mm)212質量(g)65
サイドキック ナイロンケース レザーマンサイドキック ナイロンケースレザーマン
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ノコギリが特長のコストパフォーマンスに優れたツールです。
全長(mm)97トラスコ品番485-5043材質その他:ステンレススチール質量(g)198材質(刃)ステンレス(420HC)
ゴムネジL ムラテックKDSゴムネジLムラテックKDS
529税込582
1個
当日出荷
規格L型イエロー/ブラックトラスコ品番851-1147RoHS指令(10物質対応)対応
コイル式オールステンシノ付カッター 土牛コイル式オールステンシノ付カッター土牛
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!バネ交換が簡単に可能で長寿命!さびにくいオールステンレス製!落下防止コード取付穴付!
全長(mm)210材質オールステンレス製切断能力(mm)(軟鋼線)4全質量(g)約260
ボルトカッター7172-460用替刃 KNIPEX(クニペックス)ボルトカッター7172-460用替刃KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
7172-460用替刃(取り付けネジ付き)
用途7172-460用トラスコ品番446-8651材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)610
溝切りカッター替刃 ヤヨイ化学溝切りカッター替刃ヤヨイ化学
599税込659
1枚
9日以内出荷
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
付属品(替刃)本体へ取付済1枚、ハンドル内2枚厚さ(mm)0.6
NF SSカッター携帯用ホルダー 日本ファイリングNF SSカッター携帯用ホルダー日本ファイリング
7,498税込8,248
1セット(10個)
9日以内出荷
NF SSカッター携帯用ホルダー。
トラスコ品番853-3981寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×56×63
NF NF SSレザー 日本ファイリングNF NF SSレザー日本ファイリング
2,698税込2,968
1セット(10個)
13日以内出荷
NF NF SSレザー。
トラスコ品番853-3982寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×80×20
ワイヤーカッター HIT(ヒット)ワイヤーカッターHIT(ヒット)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
切断面がバラけにくく美しいです。
用途ワイヤー切断に。全長(mm)1058質量(g)8500切断能力(Φmm)(ケーブル線IV)26(ピアノ線)4.5(ワイヤーロープ)16
電線カッター替刃 HIT(ヒット)電線カッター替刃HIT(ヒット)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
SCF250用の替刃です。
適合本体SCF250
ブラッシュカッター HIT(ヒット)ブラッシュカッターHIT(ヒット)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に全長(mm)675トラスコ品番814-5288質量(g)2000切断能力(Φmm)枝:38
アンギュラーカッター HIT(ヒット)アンギュラーカッターHIT(ヒット)
17,980税込19,778
1丁
翌日出荷
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。全長(mm)450トラスコ品番441-8441質量(g)1700切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC40硬線)6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッドHIT(ヒット)
29,980税込32,978
1丁
8日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)1050質量(g)8600切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッドHIT(ヒット)
21,980税込24,178
1丁
3日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)900質量(g)6400切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッドHIT(ヒット)
8,398税込9,238
1丁
8日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)450質量(g)1700切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC48硬線)5.5再生紙使用マーク適合
12徳ツール 中林製作所12徳ツール中林製作所(3件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷
オシャレな色の12徳ツール。カラビナ付で携帯に便利。
仕様カラビナ付材質本体:ステンレス・アルミニウム、カラビナ:スチール寸法(mm)約W20×H75×D15(ツール収納時)質量(g)95
ローリングカッター替刃 NTカッターローリングカッター替刃NTカッター
379税込417
1個(1枚)
当日出荷
布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター替刃。Φ45mm。
材質(刃)SKS-7トラスコ品番395-8191適合本体RO-1000GP質量(g)21寸法(直径Φ×厚さ)(mm)45×0.30質量(g/個)20色(刃)
NTカッター特大刃 替刃 NTカッターNTカッター特大刃 替刃NTカッター
379税込417
1個(5枚)
当日出荷
丈夫な厚切り作業用特大刃カッター替刃。
刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7刃長(mm)100材質(刃)SKS-81適合本体iX-500P寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×25×0.70質量(g/個)75色(刃)
刃先処理器 NTカッター刃先処理器NTカッター
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
刃を切り取り保管できる刃先処理器。ベルトに装着することができます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディ。
材質(本体)アルミニウム質量(g)132寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×66×44色(本体)グレー
NT カッター替刃セット NTカッターNT カッター替刃セットNTカッター
439税込483
1セット
当日出荷
A型カッターナイフとミニカッティングマットのセット。A型カッターナイフ「iA-200SP(青)」とカッティングマット(10×15cm、青)のセットです。
用途消しゴムはんこ作りに雑誌の切り抜きに色(本体)材質(本体)(カッター)ABS樹脂、(マット)オレフィン系樹脂質量(g)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(カッター)137×24×15、(マット)150×100×2
カッター替刃セット NTカッターカッター替刃セットNTカッター(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
A型カッターナイフと替刃のセット。刃先30°の繊細用カッター「AD-2」と刃先30°替刃「BAD-21(10枚入)」のセットです。
色(本体)シルバーセット内容繊維用カッター(AD-2)、替刃(BAD-21)材質(本体)カッター(ステンレス)、替刃(SKS-81)質量(g)60刃長(mm)72寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)カッター(136×11×10)、替刃(72×9×0.38)刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)ステンレス
リトラクタブルナイフ IRWINリトラクタブルナイフIRWIN(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚寸法(mm)170質量(g)160適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
モンスターニッパー HIT(ヒット)モンスターニッパーHIT(ヒット)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。全長(mm)450トラスコ品番356-8857質量(kg)1.145切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下適合替刃MNC350G
KDS オートL ヘラ付 ムラテックKDSKDS オートL ヘラ付ムラテックKDS(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
ベニア板・石コウボード・段ボール・じゅうたん・フローリングなどの厚物に最適です。オートロックタイプです。
規格L型イエロートラスコ品番376-1916全長(mm)168刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー替え刃 NTカッタースクレーパー替え刃NTカッター
269税込296
1パック(2枚)
7日以内出荷
スクレーパーSC-3P用替刃。 錆に強いステンレス刃。
用途壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。刃幅(mm)36トラスコ品番385-7344適合本体SC-1P、SC-2P、SC-3P刃長(mm)53刃厚(mm)0.6材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
MCC BC-450用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-450用止めねじセットMCC(松阪鉄工所)
349税込384
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4431適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)10
MCC BC-450用押しねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-450用押しねじセットMCC(松阪鉄工所)
349税込384
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4423適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)15
メリー 超硬ワイヤニッパ175mm 室本鉄工メリー 超硬ワイヤニッパ175mm室本鉄工
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
刃部に超硬をインサートし、Φ1.0mmまでのピアノ線切断が可能です。
用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。全長(mm)175仕様超硬チップ付、ばね付、ソフトカバー付、厚刃トラスコ品番356-8130質量(g)220切断能力(Φmm) ピアノ線1
替刃(ADCE9) MCC(松阪鉄工所)替刃(ADCE9)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
トラスコ品番408-7992適合本体ADC-101質量(g)160
OTカッター  丸型(手動式) 盛光OTカッター 丸型(手動式)盛光
54,980税込60,478
1個
当日出荷
スチール材を丸刃に挟んで引くだけで素早くカットします。 付属の定規を使用してトタン板の寸法切断ができます。 トタンやポリカの丸波板の寸法切断ができます。
トラスコ品番288-0652質量(kg)1.9有効長(mm)(定規)510切断能力(mm)(カラートタン)0.4、(カルバリューム鋼板)0.4
鋼より線対応ボルトクリッパー HIT(ヒット)鋼より線対応ボルトクリッパーHIT(ヒット)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
ワイヤーロープカッター替刃 HIT(ヒット)ワイヤーロープカッター替刃HIT(ヒット)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ズンギリボルトカッター替刃ステンレス専用 HIT(ヒット)ズンギリボルトカッター替刃ステンレス専用HIT(ヒット)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合本体TRC-BODY、TRCW-BODY質量(g)30
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
●全長…160mm ●刃角度…135° ●真鍮ハンドル ●可能板厚…2~12mm ●オイル別売(EA845-2)
18得ナイフ BAHCO(バーコ)18得ナイフBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
9日以内出荷
12種類の機能があるマルチツールです。 便利なベルトポーチ付きです。
全長×幅W(mm)【本体】95×38、【ポーチ】130×65トラスコ品番855-3697セット内容ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番材質ステンレス、アルミ質量(g)320
カッター