44ページ目: カッター

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
2,311件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャーカッター2枚刃 TURNUSワッシャーカッター2枚刃TURNUS
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
調節可能シングルカッタータイプ。
ワッシャーカッター1枚刃 TURNUSワッシャーカッター1枚刃TURNUS
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
調節可能シングルカッタータイプ。
特殊粉末鋼 酒壺 切り出し小刀 黒仕上げ 常三郎特殊粉末鋼 酒壺 切り出し小刀 黒仕上げ常三郎
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
材質特殊粉末鋼仕上黒仕上げ関連資料(0.5MB)
ドラパスオリジナル カッター替刃D30連続黒刃 ドラパスドラパスオリジナル カッター替刃D30連続黒刃ドラパス
529税込582
1パック(10枚)
6日以内出荷
刃先を折ってご利用いただけます。
用途ドラパス超音波カッターDRZO-30プラⅡ用替刃です。適合本体ドラパス超音波カッターDRZO-30プラⅡ
カッターナイフ”L型”550 NTカッターナイフ”L型”550NT
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷
大き目のグリップを採用しています。 ネジ固定式スライドです。 紙箱入り商品です。
用途厚物切り作業用です。トラスコ品番853-3929材質本体:ABS、刃:合金工具鋼(SKS81)タイプねじロック式刃厚(mm)0.45
ガラスサークルカッター 厚板用 エスコガラスサークルカッター 厚板用エスコ
67,100税込73,810
1丁
3日以内出荷
バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660質量(kg)1直径(Φmm)120(吸盤)高さ(mm)100材質(本体)アルミ適合板厚(mm)10~25切断能力(Φmm)【円切】200~1200材質(刃)超硬アズワン品番65-2234-07
ガラス切替刃 EA845AD/AE/AF/RC 12-19mm/158° エスコガラス切替刃 EA845AD/AE/AF/RC 12-19mm/158°エスコ
6,790税込7,469
1個
3日以内出荷
アズワン品番65-2234-06
中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ中型ホッチキス ホワイト [80枚用]エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
付属品針(1000本)適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)ホワイト質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153綴じ枚数2~80枚最大綴じ奥行(mm)30針装てん数(本)100アズワン品番65-2193-54再生材使用率(%)69
替刃 筋押し [EA762EB-21~-24用] エスコ替刃 筋押し [EA762EB-21~-24用]エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
替刃仕様筋押しアズワン品番65-2192-04商品タイプ替刃
切出しナイフ EA588GCシリーズ エスコ切出しナイフ EA588GCシリーズエスコ
2,840税込3,124
1本
3日以内出荷
研磨する事で再使用できます。
全長(mm)160刃部硬度RC59~61刃厚(mm)1.8材質(刃)特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
ボルトカッター 10mm/600mm エスコボルトカッター 10mm/600mmエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。
全長(mm)600質量(kg)2.8切断能力(mm)7.9材質(ハンドル)鍛造スチールアズワン品番65-2142-65
ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター 手動油圧式アーム[作業工具]
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。
セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックスワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))アズワン品番64-6549-76メーカー商品コード868-8580最大出力(tonf)10(98KN)
スクレーパー SCRAPEX 5196 martorスクレーパー SCRAPEX 5196martor
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
幅広のブレードで、非常に効率的な作業が可能です。グリップは滑り止め仕様で安全です。
トラスコ品番343-9294材質刃:スチール、グリップ:ガラス繊維強化プラスチック全長(mm)293刃長(mm)14刃幅(mm)99.5刃厚(mm)0.4適合替刃96
セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ martorセーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプmartor
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
トラスコ品番343-9282材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック全長(mm)148刃長(mm)16刃厚(mm)0.65適合替刃60099C
セーフティカッター SECUPRO MARTEGO セラミックタイプ martorセーフティカッター SECUPRO MARTEGO セラミックタイプmartor
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。開梱作業に最適です。刃は1枚で4ヵ所使えます。左右どちらの手でも快適に使用できます。アルミボディで壊れにくく高級感のあるカッターです。
トラスコ品番343-9281材質本体:アルミニウム(122001)、グラスファイバー強化プラスチック(124001)、刃:セラミック全長(mm)155刃長(mm)9刃厚(mm)0.5適合替刃92C
”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)” KDS”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)”KDS
399税込439
1丁
当日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。トラスコ品番256-7162材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180ブラックタイプねじロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH折りたたみ寸法(mm)全長180RoHS指令(10物質対応)対応
”ドラゴングリップ” オートロック KDS”ドラゴングリップ” オートロックKDS
419税込461
1丁
当日出荷
オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番240-0671材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス全長(mm)165タイプオートロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
ペインターナイフ ”MK” Hultafors(ハルタホース)ペインターナイフ ”MK”Hultafors(ハルタホース)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
ブレードの背がフック形状になっておりペンキ缶を簡単に開けられます。ブレード先端のポイントで簡単なネジの締付けが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2096全長(mm)208
木工ナイフ ”STK” Hultafors(ハルタホース)木工ナイフ ”STK”Hultafors(ハルタホース)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
グリップの柄の部分を叩いて木工のみとして使用できます。木工作業用ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途木工作業用に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2093全長(mm)201
激厚0.6 エヌティー激厚0.6エヌティー
719税込791
1個
6日以内出荷
作業を安定させるブレない0.6mm厚刃。オートロックタイプ。
サンドベージュタイプオートロック規格L形刃厚(mm)0.6
万能L型カッター(大)・18X110 ユニット万能L型カッター(大)・18X110ユニット
999税込1,099
1本
翌々日出荷
用途配管識別シートの断裁をはじめ、使い勝手のいい現場作業の必需品。トラスコ品番741-6717寸法(mm)18×110(刃渡)質量(g)85規格L型
マルチクロスカット CC2000 ブレード 刃 SPシリーズ TQC Sheenマルチクロスカット CC2000 ブレード 刃 SPシリーズTQC Sheen
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様ブレード(刃)規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6材質(刃)真空焼入れステンレススチール
ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミMCC(松阪鉄工所)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
一流鋼材メーカより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施すことで、抜群の切れ味と耐久性を実現しました。 調整機構付きだから長期間変わらぬ切れ味で作業できます。 偏芯ボルトの角度を変えるだけでわずらわしい調整は不要です。
ホワイト呼び寸法(mm)300切断径(mm)5(80HRB以下)、5(20HRC以下)材質(刃)アルミ
7119-200-01 開口バネ・ロックセット(7262-200他用) KNIPEX(クニペックス)7119-200-01 開口バネ・ロックセット(7262-200他用)KNIPEX(クニペックス)
899税込989
1組
翌日出荷
ガラスカッター ”Silberschnitt” 替刃 Bohleガラスカッター ”Silberschnitt” 替刃Bohle
2,898税込3,188
1個
当日出荷
交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)70刃先角度(°)135適合機種BO400.0トラスコ品番258-0616アズワン品番65-1978-10
ガラスカッター ”Silberschnitt” Bohleガラスカッター ”Silberschnitt”Bohle
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
先端刃は交換可能です。 先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)146切断厚(mm)3~6刃先角度(°)135材質(ハンドル)木材トラスコ品番258-0618アズワン品番65-1978-09
ガラスカッター ”Silberschnitt 2000” Bohleガラスカッター ”Silberschnitt 2000”Bohle
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 プラスチック製のハンドルで非常に軽いです。 ハンドルは握りやすい形状になっています。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)180切断厚(mm)2~6刃先角度(°)138材質(ハンドル)プラスチックトラスコ品番258-0620アズワン品番65-1978-05
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000” 替刃 Bohleオイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000” 替刃Bohle
4,998税込5,498
1個
当日出荷
交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)62刃先角度(°)140適合機種BO5000.0トラスコ品番258-0619アズワン品番65-1978-12
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000” Bohleオイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000”Bohle
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
先端刃にはカーバイドを使用し、これまでの約2倍長寿命です(同社比較)。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)172切断厚(mm)5~12刃先角度(°)140材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0623アズワン品番65-1978-11
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター 替刃 Bohleオイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター 替刃Bohle
6,798税込7,478
1個
当日出荷
交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)17刃先角度(°)155適合機種BO2000.Mトラスコ品番258-0621アズワン品番65-1978-07
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター Bohleオイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスターBohle
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)180切断厚(mm)6~15刃先角度(°)155材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0626アズワン品番65-1978-03
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワー 替刃 Bohleオイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワー 替刃Bohle
6,798税込7,478
1個
当日出荷
交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)17刃先角度(°)158適合機種BO2000.Pトラスコ品番258-0622アズワン品番65-1978-08
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワー Bohleオイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワーBohle
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
19mmまでの厚いガラスの切断に向いています。 浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)180切断厚(mm)12~19刃先角度(°)158材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0624アズワン品番65-1978-04
ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール 替刃 Bohleガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール 替刃Bohle
1,298税込1,428
1個
当日出荷
リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。 先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。
用途ガラスの切断に。材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み)全長(mm)15刃先角度(°)130適合機種BO100.0トラスコ品番258-0617アズワン品番65-1978-02
氷輪 レザーソー氷輪レザーソー
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。 鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。
用途木工細工・竹細工・園芸事務・家庭・アウトドア材質(刃)青紙割込黒打仕上刃長(mm)75板厚(mm)3質量(g)72.6材質(柄部)真鍮仕上斑紋ガス青銅色仕上
氷輪 レザーソー氷輪レザーソー
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。 鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。
用途木工細工・竹細工・園芸事務・家庭・アウトドア材質(刃)青紙割込黒打仕上刃長(mm)75板厚(mm)3質量(g)10材質(柄部)真鍮仕上斑紋純銀色仕上
氷輪 レザーソー氷輪レザーソー
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。 鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。
用途木工工作・竹細工・日曜大工・アウトドアに材質(刃)青紙割込黒打仕上刃長(mm)75刃厚(mm)3質量(g)50材質(柄部)真鍮仕上斑紋孔雀色仕上
エンジニアスクレーパー STAHLWILLE(スタビレー)エンジニアスクレーパーSTAHLWILLE(スタビレー)
3,998税込4,398
1丁
翌日出荷
握りやすいグリップのスクレーパー。
ハイス木彫小刀 忍び刀(左)レザーケース付 道刃物工業ハイス木彫小刀 忍び刀(左)レザーケース付道刃物工業
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。 名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。 【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】 木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。 ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし! 刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。 刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません! 【グリップにはパラコードを採用】 グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。 ・パラコードって何? 元々パラシュートに用いられた紐。 人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです! 【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】 そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属! きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。 また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど材質(刃)ハイス鋼二層鋼全長(mm)190グリップタイプパラコード刃幅(mm)27刃渡り(mm)65ケース天然皮革
ハイス木彫小刀 忍び刀(右)レザーケース付 道刃物工業ハイス木彫小刀 忍び刀(右)レザーケース付道刃物工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。 名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。 【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】 木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。 ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし! 刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。 刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません! 【グリップにはパラコードを採用】 グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。 ・パラコードって何? 元々パラシュートに用いられた紐。 人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです! 【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】 そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属! きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。 また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど材質(刃)ハイス鋼二層鋼全長(mm)190グリップタイプパラコード刃幅(mm)27刃渡り(mm)65ケース天然皮革
カッター