48ページ目: カッター

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
2,311件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル式オールステンストロングカッター 土牛コイル式オールステンストロングカッター土牛
3,998税込4,398
1丁
3日以内出荷
オールステンレスでサビにも強くなっています。交換可能なコイルバネ仕様になっています。握りやすく力を入れやすいハンドル形状になっています。
用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2869全長(mm)210材質/仕上ステンレス製質量(g)230取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
オールステンシノ付カッター長シノ型 土牛オールステンシノ付カッター長シノ型土牛
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2870全長(mm)260材質/仕上ステンレス製質量(g)290取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
オールステンハンディカッター 土牛オールステンハンディカッター土牛
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
刃部調整済み。オールステンミニカッターの最小サイズ。落下防止コード取付穴付。
用途番線の切断に。全長(mm)約150切断能力(mm)軟鋼線:2.8全質量(g)約140
ダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル A.T.FIELDダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデルA.T.FIELD
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
付属品ロックキーパープル質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
ペンサンダー 初号機モデル A.T.FIELDペンサンダー 初号機モデルA.T.FIELD
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。 ●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。 ●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。 ●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。 ●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。 ●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。 ●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。
用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)材質ABS樹脂パープル消費電力(W)15電源AC 100V 50/60Hz先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く)絶縁方式二重回線定格時間(分)15振動数6800回/分
セーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付 martorセーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付martor
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
ベルトにかけるフック付です。様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。
全長(mm)215材質/仕上ナイロン
セーフティカッターSECUNORM175 martorセーフティカッターSECUNORM175martor
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2218適合本体SECUNORM 175全長(mm)39質量(g)16.3刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス
ドラゴングリップオート KDSドラゴングリップオートKDS
419税込461
1丁
当日出荷
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。オートロック機構です。滑らかな切れ味の冴切三段白刃付です。安全ロープ取付け穴付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番137-3627全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂黄色質量(g)76刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
セーフティカッターSECUNORM500 martorセーフティカッターSECUNORM500martor
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム質量(g)72.5刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃65232
シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃 martorシートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃martor
1,398税込1,538
1パック(10枚)ほか
当日出荷
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。刃先はチタンコーティングで切れ味が長く持続します。
適合本体SECUMAX COMBI ,SECUMAX MOBILEX,SECUMAX OPTICUT全長(mm)43刃厚(mm)0.3
セーフティーカッター SECUNORM PROFI martorセーフティーカッター SECUNORM PROFImartor
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
金属センサー感知可能タイプです。刃長が最長で25mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2152全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム(樹脂部分:金属探知可能樹脂)質量(g)84.5刃厚(mm)0.63材質(刃)ステンレス適合替刃199
セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUTmartor
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2162全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)23.5刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUTmartor
769税込846
1丁
当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2161全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)17.2刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
替刃収納ボトル martor替刃収納ボトルmartor
3,998税込4,398
1個
当日出荷
替刃収納ボトルを柱や壁に取り付けることができます。
トラスコ品番161-2132全長(mm)94材質/仕上プラスチック質量(g)123
セラミック バリ取り替刃 (凹面) Slice(スライス)セラミック バリ取り替刃 (凹面)Slice(スライス)
4,598税込5,058
1パック(2枚)
当日出荷
セラミック替刃です。対応製品番号:10482
用途カッターナイフ替刃適合本体10482質量(g)6.9刃のサイズ(mm)60.00×15.00×1.80材質(刃)セラミック
ワイヤーロープカッター替え刃300mm アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター替え刃300mmアーム[作業工具]
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RC-300用替え刃
適合RC-300用全長(mm)300再生紙使用マーク適合
丸形両面砥石 Hultafors(ハルタホース)丸形両面砥石Hultafors(ハルタホース)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
トナカイ本革製ケース入り丸形両面砥石。野外活動の携帯に適したモデルです。
用途刃物の研磨粒度#180(荒仕上面)、#600(仕上げ面)厚さ(mm)2.6質量(g)220直径(Φcm)7.5
野外用ナイフ Hultafors(ハルタホース)野外用ナイフHultafors(ハルタホース)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き、滑り止めハンドルモデル。
用途木材の加工等刃厚(mm)3材質(柄部)ラバー刃渡り(cm)8.2
野外用ナイフ Hultafors(ハルタホース)野外用ナイフHultafors(ハルタホース)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き
用途木材の加工等刃厚(mm)3材質(柄部)強化樹脂刃渡り(cm)8.2
EX可動刃WD1 Mokuba(小山刃物製作所)EX可動刃WD1Mokuba(小山刃物製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2709適合機種D-105セット内容バネ、バネ受け、バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)100黒・シルバー質量(g)703タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称可動刃D1アズワン品番64-8476-94寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)100×18×88
EX固定刃WD1 Mokuba(小山刃物製作所)EX固定刃WD1Mokuba(小山刃物製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2710適合機種D-105セット内容バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)73黒・シルバー質量(g)673タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称固定刃D1アズワン品番64-8476-95寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)73×18×73
EXレースウエイカッターWD1 Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウエイカッターWD1Mokuba(小山刃物製作所)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断仕様手動式トラスコ品番208-2206全長(mm)1060質量(kg)1.1赤・黒・シルバー切断能力SD1・D1・DP1切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下材質(刃)SKD材アズワン品番64-8476-93適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
万能ナイフ(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)万能ナイフ(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド カラビナ付 クリップ付
寸法(mm)170×35×18全長(mm)115(収納時)質量(g)105刃長(mm)55材質(刃)8cr13mov
スクレッパーセット JTCスクレッパーセットJTC
4,988税込5,487
1個
5日以内出荷
刃幅の違うスクレッパーセット
刃幅(mm)15・20・30全長(mm)180・186・190RoHS指令(10物質対応)対応
フォールディングナイフ Slice(スライス)フォールディングナイフSlice(スライス)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭角タイプ)が対応しています。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。10562は、馴染みのあるポケットナイフや折りたたみナイフの利便性をベースデザインに、Slice独自のセラミック刃をプラスしたカッターです。使用の際は、リリースボタンを押すと刃先部のロックが解除され、刃先を好みの角度(2段階)にロックが可能です。フィンガーループに指を通す形でグリップを使用する事もでき、効果的なカッティング作業を行えます。使いやすく、身に付けやすいデザインな上にベルト等に装着可能なメタルクリップもついているので、持ち運びにも便利です。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
材質(刃)セラミック寸法(mm)191.1×33.3×21.2材質(本体)カーボンスティール、アルミニウム、ナイロン(ポポリアミド)、ステンレススティール質量(g)168深さ(mm)21刃先(mm)65×12×1.3適合替刃10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
リトルテ カッター 使いきりタイプ PLUS(プラス)[文具]リトルテ カッター 使いきりタイプPLUS(プラス)[文具]
249税込274
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
かわいさと機能性を両立した、コンパクトなカッターナイフ。 女性の手にもなじみやすい丸みのある本体形状を採用。 指のかかる位置にくぼみを設け、小さい手でも力をかけやすくなっています。 コンパクトサイズで持ち運びにも便利。ストラップホール付きです。 刃を出し入れするスライダーを、側面ではなく上部に配置することで、右利きの方も左利きの方も、そのままお使いいただけます。 スライダーを止めた位置で自動的にロックがかかるオートロック機構。 刃をしっかり固定します。 カッター刃の素材として、サビ付きにくいステンレス刃を採用。 湿気などによるサビを防ぎ、快適な切れ味を長く保ちます。 内部の刃が見えない安心設計。 刃の交換をしない使い切りタイプなので、刃に直接触れる機会を減らしています。 折った刃がケースに収まる刃折器付き。
材質(刃)ステンレス材仕様使い切りカッター材質本体・スライダー:ABS/POM、刃:ステンレス材、刃折器:PP寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外形】115×24×13グリーン購入法適合商品タイプ使い切りタイプ
160mmスクレーパー エスコ160mmスクレーパーエスコ
4,430税込4,873
1個
欠品中
ショートタイプで力をかけやすい形状です。
材質(刃)特殊鋼刃幅(mm)22全長(mm)160
直径7mm/190mmワイヤーロープカッター エスコ直径7mm/190mmワイヤーロープカッターエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
全長(mm)190仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。仕上磨き切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
0.5mm/500mmMバーカッター(ダウンライト用) エスコ0.5mm/500mmMバーカッター(ダウンライト用)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
直径50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に 20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能です。
全長(mm)500質量(kg)1.1切断能力CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下
PCO CO2チューブカッタ アサダPCO CO2チューブカッタアサダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ 特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~32アズワン品番64-6752-08
CO CO2ミニカッタ アサダCO CO2ミニカッタアサダ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ、特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~25アズワン品番64-6752-09
スクレーパーセット WURTH(ウルト)スクレーパーセットWURTH(ウルト)
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
4種の異なるスクレーパーブレードとカーペットナイフを含むスクレーパーセット。 人間工学に基づいた、ブレードクランプ付き2Cスクレーパーハンドル。 多段ロック付きカーペットナイフ。 ブレードは完全に収納可能。プラスチックケース入り。
用途TUV(技術検査官)ステッカー、フロントガラスのステッカー、余分な接着ビーズ、シールなどの除去用仕様(アソートメント/セットのピースの数)27個内容カッターナイフ台形刃(赤)、カッターナイフ替刃台形5枚、スクレーパーハンドル1本、スクレーパー替刃12mm5枚、スクレーパー替刃16mm5枚、スクレーパー替刃20mm5枚、スクレーパー替刃16mm斜め5枚
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。 人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。 ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。 半透明のキャップ付き。
全長(mm)190質量(g)67刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
プレシジョンカッターナイフ Slice(スライス)プレシジョンカッターナイフSlice(スライス)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質刃先:セラミックトラスコ品番115-6932全長(mm)109質量(g)20.3材質(刃)セラミック適合替刃10518、10520
アングル切断機 穴あきアングル用 MCC(松阪鉄工所)アングル切断機 穴あきアングル用MCC(松阪鉄工所)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【穴あき】t3.2×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
ラチェットボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)ラチェットボルトクリッパ替刃MCC(松阪鉄工所)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
RBC-3213の替刃です。
適合機種RBC-3213
ベント型ワイヤー・ロープカッター ORBIS WILL(オルビスウィル)ベント型ワイヤー・ロープカッターORBIS WILL(オルビスウィル)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。スムーズで、断面もきれいに切断できます。
全長(mm)190切断能力(mm)7(ケーブル)、6(ロープ)
EXレースウェイカッター SUS用 替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター SUS用 替え刃Mokuba(小山刃物製作所)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
EXレースウェイカッター D2 Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター D2Mokuba(小山刃物製作所)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11アズワン品番64-8476-62適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
EXレースウェイカッター SUS Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター SUSMokuba(小山刃物製作所)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
SUS(ステンレス)が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途Dステンレス DP1レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
カッター