49ページ目: カッター

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
2,311件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッターL型 AL SK11カッターL型 ALSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたシンプルデザインのL型カッターです。シンプルデザインの樹脂製ボディのL型カッターです。
用途現場や事務所などで紙、ダンボールの切断作業。材質(刃)合金工具鋼刃長(mm)100刃形L型刃厚(mm)0.5
フォールディングナイフ IRWINフォールディングナイフIRWIN
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
安全で作業性の高いプロ仕様。ベルトフック、ワイヤーストリッパー付。
付属品バイメタルブレード×1枚サイズ(mm)159
JIS規格パイプレンチ SUN UPJIS規格パイプレンチSUN UP
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
パイプ管の締め・緩め作業に。抜群の喰いつき力。高周波焼き入れで耐久性も抜群。JIS規格 H級
ローラー型 硝子切り 近与ローラー型 硝子切り近与(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
直線・曲線切り可能なガラス切り(ガラスカッター)切断可能厚 4mmまで。
材質(刃)特殊硬質合金鋼全長(mm)175質量(g)20
絶縁ナイフ STAHLWILLE(スタビレー)絶縁ナイフSTAHLWILLE(スタビレー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
1000V絶縁ナイフ。
ミニカッター tradミニカッターtrad
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
軽いアルミハンド! 軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ全長(mm)200質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで材質(刃)CR-V/HRC58±2RoHS指令(10物質対応)対応
正信作 肥後守(割込) 英雄正信作 肥後守(割込)英雄
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から8日以内出荷
日曜大工・レーザークラフト・荷造り・竹細工・工作・プラモデル・事務用・家庭用などに
折込小刀(槌目) 英雄折込小刀(槌目)英雄
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
日曜大工はもちろん、模型・竹細工・穴操り・園芸・学校工作・レザークラフト・荷造りに最適。
寸法(mm)120
切り出し小刀(槌目) 英雄切り出し小刀(槌目)英雄(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
日曜大工はもちろん、模型・ 竹細工・ 穴操り・ 園芸・ 学校工作に! 細部の切り出し・ 木工細工・ 竹細工に最適!
ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S42 RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S42RIDGID(日本エマソン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3474適合本体14238(S42)質量(kg)3.2
ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S36 RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S36RIDGID(日本エマソン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3466適合本体14233(S36)質量(kg)2.3
ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S30 RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S30RIDGID(日本エマソン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3458適合本体14228(S30)質量(kg)1.4
ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S18 RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S18RIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3431適合本体14218(S18)質量(kg)0.9
ボルトカッタ S42 RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ S42RIDGID(日本エマソン)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
全長(mm)1115トラスコ品番474-3415
ボルトカッタ S36 RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ S36RIDGID(日本エマソン)
54,980税込60,478
1個
翌日出荷
全長(mm)958トラスコ品番474-3407
ボルトカッタ S30 RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ S30RIDGID(日本エマソン)
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
全長(mm)800トラスコ品番474-3393
ボルトカッタ S24 RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ S24RIDGID(日本エマソン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
全長(mm)652トラスコ品番474-3385
ボルトカッタ S18 RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ S18RIDGID(日本エマソン)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
全長(mm)485トラスコ品番474-3377質量(kg)1.5
ボルトカッタ S14 RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ S14RIDGID(日本エマソン)
22,980税込25,278
1個
91日以内出荷
全長(mm)379トラスコ品番474-3369
鍛造チタンコート刃 替刃 PICUS(大洋精工)鍛造チタンコート刃 替刃PICUS(大洋精工)
3,998税込4,398
1丁
10日以内出荷
250mm・300mm適応チタンコート刃(替刃)
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)250切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル(曲り) ボルトクリッパ チタンコート刃 PICUS(大洋精工)鍛造アルミ合金ハンドル(曲り) ボルトクリッパ チタンコート刃PICUS(大洋精工)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
300mmサイズチタンコート刃 × 「曲り」鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275呼び寸法(mm)250硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金(曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル(曲り) ボルトクリッパ 鍛造刃 PICUS(大洋精工)鍛造アルミ合金ハンドル(曲り) ボルトクリッパ 鍛造刃PICUS(大洋精工)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
30mmサイズ鍛造刃 × 「曲り」鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)250全長(mm)275硬度HRC58以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金(曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ チタンコート刃 PICUS(大洋精工)鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ チタンコート刃PICUS(大洋精工)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
30mmサイズチタンコート刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275呼び寸法(mm)250硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃 PICUS(大洋精工)鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃PICUS(大洋精工)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
300mmサイズ鍛造刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275呼び寸法(mm)250硬度HRC58以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイルカッター VITREX(ビトレックス)チップタイルカッターVITREX(ビトレックス)
999税込1,099
1個
当日出荷
うわ薬付きのセラミックタイルにも使用できます。
材質刃先:タングステンカーバイトチップ材質(刃)タングステンカーバイトチップ
ユーティリティスクレーパー 刃先自動収納式 Slice(スライス)ユーティリティスクレーパー 刃先自動収納式Slice(スライス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。また、簡単安全に刃先の交換は可能です。セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。グリンのスライドボタンで刃先の出し入れを行います。スライドボタンを前方に押すことで刃先が出ます。スライドボタンより指を離すと、刃先は自動で本体へ収納されます。替刃品番:10526(ラウンド型)/10528(鋭角型)を別途販売しております。
用途シール・ラベル・塗装落とし・内装工事・表面仕上げ・凹凸面を滑らかに、その他削る作業で機能を発揮します。刃先(mm)65×12×1.3寸法(mm)136.5×73.1×22.9材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)66材質(刃)セラミック適合替刃10526・10528
マット2 エドマ(EDMA)マット2エドマ(EDMA)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけパンチ加工も簡単。 粉じんやホコリ、一切なしで衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
質量(g)910ブレード55最大切断厚さ(mm)7
チタンスクレープカッター フォーエバーチタンスクレープカッターフォーエバー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
材質(刃)超硬チタン材質(本体)ABS樹脂
サークルカッター用 替えセンタードリル TRUSCOサークルカッター用 替えセンタードリルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途TCC-125A用の交換用替えセンタードリルトラスコ品番836-4768全長(mm)48質量(g)7刃径(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ1 0295
エックスハイパーAL型(簡易包装) オルファエックスハイパーAL型(簡易包装)オルファ
6,998税込7,698
1セット(20個)
当日出荷
225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-2111全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
エックスハイパーL型(簡易包装) オルファエックスハイパーL型(簡易包装)オルファ
6,998税込7,698
1セット(20個)
当日出荷
224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-2110全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
セーフティカッター SECUPRO MEGASAFE martorセーフティカッター SECUPRO MEGASAFEmartor
4,998税込5,498特価
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。アルミボディで壊れにくく高級感のあるカッターです。刃は1枚で2ヵ所使えます。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-1970全長(mm)153質量(g)142刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃600992018年トラスコ掲載ページ4 1057
ワイヤーロープカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター 落下防止KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。
トラスコ品番836-89782018年トラスコ掲載ページ4 1022
スタンダードカッターJ タジマツール(TJMデザイン)スタンダードカッターJタジマツール(TJMデザイン)
889税込978
1個
5日以内出荷
高耐久設計の汎用J型刃カッター
用途深切り・剥しに強い職専カッター質量(g)100アズワン品番64-8482-74
ボルトクリッパー SATAボルトクリッパーSATA
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
ウィンドスクレーパー 替刃100枚入 SATAウィンドスクレーパー 替刃100枚入SATA
2,698税込2,968
1セット
6日以内出荷
ボードカッター 光ボードカッター
299税込329
1個
10日以内出荷
ホビークラフトに便利なカッターです 板材をきれいに切断できるボードカッターです
寸法(mm)114×20
美貴久 接木小刀 直型 池内刃物美貴久 接木小刀 直型池内刃物
3,598税込3,958
1丁
翌日出荷
用途果樹や庭木、盆栽などで苗木の接ぎ木に仕上ツチ目又は黒打(磨き)
高所作業向けワイヤーツイスター BAHCO(バーコ)高所作業向けワイヤーツイスターBAHCO(バーコ)
20,980税込23,078
1丁
25日以内出荷
全長(mm)224トラスコ品番855-2033材質高性能合金鋼質量(g)240アズワン品番64-6802-80
アルミピアノ線クリッパー 龍牙 フジ矢アルミピアノ線クリッパー 龍牙フジ矢
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
全長(mm)215トラスコ品番834-5445質量(g)160切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
カッター