絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 2
- 0.4~2(17)
- 1~5(17)
- 1~6(11)
- 2~6(27)
- 2~10(24)
- 3~15(18)
- 4~12(22)
- 4~20(15)
- 5~25(77)
- 10~50(108)
- 12~60(11)
- 20~100(118)
- 30~140(38)
- 40~140(11)
- 40~200(111)
- 40~280(21)
- 60~420(11)
- 75(11)
- 100~500c(10)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 12.7[1/2](2)
- その他(1)
最小目盛(N・m)
- 0.6(1)
- 1(2)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(1)
- 300~350未満(2)
主な用途
- 一般締付作業(5)
- 検査作業(1)
- 精密締付作業(2)
負荷方向
- 右(5)
右
精度(%)
- ±3(1)
- ±5(1)
- ±6(4)
- ±10(8)
±3・±5・±6・±10
ブランド
- SLOKY(スローキー)(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- 東日製作所(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- Wera(1)
- BONDHUS(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
SLOKY(スローキー)・Wiha(ビーハ/ノガ)・東日製作所・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・BONDHUS・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。

292イージートルク トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から4日以内出荷全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
スマートトルクハンドル トルクスプラス
PROCHI(プロチ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用
トルクドライバーセット
SLOKY(スローキー)¥6,498~税込¥7,148~1セット当日出荷から翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本種類セット品差込角(mm[inch])6.35(1/4)精度(%)トルク:±10
半自動エアトルク
東日製作所¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から20日以内出荷トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。用途締付作業用 組み立て、量産用
メカトルク(トルクドライバー) プリセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から8日以内出荷トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
メカトルク(トルクドライバー) プリセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)96
固定トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷種類単能形差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角主な用途一般締付作業ビット二面幅(mm)4負荷方向右
トルクユニバーサルハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥6,998税込¥7,6981セット翌々日出荷セット内容:フラッグハンドル×1本、25mmビット×2本、50mmビット×2本。規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に全長(mm)装着時:約84-109サイズHEX2.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定トルク:2
トルクユニバーサルハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥7,298税込¥8,0281セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。IP=トルクスプラスです付属品フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本。 規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。全長(mm)装着時:約84~109種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
トルクユニバーサルハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥6,598税込¥7,2581セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本仕様規定トルクでチップ取り付け可、オーバートルク防止、差込角1/4HEX対応、ロングビット付全長(mm)装着時:約84~109種類セット品差込角(mm[inch])6.35(1/4)精度(%)トルク:±10
半自動エアトルク
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1個6日以内出荷から20日以内出荷トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。用途組み立て、量産用無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
トルクフィックスキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781本欠品中頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向右
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ
BONDHUS¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。全長(mm)105質量(g)65種類単能形材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右