トルクレンチ/トルクドライバー :「振動分析計」の検索結果

トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。 差込角(mm)9.5 電源18650型リチウムイオン充電池(3.7V) ヘッド形状ラチェット式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。 全長(mm)580 差込角(mm)12.7 最小目盛(N・m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
56,980 税込62,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。 全長(mm)223 差込角(mm)6.3 電源電圧(V)18650型リチウムイオン充電池(3.7V) 最小目盛(N・m)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。 最小目盛(N・m)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。交換式ヘッドはTL規格を基にしたKTC基準の差込角を採用し、豊富な交換ヘッドが使用出来ます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング