絞り込み
内径(Φmm)
  • 21.9(17)
  • 23.5(17)
  • 24.5(18)
  • 25.5(18)
  • 27.5(18)
  • 28.5(19)
  • 29.5(18)
  • 31(16)
  • 31.5(19)
  • 33.5(17)
  • 34.5(19)
  • 35(16)
  • 38.5(19)
  • 39.5(19)
  • 41.5(19)
  • 43.5(19)
  • 44.5(19)
  • 45.5(19)
  • 47.5(19)
  • 49.5(19)
線径(Φmm)
  • 2
  • 1(39)
  • 1.02(5)
  • 1.5(53)
  • 1.52(5)
  • 1.78(7)
  • 1.9(77)
  • 2.4(100)
  • 2.46(5)
  • 2.62(7)
  • 3.1(127)
  • 3.5(139)
  • 3.53(8)
  • 4(39)
  • 5.33(7)
  • 5.7(251)
  • 6(16)
  • 6.98(6)
  • 8.4(198)
  • 10(13)
外径(Φmm)
  • 25.9(12)
  • 27.5(12)
  • 28.5(13)
  • 29.5(13)
  • 31.5(13)
  • 32.5(13)
  • 33.5(13)
  • 35(12)
  • 35.5(13)
  • 37.5(13)
  • 38.5(13)
  • 39.5(13)
  • 41.5(13)
  • 42.5(13)
  • 43.5(13)
  • 45.5(13)
  • 47.5(13)
  • 48.5(13)
  • 51.5(13)
  • 53.5(13)
機能・特性
  • その他(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(8)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品・耐溶剤(2)
種類
  • S(低圧固定用)(104)
材質
  • ゴム(20)
ゴム
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NOK(101)
  • ノーブランド(5)
  • エスコ(4)
  • マスオカ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • 森清化工(2)
モノタロウ・NOK・ノーブランド・エスコ・マスオカ・武蔵オイルシール工業・森清化工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
31.5(19)
34.5(19)
38.5(19)
39.5(19)
41.5(19)
43.5(19)
44.5(19)
45.5(19)
47.5(19)
49.5(19)
内径(Φmm)をもっと見る
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(181件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリングセット Φ3-20mm モノタロウ

    Oリングセット Φ3-20mm

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
    用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
  • Oリングセット Φ3-22mm モノタロウ

    Oリングセット Φ3-22mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
    用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
  • Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング S(固定用)赤シリコン

    ノーブランド(2件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    135税込149特価
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    399税込439
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(1件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    26税込29特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    129税込142
    1袋
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    189税込208特価
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    34税込37
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランド

    Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
    用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング S(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング S(固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    80税込88
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    229税込252特価
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フッ素ゴム
  • Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個) エスコ

    Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    300税込330
    1セット(10個)
    当日出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    内径(Φmm)35.0材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)2.0エスコ品番EA423RP-35B外径(Φmm)39
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S67 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S67

    NOK
    119税込131
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0545-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)66.5内径許容差(mm)±0.25
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S60 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S60

    NOK
    119税込131
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.25
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S50 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S50

    NOK
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0538-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)49.5内径許容差(mm)±0.5
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S24 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S24

    NOK
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0518-O4太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)23.5内径許容差(mm)±0.3
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S63 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S63

    NOK
    739税込813
    1個
    欠品中
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0543-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)62.5内径許容差(mm)±0.5
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S42 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S42

    NOK
    76税込84
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0533-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)41.5内径許容差(mm)±0.25
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S80 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S80

    NOK
    139税込153
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0549-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.5内径許容差(mm)±0.4
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S25 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S25

    NOK
    57税込63
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0519-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)24.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22.4 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22.4

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0517-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.9内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S75 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S75

    NOK
    139税込153
    1個
    欠品中
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0548-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.5内径許容差(mm)±0.4
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S105 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S105

    NOK
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0554-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)104.5内径許容差(mm)±0.4
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S55 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S55

    NOK
    95税込105
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0540-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.25
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S30 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S30

    NOK
    57税込63
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0523-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S125 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S125

    NOK
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0559-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)124.5内径許容差(mm)±0.4
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100

    NOK
    179税込197
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0553-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.5内径許容差(mm)±0.4
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S70 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S70

    NOK
    129税込142
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0546-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.5内径許容差(mm)±0.25
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S26 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S26

    NOK
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0520-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)25.5内径許容差(mm)±0.3
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85

    NOK
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0550-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.5内径許容差(mm)±0.8
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125

    NOK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0559-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)124.5内径許容差(mm)±0.8
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S53 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S53

    NOK
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0539-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)52.5内径許容差(mm)±0.5
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25

    NOK
    259税込285
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0519-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)24.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング