絞り込み
内径(Φmm)
  • 11.8
  • 2.8(34)
  • 3.8(30)
  • 4.8(32)
  • 5.8(33)
  • 6.8(34)
  • 7.8(35)
  • 8.8(31)
  • 9.8(47)
  • 10.8(31)
  • 11(40)
  • 13.8(32)
  • 14.5(27)
  • 14.8(30)
  • 15.8(32)
  • 17.8(34)
  • 19.8(34)
  • 21.8(38)
  • 24.4(28)
  • 49.4(28)
線径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2.4(31)
外径(Φmm)
  • 15.4(1)
  • 16.6(28)
種類
  • ISO(一般工業用)(1)
  • P(運動・固定用)(14)
機能・特性
  • その他(1)
  • 耐ガソリン(2)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(2)
  • 耐油(9)
  • 耐熱(9)
  • 耐薬品・耐溶剤(4)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(32)
  • 樹脂すべて(2)
  • テフロン(PTFE)(2)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
  • NOK(8)
  • 大阪魂(5)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • マスオカ(3)
  • フロンケミカル(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • 森清化工(3)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](2)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • アキツ(1)
  • 日近(1)
  • デュポン(1)
NOK・大阪魂・エスコ・TRUSCO・マスオカ・フロンケミカル・武蔵オイルシール工業・森清化工・キング製作所[科学研究・開発用品]・アズワン・コクゴ・アキツ・日近・デュポン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.8(34)
5.8(33)
6.8(34)
7.8(35)
9.8(47)
11(40)
11.8
17.8(34)
19.8(34)
21.8(38)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
22税込24特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
42税込46特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
100税込110
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
69税込76特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
529税込582特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
シリコン Oリング アズワンシリコン Oリングアズワン(14件のレビュー)
267税込294
1袋(10個)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
189税込208
1パック(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
260税込286特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
P-12   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-12内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]パーフロOリングキング製作所[科学研究・開発用品](1件のレビュー)
3,730税込4,103特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
フッ素樹脂コーティングOリング フロンケミカルフッ素樹脂コーティングOリングフロンケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。材質フッ素ゴム(FPM)仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
運動用Oリング 日近運動用Oリング日近
279税込307
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
規格JIS B 2401
フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリングフロンケミカル
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷から9日以内出荷
カルレッツOリング デュポンカルレッツOリングデュポン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
279税込307
1袋(5個)
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(51個)
翌々日出荷から9日以内出荷
P-12   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-12 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-12機能耐寒、耐熱JIS呼びP-12
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200硬度70度
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
7,358税込8,094
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フッ素ゴムOリング フロンケミカルフッ素ゴムOリングフロンケミカル
999税込1,099
1組(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(高耐薬シリーズ) TRUSCOOリング(高耐薬シリーズ)TRUSCO
639税込703
1袋
当日出荷
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
キングパーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
4,750税込5,225
1個
当日出荷から43日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱
Oリング