絞り込み
ブランド
  • NOK(37)
  • ノーブランド(5)
  • エスコ(4)
  • マスオカ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • 森清化工(2)
  • 協和シール工業(1)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(19)
  • 3.5(19)
  • 4.5(19)
  • 5.5(19)
  • 6.5(19)
  • 7.5(18)
  • 8.5(19)
  • 9.5(18)
  • 10.7(17)
  • 11.5(19)
  • 12(17)
  • 13.5(19)
  • 14.5(19)
  • 15.5(19)
  • 17.5(19)
  • 19.5(18)
  • 21.5(19)
線径(Φmm)
  • 1.5
  • 1(39)
  • 1.02(4)
  • 1.52(4)
  • 1.78(5)
  • 1.9(73)
  • 2(118)
  • 2.4(96)
  • 2.62(5)
  • 3(4)
  • 3.1(123)
  • 3.5(136)
  • 3.53(6)
  • 4(39)
  • 5(4)
  • 5.33(5)
  • 5.7(249)
  • 6(16)
  • 8.4(198)
  • 10(13)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 5.5(13)
  • 6.5(13)
  • 7.5(13)
  • 8.5(13)
  • 9.5(13)
  • 10.5(13)
  • 11.5(12)
  • 12.5(13)
  • 13.7(12)
  • 14.5(13)
  • 15(12)
  • 16.5(13)
  • 17.5(13)
  • 18.5(13)
  • 20.5(13)
  • 22.5(13)
  • 24.5(13)
種類
  • S(低圧固定用)(40)
機能・特性
  • その他(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(6)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品・耐溶剤(2)
その他・耐候・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
材質
  • ゴム(19)
ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(1)
2.5(19)
3.5(19)
4.5(19)
5.5(19)
6.5(19)
7.5(18)
8.5(19)
9.5(18)
10.7(17)
11.5(19)
12(17)
13.5(19)
14.5(19)
15.5(19)
17.5(19)
19.5(18)
21.5(19)
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(176件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(54件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(83件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
149税込164特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR耐熱温度(℃)100
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
65税込72
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
11税込12
1個
当日出荷から11日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング S(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
56税込62特価
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
179税込197
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(2件のレビュー)
54税込59
1袋ほか
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング S(固定用)フッ素/バイトンノーブランド
45税込50
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
255税込281
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング S(固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
15税込17
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18NOK
38税込42
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0514-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S12 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S12NOK
38税込42
1個
4日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0509-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14NOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S9 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S9NOK
29税込32
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0506-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.15
オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコオーリング(ニトリル2種/固定用)エスコ
215税込237特価
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
耐油
機能耐油
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22NOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S6 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S6NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0503-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S16 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S16NOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0513-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)15.5内径許容差(mm)±0.15
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
505税込556
1袋(5個)
翌日出荷
材質フッ素ゴム線径(Φmm)1.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S5 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S5NOK
86税込95
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0502-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S8 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S8NOK
95税込105
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0505-P0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22NOK
199税込219
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-N1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14NOK
139税込153
1個
翌日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-R0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S18 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S18NOK
169税込186
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0514-R0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)17.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S6 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S6NOK
95税込105
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0503-Q2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S11.2 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S11.2NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0508-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)10.7内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S3 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S3NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0500-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S10 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S10NOK
29税込32
1個
4日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0507-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15NOK
38税込42
1個
翌日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0512-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S12.5 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S12.5NOK
38税込42
1個
7日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0510-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)12内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S20 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S20NOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0515-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)19.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S8 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S8NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0505-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4NOK
86税込95
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0501-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング