絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(18)
  • 3.5(18)
  • 4.5(18)
  • 5.5(18)
  • 6.5(18)
  • 7.5(18)
  • 8.5(18)
  • 9.5(18)
  • 10.7(17)
  • 11.5(18)
  • 12(17)
  • 13.5(18)
  • 14.5(18)
  • 15.5(18)
  • 17.5(18)
  • 19.5(18)
  • 21.5(18)
線径(Φmm)
  • 1.5
  • 1(39)
  • 1.02(5)
  • 1.52(5)
  • 1.78(7)
  • 1.9(78)
  • 2(118)
  • 2.4(101)
  • 2.46(5)
  • 2.62(7)
  • 3.1(127)
  • 3.5(140)
  • 3.53(8)
  • 4(39)
  • 5.33(7)
  • 5.7(252)
  • 6(16)
  • 6.98(6)
  • 8.4(199)
  • 10(13)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 5.5(13)
  • 6.5(13)
  • 7.5(13)
  • 8.5(13)
  • 9.5(13)
  • 10.5(13)
  • 11.5(12)
  • 12.5(13)
  • 13.7(12)
  • 14.5(13)
  • 15(12)
  • 16.5(13)
  • 17.5(13)
  • 18.5(13)
  • 20.5(13)
  • 22.5(13)
  • 24.5(13)
機能・特性
  • その他(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(5)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品・耐溶剤(2)
種類
  • S(低圧固定用)(40)
材質
  • ゴム(18)
ゴム
ブランド
  • NOK(37)
  • ノーブランド(5)
  • エスコ(3)
  • マスオカ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • 森清化工(2)
  • 協和シール工業(1)
NOK・ノーブランド・エスコ・マスオカ・武蔵オイルシール工業・森清化工・協和シール工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
7.5(18)
8.5(18)
9.5(18)
11.5(18)
13.5(18)
14.5(18)
15.5(18)
17.5(18)
19.5(18)
21.5(18)
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業

    Xリング(ニトリルゴム)

    協和シール工業(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
    用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング S(固定用)赤シリコン

    ノーブランド(2件のレビュー)
    11税込12
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    65税込72
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    9税込10
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    179税込197
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    54税込59
    1袋ほか
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド(1件のレビュー)
    15税込17
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランド

    Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM

    ノーブランド
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
    用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング S(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング S(固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    45税込50
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    229税込252
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フッ素ゴム
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S20 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S20

    NOK
    41税込45
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0515-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)19.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S18

    NOK
    26税込29
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0514-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14

    NOK
    26税込29
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15

    NOK
    46税込51
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0512-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.5内径許容差(mm)±0.15
  • オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    505税込556
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質フッ素ゴム線径(Φmm)1.5
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12

    NOK
    149税込164
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0509-N2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.24
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S16 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S16

    NOK
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0513-N4太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)15.5内径許容差(mm)±0.24
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S8 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S8

    NOK
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0505-P0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.24
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22

    NOK
    149税込164
    1個
    欠品中
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-N1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.3
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S20 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S20

    NOK
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0515-O2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)19.5内径許容差(mm)±0.3
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S5 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S5

    NOK
    33税込36
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0502-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S12 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S12

    NOK
    46税込51
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0509-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S3 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S3

    NOK
    29税込32
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0500-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S22

    NOK
    41税込45
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S16 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S16

    NOK
    26税込29
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0513-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)15.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S9 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S9

    NOK
    29税込32
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0506-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S8 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S8

    NOK
    33税込36
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0505-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4

    NOK
    89税込98
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0501-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.24
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S9 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S9

    NOK
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0506-O1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.24
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S15 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S15

    NOK
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0512-P2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)14.5内径許容差(mm)±0.24
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S5 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S5

    NOK
    89税込98
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0502-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.24
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S3 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S3

    NOK
    92税込101
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0500-O3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.24
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14

    NOK
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-R0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング