絞り込み
機能・特性
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品・耐溶剤(1)
材質
  • ゴム(1)
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • NOK(797)
  • エスコ(171)
  • Hutchinson(70)
  • 大阪魂(46)
  • 森清化工(29)
  • 武蔵オイルシール工業(20)
  • ノーブランド(18)
  • マスオカ(16)
  • TRUSCO(15)
  • フロン工業(10)
  • 旭製作所(8)
  • アラム(8)
  • PETSEALS(8)
  • CEJN(セイン)(7)
  • アズワン(6)
  • 日近(5)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](5)
  • ショウエイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,781)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • RS PRO Oリングキット ニトリル RS PRO

    RS PRO Oリングキット ニトリル

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    材料 = ニトリル。タイプ = SAEフランジに最適なインペリアルOリングキット。キット内容 = 125ピース。。RS Pro O リングキット - SAE フランジ用 - ニトリル. RS Pro O リングシールキットは、一般的な各種サイズが頑丈なボックスに揃った、緊急の修理や定期的なメンテナンスに不可欠なキットです。このキットはメンテナンスエンジニアに最適です。各作業に合ったシーリングソリューションを高い信頼性で素早く実現します。特長と利点. すべてのワークショップおよびオンサイトサービスエンジニアに必須 各種サイズ.個々のシールを購入する必要はありません 複数のサイズのシールをすばやく識別し、簡単に保管できます 搬送に適した頑丈なケース リングの材質は、オイル、ガソリン、炭化水素に対して優れた耐性を発揮します このキットには、 6 種類のサイズ( 0.5 インチ ~ 2 インチ)を備えた 125 個の部品が用意されています ニトリル( NBR ) 90 ショア硬度. O リングとは何ですか.. シール、 O リングは、 2 つの部品間のスペースを埋めて、間に充填及びシールスペースを形成することで、機械、エンジン、又はその他の機械アセンブリの 2 つの部品を接合するために使用します。このシールにより、微粒子、蒸気、液体の漏れを防ぎ、圧力を保護及び維持しながら細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Oリングゲージ RS PRO

    RS PRO Oリングゲージ

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = Oリングゲージ。。ゲージにはインペリアルスケールが付いています。RS Pro O リングゲージ. RS . Pro O リングゲージのご紹介。 O リングの選択、サイズ設定、測定に関して保守担当者を支援する便利なツールです。RS プロゲージは、 BS 1806 または AS-568 O リングのサイズを求めるために主に使用されており、 O リングサイズのグラフです。特長及び利点. インペリアルスケール(インチ)により、Oリングゲージはさまざまな用途に適しています。 ゲージの上部にあるスロットを使用して、サイズを簡単に識別可能 国際的に認知された 頑丈で長持ち 軽量で持ち運びに便利 高品質プラスチック製 使いやすい伸縮式スライド 精密測定. O リングゲージの使用方法. この便利な装置は人がゲージの側面に沿うシルエットにそれらを一致させることによってより小さい O- リングのサイズを識別し、測定するのを助ける。大型の O リングのサイズを確認するには、 O リングゲージの TOP にある適切なスピンドルの 2 つの半分の周りに O リングを取り付けます。スライドは延長可能で、これをスライドさせて、便利な器具を使って、ゲージ TOP の近くにある小さな窓の 1 つに英国規格 BS の O リングサイズを表示します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 60mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 60mm EPDM

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 60mm外径 = 76mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 37mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 37mm FKM(フッ化ビニリデン)

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 37mm外径 = 42mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
  • Oリング RS PRO 内径 55mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 55mm FKM(フッ化ビニリデン)

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 55mm外径 = 63mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
  • Oリング RS PRO 内径 19.1mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 19.1mm ニトリルゴム

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro メトリックニトリル 70 SHA リング. RS Pro ニトリル製 リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:.。 ●この RS Pro リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 。 ●動作温度範囲: -30 C 90 C 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:. リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。 ●自動車の製造及び修理 。 ●動力伝達技術 。. リングの寿命はどのくらいですか?. リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。注:これらのニトリル リングは、次の製品と互換性がありません。 ●オゾン 。 ●エステル 。 ●保存 。 ●アルデヒド 。 ●塩素酸塩 。 ●ニトロ炭化水素 。
    仕様タイプOリング、材料ニトリルゴム、内径19.1mm、外径22.3mm、動作温度 Min-30℃、動作温度 Max+90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 5.1mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 5.1mm ニトリルゴム

    RS PRO
    419税込461
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro メトリックニトリル 70 SHA リング. RS Pro ニトリル製 リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:.。 ●この RS Pro リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 。 ●動作温度範囲: -30 C 90 C 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:. リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。 ●自動車の製造及び修理 。 ●動力伝達技術 。. リングの寿命はどのくらいですか?. リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。注:これらのニトリル リングは、次の製品と互換性がありません。 ●オゾン 。 ●エステル 。 ●保存 。 ●アルデヒド 。 ●塩素酸塩 。 ●ニトロ炭化水素 。
    仕様タイプOリング、材料ニトリルゴム、内径5.1mm、外径8.3mm、動作温度 Min-30℃、動作温度 Max+90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワッシャキット ニトリル RS PRO

    RS PRO ワッシャキット ニトリル

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    材料 = ニトリル。タイプ = セルフセンタリングメートル系キット。キット内容 = 125ピース。。RS Pro センタリングメートル系キットニトリル、キットの内容: 125 ピースRS Pro のこのセルフセンタリングメートル系接着ワッシャキットを使用すると、毎回確実に密封できます。 GET 及び RS-1 回限りの洗浄に対応します。このシールの特殊なセルフセンタリング機能は、位置決めねじのコア径と内径が等しい薄いメンブレンを使用しています。ねじ山に簡単に滑り、低抵抗で組み立てられます。 このワッシャキットには、 M8.M24 のメートルサイズの 125 のボンドシールが含まれています。このニトリルラバーシールは、さまざまなオイルや化学薬品に対する耐性を発揮します。熱と圧力を介して亜鉛めっき軟鋼に接着され、耐腐食性を備え、高圧に対応できます。 接着シールは、ねじ又はボルトの周囲をシールするために使用します。金属製ワッシャはシールを含んでおり、破裂に対する耐性が高くなっています。シールは自己完結型であるため、密閉素子でシステムを組み立てる作業が簡単になります。特長と利点.ワッシャキット .接着シール .セルフセンタリング . 125 ピース . M8.M24 のメートルサイズ .ニトリルゴム製シールは、多くのオイルやに耐性があります 化学薬品 .亜鉛めっき軟鋼ワッシャは、腐食と圧力に耐性があります .シールはワッシャーの内側に接着されています .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Oリングキット FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO

    RS PRO Oリングキット FKM(フッ化ビニリデン)

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    材料 = FKM(フッ化ビニリデン)。タイプ = メートル系Oリングキット。キット内容 = 386ピース。。RS Pro メトリック O リングキット FPM 、キットの内容 386 ピースRS Pro の 386 ピース O リングキットには、効果的な機械シールを作成するためのさまざまな O リングが用意されています。便利で整理性の高いケースに収納されており、迅速な修理や定期的なメンテナンスに便利です。 このキットでは、ニトリルゴム製又はフロロカーボン( FKM )製の O リングを使用して、特定の用途に適した硬度、耐薬品性、及び動作温度の O リングを選択できます。O リングにはさまざまな直径と厚さがあり、非常に緊密に密閉できるようにメートル単位のサイズを選択できます。 この O リングキットは、さまざまな産業環境で役立ちます。これを使用して、配管機器、シリンダ、エンジンなどのシステムのシールを作成することができます。特長と利点. O リング 386 個キット .メートル単位 .コード径 1.78 、 2 、 2.4 、 2.62 、 3 、 3.5 、 4 、 5 、 5.33 、 5.7 、 6 、 7 、 8 mm .コード長: 2 m .最低動作温度は -30 ° C です .ニトリルの最大動作温度は +120 ° C です . FKM の最低動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ショア硬度スケール定格: 70 ° (ニトリル)→ 80 ° ( FKM )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 85mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 85mm EPDM

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 85mm外径 = 91mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 84.8mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 84.8mm EPDM

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 84.8mm外径 = 89.8mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 7mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 7mm EPDM

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 7mm外径 = 13mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 72.62mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 72.62mm EPDM

    RS PRO
    979税込1,077
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 72.62mm外径 = 83.28mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 65mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 65mm EPDM

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 65mm外径 = 75mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 5mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 5mm EPDM

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 5mm外径 = 9mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 40mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 40mm EPDM

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 40mm外径 = 50mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 34mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 34mm EPDM

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 34mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 2mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 2mm EPDM

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 2mm外径 = 5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 28mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 28mm EPDM

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 28mm外径 = 35mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 25mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 25mm EPDM

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    欠品中
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 25mm外径 = 32mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 25mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 25mm EPDM

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 25mm外径 = 30.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 16mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 16mm EPDM

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 16mm外径 = 18mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 15mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 15mm EPDM

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 15mm外径 = 25mm厚さ = 5mm動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 130mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 130mm EPDM

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 130mm外径 = 144mm厚さ = 7mm動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 44mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 44mm ニトリル

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 44mm外径 = 50mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 17.6mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 17.6mm ニトリル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 17.6mm外径 = 22.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 85.09mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 85.09mm EPDM

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様材料 = EPDM内径 = 85.09mm外径 = 95.75mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 20.22mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 20.22mm EPDM

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様材料 = EPDM内径 = 20.22mm外径 = 27.28mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 95mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 95mm EPDM

    RS PRO
    979税込1,077
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 95mm外径 = 103mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 90mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 90mm EPDM

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 90mm外径 = 97mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 8mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 8mm EPDM

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 8mm外径 = 11mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 41mm PTFE RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 41mm PTFE

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 41mm外径 = 44.56mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 21.7mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 21.7mm FKM(フッ化ビニリデン)

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 21.7mm外径 = 28.7mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 28.17mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 28.17mm FKM(フッ化ビニリデン)

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 28.17mm外径 = 35.23mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 305mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 305mm ニトリル

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 305mm外径 = 317mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 53.5mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 53.5mm ニトリル

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 53.5mm外径 = 57.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 53mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 53mm ニトリル

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 53mm外径 = 63mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 5.8mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 5.8mm ニトリル

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 5.8mm外径 = 9.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 4mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 4mm ニトリル

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 4mm外径 = 6.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 4.7mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 4.7mm ニトリル

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 4.7mm外径 = 7.9mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
...
Oリング