絞り込み
ピッチ(mm)
- 50.8(13)
ユニットリンク数
- 60
- 1(6)
- 5(5)
- 11(6)
- 13(6)
- 15(7)
- 17(4)
- 48(8)
- 61(5)
- 68(11)
- 80(30)
- 96(35)
- 120(49)
- 158(4)
- 160(44)
- 190(5)
- 192(42)
- 240(41)
- 320(29)
- -(12)
- ユニットリンク数をもっと見る
リンク内幅(mm)
- 15.75(1)
- 15.88(1)
- 30.99(1)
- 31.55(3)
- 31.75(7)
ブランド
- 椿本チエイン(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- RK TAKASAGO CHAIN(2)
- ENUMA(2)
- ゼクサスチェン(1)
- DID(1)
- オリエンタルチエン(OCM)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
50.8(13)

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ローラチェーン
オリエンタルチエン(OCM)¥75,980税込¥83,5781本当日出荷から7日以内出荷磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
KANAスーパーローラーチェーン
KANA(片山チエン)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
KCM ローラチェーン160CP
KANA(片山チエン)¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5143質量(kg)28.89材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75ユニットリンク数60列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-57破断強度(kN)269.7最大許容張力(kN)52.96
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)
ENUMA¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
ニバイピッチローラチェーン Rローラ
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-8007材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60列数1ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2082平均引張強度(kN)70RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)15.75最大許容張力(kN)10.69