絞り込み
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- 椿本チエイン(286)
- KANA(片山チエン)(27)
- ENUMA(16)
- エスコ(12)
- RS PRO(6)
- RK TAKASAGO CHAIN(6)
- DID(5)
- KANA(5)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- ゼクサスチェン(3)
- オリエンタルチエン(OCM)(3)
エコロジープロダクト
「ピッチ(mm)」から絞り込む

#80 1" ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
エスコ¥45,000税込¥49,5001個翌日出荷特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。ピッチ(mm)25.4エスコ品番EA967EH-80全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120列数1番手#80
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。ピッチ(mm)15.875エスコ品番EA967EH-50全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
エスコ¥18,500税込¥20,3501個翌日出荷特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。ピッチ(mm)12.70エスコ品番EA967EH-40全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷ピッチ(mm)15.875エスコ品番EA967EG-50材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷ピッチ(mm)12.7エスコ品番EA967EG-40材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
#35 3/8"( 9.53mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷ピッチ(mm)9.525エスコ品番EA967EG-35材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)4.8ユニットリンク数320列数1番手#35
#25 1/4"( 6.35mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷ピッチ(mm)6.35エスコ品番EA967EG-25材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)3.2ユニットリンク数480列数1番手#25
#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA967E-9全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数96列数1番手#100
#25/ 1/4" ( 6.35mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷ピッチ(mm)6.35エスコ品番EA967E-2全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)3.2ユニットリンク数480列数1番手#25
#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥36,500税込¥40,1501個翌日出荷ピッチ(mm)44.45エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
#120/1・1/2"(38.10mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷ピッチ(mm)38.1エスコ品番EA967E-10全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数80列数1番手#120
KCM ローラチェーン200CP
KANA(片山チエン)¥88,980税込¥97,8781本16日以内出荷ユニットリンク数48仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5146質量(kg)47.91材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数1ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-77破断強度(kN)470.7最大許容張力(kN)71.59
KCM ローラチェーン200-2
KANA(片山チエン)¥99,980税込¥109,9781本16日以内出荷ユニットリンク数24仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5147質量(kg)47.385材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数2ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-78破断強度(kN)941.4最大許容張力(kN)143.18
KCM ローラチェーン160-2
KANA(片山チエン)¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数30仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5144質量(kg)28.59材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)31.75列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-58破断強度(kN)539.4最大許容張力(kN)105.92
KCM ローラチェーン140CP
KANA(片山チエン)¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷ピッチ(mm)44.45ユニットリンク数68仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5140質量(kg)21.57材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-42破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)40.21
KCM ローラチェーン140-2
KANA(片山チエン)¥39,980税込¥43,9781本16日以内出荷ピッチ(mm)44.45ユニットリンク数34仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5141質量(kg)21.36材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-43破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)80.42
フィットリンクローラチェーン FT40
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)2.16
SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ
ゼクサスチェン¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。材質スチール列数1列
ルーブシュローラチエン(焼結ブシュ)
ゼクサスチェン¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。仕様リベット形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF650
椿本チエイン¥899~税込¥989~1リンク8日以内出荷から32日以内出荷ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)152.4リンク内幅W(mm)30.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30.2ローラ径(Φmm)25.8チェーンNo.RF650Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)32.5ピン長L2(mm)36.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF6205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF450
椿本チエイン¥659~税込¥725~1リンク4日以内出荷から22日以内出荷ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)101.6リンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)4.6ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF450Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430
椿本チエイン¥509~税込¥560~1リンク9日以内出荷から12日以内出荷ピッチ(mm)101.6ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)22.6仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22.6概略質量(kg/m)3ローラ径(Φmm)20.1チェーンNo.RF430Sプレート厚(mm)4.8最小引張強度(kN)45.8平均引張強度(kN)53.9チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25.5ピン長L2(mm)29.5ピン径D(mm)9.7プレート幅H(mm)25.4ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)7.7
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26300
椿本チエイン¥4,798~税込¥5,278~1リンク9日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)300リンク内幅W(mm)57.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26300Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26250
椿本チエイン¥4,498~税込¥4,948~1リンク17日以内出荷から32日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)250リンク内幅W(mm)57.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26250Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200
椿本チエイン¥3,998~税込¥4,398~1リンク12日以内出荷から32日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅W(mm)57.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26200Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF214
椿本チエイン¥1,398~税込¥1,538~1リンク12日以内出荷から22日以内出荷ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)31.6仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)8.7ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF214Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)18.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212
椿本チエイン¥2,798~税込¥3,078~1リンク9日以内出荷から12日以内出荷ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)13ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF212Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)44.5ピン長L2(mm)51ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205
椿本チエイン¥1,398~税込¥1,538~1リンク8日以内出荷から12日以内出荷ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)78.11リンク内幅(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)10.3ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン最大許容張力(kN)18.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17300
椿本チエイン¥3,398~税込¥3,738~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)300ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4概略質量(kg/m)11ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF17300Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17250
椿本チエイン¥3,198~税込¥3,518~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF17250Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10125
椿本チエイン¥949~税込¥1,044~1リンク8日以内出荷から17日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)6.3ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10125Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05150
椿本チエイン¥689~税込¥758~1リンク8日以内出荷から32日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05150Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8