絞り込み
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- 椿本チエイン(304)
- KANA(片山チエン)(27)
- ENUMA(16)
- エスコ(12)
- RS PRO(6)
- RK TAKASAGO CHAIN(6)
- DID(5)
- KANA(5)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- ゼクサスチェン(3)
- オリエンタルチエン(OCM)(3)
エコロジープロダクト
「ピッチ(mm)」から絞り込む

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12200
椿本チエイン¥2,998~税込¥3,298~1リンク4日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)12.1ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08125
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1リンク8日以内出荷から9日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)6.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08125Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5リンク内幅W(mm)27ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05125
椿本チエイン¥969~税込¥1,066~1リンク8日以内出荷から27日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.6ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05125Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100
椿本チエイン¥929~税込¥1,022~1リンク4日以内出荷から15日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)5.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03100
椿本チエイン¥549~税込¥604~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)16.1寸法F(mm)42寸法E(mm)12寸法e(mm)1.8寸法Z(mm)4.3概略質量(kg/m)2.5ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03100Fプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20リンク内幅W(mm)16.1ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)4.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03075
椿本チエイン¥559~税込¥615~1リンク4日以内出荷から9日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)75リンク内幅(mm)16.1寸法F(mm)42寸法E(mm)12寸法e(mm)1.8寸法Z(mm)4.3概略質量(kg/m)2.9ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Fプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20リンク内幅W(mm)16.1ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)4.2
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
椿本チエイン¥639~税込¥703~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ
椿本チエイン¥999~税込¥1,099~1リンク9日以内出荷から37日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラテーブル ST形(直線搬送用)
椿本チエイン¥1,098~税込¥1,208~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷形状STタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(トッププレート)POM
ラムダコーティングチェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥73~税込¥80~1リンクほか3日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
ニードルブシュチェーン(普通仕様)
椿本チエイン¥309~税込¥340~1個ほか17日以内出荷から22日以内出荷種別普通仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン
ニードルブシュチェーン(高精度仕様)
椿本チエイン¥419~税込¥461~1個ほか32日以内出荷種別高精度仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン
ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)
椿本チエイン¥719~税込¥791~1個ほか32日以内出荷種別ステンレス仕様材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~60チェーン形式ニードルブシュチェーン
ステンレス倍速チェーン(SS仕様)
椿本チエイン¥529~税込¥582~1リンクほか9日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラチェーン形式センターローラ
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー
椿本チエイン¥2,598~税込¥2,858~1リンク9日以内出荷から42日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー
椿本チエイン¥2,998~税込¥3,298~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
ステンレストップチェーン TTKU形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥569~税込¥626~1リンク4日以内出荷から17日以内出荷仕様普通仕様形状TTKUチェーンピッチ(mm)19.05材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン使用温度範囲(℃)-10~150リンク内幅(mm)12.7最小曲げ半径(mm)500許容速度(m/min)45(潤滑有)チェーン形式トップチェーン最大許容張力(kN)2.84材質(チェーン)スチール材質(トッププレート)SUS430
ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用)
椿本チエイン¥469~税込¥516~1リンク4日以内出荷から22日以内出荷形状TSAタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーン形式トップチェーン
ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥1,998~税込¥2,198~1リンク27日以内出荷タイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)76.2リンク内幅(mm)15.8最小曲げ半径(mm)112チェーン形式トップチェーン
サイドローラ付 ラムダRSチェーン
椿本チエイン¥109~税込¥120~1リンク13日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
サイドローラ付 ステンレスRS形チェーン(SS仕様)
椿本チエイン¥239~税込¥263~1リンクほか17日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラースチールローラ
コーティング倍速チェーン(HCP仕様)
椿本チエイン¥479~税込¥527~1個ほか9日以内出荷から37日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラ表面処理硬質クロムメッキチェーン形式センターローラ
プラユニバーサルチェーン TPUN形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥589~税込¥648~1リンク3日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)50列数1最大許容張力(kN)1.96
プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥999税込¥1,0991リンク4日以内出荷材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)50ユニットリンク数61列数1最大許容張力(kN)1.96