絞り込み
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- 椿本チエイン(304)
- KANA(片山チエン)(27)
- ENUMA(16)
- エスコ(10)
- RS PRO(6)
- RK TAKASAGO CHAIN(6)
- DID(5)
- KANA(5)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- ゼクサスチェン(3)
- オリエンタルチエン(OCM)(3)
エコロジープロダクト
「ピッチ(mm)」から絞り込む

KCM ローラチェーン50
KANA(片山チエン)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷ピッチ(mm)15.875ユニットリンク数192トラスコ品番804-8004質量(kg)3.03材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.53列数1ピン形式ジョイントリンク(リベット形)チェーンNo.50ローラ外径D(Φmm)10.16最大許容張力(kN)6.37
KCM ローラチェーン160CP
KANA(片山チエン)¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5143質量(kg)28.89材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)31.75列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-57破断強度(kN)269.7最大許容張力(kN)52.96
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.64
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF204
椿本チエイン¥669~税込¥736~1リンク5日以内出荷から22日以内出荷ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)66.27リンク内幅(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)5.5ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF204Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン最大許容張力(kN)11.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075
椿本チエイン¥569~税込¥626~1リンク4日以内出荷から9日以内出荷ピッチ(mm)75ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22概略質量(kg/m)4.3ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05075Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100
椿本チエイン¥419~税込¥461~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1概略質量(kg/m)1.6ローラ径(Φmm)15.9チェーンNo.RF03100Sプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)4.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075
椿本チエイン¥469~税込¥516~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)75リンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.8ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150
椿本チエイン¥989~税込¥1,088~1リンク5日以内出荷から27日以内出荷ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)
椿本チエイン¥589~税込¥648~1個5日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ
椿本チエイン¥1,098~税込¥1,208~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
椿本チエイン¥949~税込¥1,044~1個9日以内出荷から42日以内出荷仕様AT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラテーブル RT形(直線搬送用)
椿本チエイン¥889~税込¥978~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷仕様SS仕様形状RT材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(チェーン)SUS304材質(トッププレート)POM
ステンレスドライブチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥99~税込¥109~1リンクほか翌々日出荷から10日以内出荷ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)
椿本チエイン¥419~税込¥461~1リンクほか翌々日出荷から42日以内出荷バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥489~税込¥538~1リンク4日以内出荷から17日以内出荷ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7形状TRUタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最小曲げ半径(mm)500チェーン形式トップチェーン材質(トッププレート)SUS430
プラブロックチェーン RSP-CU形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥239~税込¥263~1リンク5日以内出荷から47日以内出荷ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
プラトップチェーン TPUH-BO形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥799税込¥8791リンク4日以内出荷ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)0.98
プラトップチェーン TP-50UN形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥1,098~税込¥1,208~1リンク12日以内出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)50材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)1.96
プラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ
椿本チエイン¥209~税込¥230~1リンク4日以内出荷から17日以内出荷ピッチ(mm)15材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)10.5
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150
椿本チエイン¥1,898~税込¥2,088~1リンク8日以内出荷から17日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.3ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
Sローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Rローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Fローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルガードチェーン
DID¥13,980税込¥15,3781本66日以内出荷ステンレスの耐食性に迫るスチールチェーンです。用途動力伝達用。トラスコ品番161-4248材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数240列数1列引張強度(kN)16.6ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40内リンク内幅(mm)7.95
資材 アタッチ付チェン3M(1
KANA¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ステンレスチェーンは、全部品を材質SUS304で製作しています。用途酸性、アルカリ性等の化学的腐蝕、水又は蒸気のかかる場所や高温、低温での雰囲気の中で使用に。トラスコ品番364-5078材質SUS304ピッチ(mm)12.7ローラー外径(Φmm)7.92内リンク内幅(mm)7.95
KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ
KANA(片山チエン)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6015材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数96列数2列ローラー外径(Φmm)19.05チェーンNo.100平均引張強度(kN)225.6内リンク内幅(mm)19.05最大許容張力(kN)22.56