絞り込み
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
396件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
  • カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用) 椿本チエイン

    カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用)

    椿本チエイン
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48材質(本体)ポリアセタールタイプユニット単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)1.96
  • コンベアチェーン用ジョイントリンク KANA

    コンベアチェーン用ジョイントリンク

    KANA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーチェンカップリング用チェン 三興製作所[スプロケット]

    ローラーチェンカップリング用チェン

    三興製作所[スプロケット]
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ローラーチェンカップリング 三興製作所[スプロケット]

    ローラーチェンカップリング

    三興製作所[スプロケット]
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ローラーチェン DID

    ローラーチェン

    DID
    2,980税込3,278
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ローラーチェンカップリング用チェン 三興製作所[スプロケット]

    ローラーチェンカップリング用チェン

    三興製作所[スプロケット]
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ローラーチェンカップリング 三興製作所[スプロケット]

    ローラーチェンカップリング

    三興製作所[スプロケット]
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニバイピッチローラチェーン Rローラ KANA(片山チエン)

    ニバイピッチローラチェーン Rローラ

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-8007材質タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60列数1ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2082平均引張強度(kN)70RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)15.75最大許容張力(kN)10.69
  • 重荷重用チェーン 1列タイプ KANA(片山チエン)

    重荷重用チェーン 1列タイプ

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-9608材質タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160列数1ローラー外径(Φmm)11.91チェーンNo.60平均引張強度(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)12.57最大許容張力(kN)9.6
  • ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)

    ローラチェーン

    オリエンタルチエン(OCM)
    97税込107
    1個
    7日以内出荷
    自転車用チェーン
  • チェーンテンショナ RS PRO 10B-1 420N RS PRO

    チェーンテンショナ RS PRO 10B-1 420N

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    DINコード = 10B-1。最高定格張力 = 420N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンテンショナ RS PRO 12B-1 420N RS PRO

    チェーンテンショナ RS PRO 12B-1 420N

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    DINコード = 12B-1。最高定格張力 = 420N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンテンショナ RS PRO 06B-1 250N RS PRO

    チェーンテンショナ RS PRO 06B-1 250N

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    DINコード = 06B-1。最高定格張力 = 250N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    349税込384
    1個
    47日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    279税込307
    1個
    47日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    869税込956
    1個
    47日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    86税込95
    1個
    7日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    55税込61
    1個
    7日以内出荷
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17200 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17200

    椿本チエイン
    2,998税込3,298
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF17200Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12250 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12250

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1リンク
    8日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)7.8ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF12250Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12200 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12200

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1リンク
    8日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF12200Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150

    椿本チエイン
    959税込1,055
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100

    椿本チエイン
    959税込1,055
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30概略質量(kg/m)7ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10100Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF08150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF08150

    椿本チエイン
    829税込912
    1リンク
    8日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)4ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF08150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF08125 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF08125

    椿本チエイン
    799税込879
    1リンク
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)125ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)4.2ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF08125Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17200 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17200

    椿本チエイン
    4,798税込5,278
    1リンク
    9日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)20ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17200Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12250 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12250

    椿本チエイン
    2,998税込3,298
    1リンク
    8日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)10.4ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12250Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200

    椿本チエイン
    2,898税込3,188
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)11.6ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150

    椿本チエイン
    1,498税込1,648
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10125 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10125

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1リンク
    8日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8.7ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1リンク
    4日以内出荷から37日以内出荷
    ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10100Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F08150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F08150

    椿本チエイン
    1,198税込1,318
    1リンク
    8日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法E(mm)24概略質量(kg/m)5.6ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)11.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17200 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17200

    椿本チエイン
    4,798税込5,278
    1リンク
    9日以内出荷から22日以内出荷
    ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法F(mm)100寸法E(mm)34寸法e(mm)5寸法Z(mm)12概略質量(kg/m)21ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17200Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)35
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12250 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12250

    椿本チエイン
    2,998税込3,298
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)250リンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)80寸法E(mm)24寸法e(mm)4寸法Z(mm)8概略質量(kg/m)10.8ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12250Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10125 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10125

    椿本チエイン
    1,698税込1,868
    1リンク
    8日以内出荷から22日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)9ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08150

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)5.8ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2
  • 倍速チェーン リターンガイド 椿本チエイン

    倍速チェーン リターンガイド

    椿本チエイン
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    種類その他仕様倍速チェーン リターンガイド

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン