絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
最小プーリ径(mm)
16・17・20・26・26.5・31.5・40・42・42.5・50・56・67・95・100・125・150・224・230・330・355・最小プーリ径(mm)をもっと見る
ベルト呼び幅
10
歯数
100
ブランド
モノタロウ・Optibelt・RS PRO・エスコ・三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・三ツ星・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。
FA現場のお役立ち情報
930件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(175件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(74件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(36件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • バンコランVベルト バンドー化学

    バンコランVベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
    用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • リブスターベルト J形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト J形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
  • VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FL形

    三ツ星ベルト(25件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
  • ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • 穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ

    穴あきVベルト EA967Vシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,200~税込¥3,520~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類Vベルト
  • ポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 11M形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
  • リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) 三ツ星ベルト

    リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)

    三ツ星ベルト(28件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
    厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20リブピッチ(mm)2.4
  • Vロープ〈穴あきベルト〉 三ツ星ベルト

    Vロープ〈穴あきベルト〉

    三ツ星ベルト
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
    ベルト長さ(m)20角度(°)40材質(ベルト)ゴム
  • フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FM形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
  • ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 3M形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
  • VベルトD形(スタンダード) バンドー化学

    VベルトD形(スタンダード)

    バンドー化学
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形D
  • 穴あきVベルトレーシング A形/10個 エスコ

    穴あきVベルトレーシング A形/10個

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1箱(10個)
    当日出荷
    穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
    形状A形種類Vベルト
  • VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトD形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本ほか
    5日以内出荷から52日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • 平ベルトハーバー 三ツ星ベルト

    平ベルトハーバー

    三ツ星ベルト
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。 収縮がほとんどありません。 耐屈曲性にすぐれています。 耐熱性、耐水性、耐油性があります。
    用途繊維機械、農業機械に仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色ベルト幅(mm)50規格JIS3種相当品プライ数5P
  • マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
  • マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)8.5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42ベルト形7M
  • プレンVロープ 三ツ星ベルト

    プレンVロープ

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
    材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • リブスターベルト J形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト J形

    三ツ星ベルト
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
    形状J寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05寸法c(mm)1.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴あきVベルトレーシング B形/10個 エスコ

    穴あきVベルトレーシング B形/10個

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1箱(10個)
    当日出荷
    穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
    形状B形種類Vベルト
  • Vベルト M形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト M形 スタンダード

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別M形材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)9引張強度(kN)2.38伸長率(%)3.5
  • マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    形状5M寸法b(mm)3.5寸法p(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴あきVベルトレーシング M形/10個 エスコ

    穴あきVベルトレーシング M形/10個

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1箱(10個)
    翌日出荷
    穴あきVベルト(M形)用の連結金具です。
    形状M形種類Vベルト
  • VベルトC形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトC形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1本
    3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
  • C95 スタンダード Vベルト エスコ

    C95 スタンダード Vベルト

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA967C-95種類Vベルト規格C95
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
    形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • A85 スタンダード Vベルト エスコ

    A85 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-85種類Vベルト規格A85
  • A83 スタンダード Vベルト エスコ

    A83 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-83種類Vベルト規格A83

『ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(スタンダード)