絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
最小プーリ径(mm)
16・17・20・26・26.5・31.5・40・42・42.5・50・56・67・75・100・125・150・224・230・330・355・最小プーリ径(mm)をもっと見る
材質
ゴム・樹脂
歯数
100
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。

FA現場のお役立ち情報
855件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2063アズワン品番65-7916-66
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1120mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2060アズワン品番65-7916-01
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1000mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2056アズワン品番65-7918-30
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 533mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 533 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:533mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:56●材質:ゴム●コード番号:204-3191アズワン品番65-8002-06
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1219mm 歯数 128 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1219mm 歯数 128 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1219mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:204-3213アズワン品番65-7988-77
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 115mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1890mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0585アズワン品番65-7880-33
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 115mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 100 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1400mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0285アズワン品番65-7886-67
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 98 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:980mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9980アズワン品番65-7883-66
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 69 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:690mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9969アズワン品番65-7877-44
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 96 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:480mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0011アズワン品番65-7872-81
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 82 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:410mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:82●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0008アズワン品番65-7880-48
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 78 個になっています。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:390mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9866アズワン品番65-7879-91
Vベルトプーリー 5歯 ボア60mm OptibeltVベルトプーリー 5歯 ボア60mmOptibelt
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 5歯 ボア55mm OptibeltVベルトプーリー 5歯 ボア55mmOptibelt
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6787アズワン品番65-8043-99
Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm OptibeltVベルトプーリー 5歯 ボア48mmOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 5歯 OptibeltVベルトプーリー 5歯Optibelt
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6800アズワン品番65-8040-92
Vベルトプーリー 4歯 ボア55mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア55mmOptibelt
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6664アズワン品番65-8042-56
Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア48mmOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:4●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6776種類Vベルトアズワン品番65-8042-40
Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア42mmOptibelt
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 4歯 ボア35mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア35mmOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6636アズワン品番65-8045-61
Vベルトプーリー 4歯 OptibeltVベルトプーリー 4歯Optibelt
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6659アズワン品番65-8048-59
Vベルトプーリー 3歯 ボア60mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア60mmOptibelt
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア55mmOptibelt
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6824アズワン品番65-8041-33
Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア42mmOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6644アズワン品番65-8042-47
Vベルトプーリー 3歯 ボア32mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア32mmOptibelt
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:32mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6721アズワン品番65-8045-26
Vベルトプーリー 3歯 OptibeltVベルトプーリー 3歯Optibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア55mmOptibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 2歯 ボア48mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア48mmOptibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6813アズワン品番65-8040-74
Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア42mmOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:2●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6898種類Vベルトアズワン品番65-8046-11
Vベルトプーリー 2歯 ボア32mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア32mmOptibelt
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:32mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6751アズワン品番65-8041-26
Vベルトプーリー 2歯 OptibeltVベルトプーリー 2歯Optibelt
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6713アズワン品番65-8040-89
Vベルトプーリー 1歯 ボア48mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア48mmOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6677アズワン品番65-8044-31
Vベルトプーリー 1歯 ボア42mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア42mmOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:1●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6666種類Vベルトアズワン品番65-8042-96
Vベルトプーリー 1歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア38mmOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6783アズワン品番65-8043-93
Vベルトプーリー 1歯 ボア32mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア32mmOptibelt
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:32mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6756アズワン品番65-8042-83
Vベルトプーリー 1歯 ボア28mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア28mmOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:28mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6728アズワン品番65-8045-87
Vベルトプーリー 1歯 ボア25mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア25mmOptibelt
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6710アズワン品番65-8042-35
Vベルトプーリー 1歯 ボア20mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア20mmOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:20mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6906アズワン品番65-8046-27
Vベルト 幅 17mm 長さ 929mm ゴム SUPER TX OptibeltVベルト 幅 17mm 長さ 929mm ゴム SUPER TXOptibelt
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:929mm●内径長さ:889mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1165アズワン品番65-7876-64

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(スタンダード)