絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
- 200~300未満(5)
- 300~400未満(6)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(13)
- 600~700未満(12)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(15)
- 900~1000未満(14)
- 1000~2000未満(18)
- 2000~3000未満(16)
- 3000~4000未満(10)
- 4000~5000未満(7)
- 5000~6000未満(6)
- 6000~7000未満(6)
- 7000~8000未満(5)
- 8000~9000未満(5)
- 9000~10000未満(3)
- 10000以上(164)
有効ピッチ周長さ(inch)
最小プーリ径(mm)
16・17・20・26・26.5・31.5・40・42・42.5・50・56・67・75・100・125・150・224・230・330・355・最小プーリ径(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・Optibelt・RS PRO・エスコ・三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT
商品豆知識
「ベルト幅(mm)」から絞り込む

タイミングベルト 幅 20mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 560 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 560 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:560mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-2966アズワン品番65-8011-42
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 545 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:545mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0609アズワン品番65-7883-92
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 450 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:450mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0605アズワン品番65-7884-72
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:2400mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1179アズワン品番65-7961-67
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1440 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1440 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1440mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:204-2950アズワン品番65-7989-05
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 150 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1200mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0240アズワン品番65-7878-74
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 130 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1040mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0055アズワン品番65-7873-91
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1000 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0033アズワン品番65-7882-15
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥326,980税込¥359,6781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:4326mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1626アズワン品番65-7883-52
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥228,980税込¥251,8781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:2800mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1349アズワン品番65-7879-20
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 584mm 歯数 46 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 584 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:584mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:46●材質:ゴム●コード番号:217-0720アズワン品番65-7881-58
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 419mm 歯数 44 ピッチ 9mm ゴム
Optibelt¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 419 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:419mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-0540アズワン品番65-7888-67
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:2032mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1030アズワン品番65-7889-67
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1778mm 歯数 140 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1778mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0881アズワン品番65-7889-07
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1600mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:126●材質:ゴム●コード番号:217-0838アズワン品番65-7880-40
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1371mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:217-1762アズワン品番65-7885-32
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:762mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3204アズワン品番65-8016-60
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:1219mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:96●材質:ゴム●コード番号:204-3237アズワン品番65-8005-11
タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:838mm●幅:19.05mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:217-1477アズワン品番65-7878-49
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 840 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:840mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0463アズワン品番65-7874-97
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 630mm 歯数 126 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 630 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:630mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:126●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0514アズワン品番65-7886-86
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 500 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:500mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0356アズワン品番65-7877-69
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:455mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0496アズワン品番65-7881-65
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 440 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:440mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0457アズワン品番65-7878-11
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:390mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0489アズワン品番65-7873-29
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 280 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:280mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0478アズワン品番65-7889-60
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 245 mm の T5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:245mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:49●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0474アズワン品番65-7884-35
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1350 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:1350mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0367アズワン品番65-7876-07
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 920 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 115 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:920mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0342アズワン品番65-7878-64
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅 848 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 106 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:848mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-0340アズワン品番65-7873-01
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 560 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 70 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:560mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0333アズワン品番65-7884-30
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応仕様●長さ:535mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1753アズワン品番65-7877-25
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応仕様●長さ:525mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1749アズワン品番65-7888-39
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応仕様●長さ:500mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1729アズワン品番65-7879-74
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 500 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 500 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:500mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-2902アズワン品番65-8004-83
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 400 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 400 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:400mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-2880アズワン品番65-8000-81
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:255mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ゴム●コード番号:217-1314アズワン品番65-7876-48
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 225 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:225mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:217-0716アズワン品番65-7879-30
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 177mm 歯数 59 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 177 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:177mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:59●材質:ゴム●コード番号:217-0559アズワン品番65-7874-62
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1344 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 168 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:1344mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:168●材質:ゴム●コード番号:217-0326アズワン品番65-7874-36