絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
最小プーリ径(mm)
16・17・20・26・26.5・31.5・40・42・42.5・50・56・67・75・100・125・150・224・230・330・355・最小プーリ径(mm)をもっと見る
材質
ゴム・樹脂
歯数
100
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。

FA現場のお役立ち情報
855件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 330mm 歯数 132 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 8mm 長さ 330mm 歯数 132 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:330mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1013アズワン品番65-7884-87
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 976mm 歯数 122 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 976mm 歯数 122 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:976mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:122●材質:ゴム●コード番号:217-1102アズワン品番65-7964-89
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:960mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1091アズワン品番65-7886-62
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:896mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1073アズワン品番65-7876-33
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:4326mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1629アズワン品番65-7879-51
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:3500mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1501アズワン品番65-7876-62
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1778mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0569アズワン品番65-7884-61
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1552mm 歯数 194 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1552mm 歯数 194 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 194 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1552mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:194●材質:ゴム●コード番号:217-0351アズワン品番65-7883-08
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1520mm 歯数 190 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1520mm 歯数 190 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 190 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1520mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:190●材質:ゴム●コード番号:217-0348アズワン品番65-7880-67
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能パワー伝送タイミングベルトは、最高の性能を必要とする駆動用途向けに開発されました。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。歯数は 100 です。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●ピッチ:14mm●コード番号:217-0292材質ゴム歯数100ベルト幅(mm)85種類タイミングベルトベルト長さ(mm)1400アズワン品番65-7877-96
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1328mm 歯数 166 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1328mm 歯数 166 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 166 個です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1328mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:166●材質:ゴム●コード番号:217-0278アズワン品番65-7882-07
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 160 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1280mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0263アズワン品番65-7873-27
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 157 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1256mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-0259アズワン品番65-7881-27
タイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2002mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-1038アズワン品番65-7875-69
タイミングベルト 幅 80mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 80mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1400 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1400mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0043アズワン品番65-7874-37
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
869税込956
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:203mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-1021アズワン品番65-7887-26
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 1905mm 歯数 150 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76mm 長さ 1905mm 歯数 150 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1905mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0908アズワン品番65-7886-77
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:126●材質:ゴム●コード番号:217-0842アズワン品番65-7889-65
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1447mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:217-1779アズワン品番65-7878-02
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1371mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:217-1763アズワン品番65-7873-46
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1219mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:96●材質:ゴム●コード番号:217-1648アズワン品番65-7875-08
タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 304.8mm 歯数 60 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 304.8mm 歯数 60 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
929税込1,022
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 60 です。長さは 304.8 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:304.8mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0235アズワン品番65-7873-18
タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
929税込1,022
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 294.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:294.64mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:58●材質:ゴム●コード番号:217-0091アズワン品番65-7884-13
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0787アズワン品番65-7885-39
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:500mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1786アズワン品番65-7874-38
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:420mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1607アズワン品番65-7879-92
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0728アズワン品番65-7887-30
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 225mm 歯数 75 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 225mm 歯数 75 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 225 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:225mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0714アズワン品番65-7877-72
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
759税込835
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:203mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-1020アズワン品番65-7886-32
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:848mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-0825アズワン品番65-7878-32
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:760mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0823アズワン品番65-7889-16
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1256mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-0807アズワン品番65-7883-28
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
899税込989
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 75 です。長さは 381 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:381mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0344アズワン品番65-7880-96
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 304.8mm 歯数 60 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 304.8mm 歯数 60 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
799税込879
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 60 です。長さは 304.8 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:304.8mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0234アズワン品番65-7873-04
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 259.08mm 歯数 51 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 259.08mm 歯数 51 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
789税込868
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 51 です。長さは 259.08 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:259.08mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:51●材質:ゴム●コード番号:217-0047アズワン品番65-7873-80
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 966mm 歯数 69 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 966mm 歯数 69 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:966mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:69●材質:ゴム●コード番号:217-1099アズワン品番65-7962-15
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:3850mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1519アズワン品番65-7879-38
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:3150mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-1393アズワン品番65-7963-67
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:2800mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1353アズワン品番65-7955-54
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:2590mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-1322アズワン品番65-7879-48

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(スタンダード)