絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
- 200~300未満(5)
- 300~400未満(6)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(13)
- 600~700未満(12)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(15)
- 900~1000未満(14)
- 1000~2000未満(18)
- 2000~3000未満(16)
- 3000~4000未満(10)
- 4000~5000未満(7)
- 5000~6000未満(6)
- 6000~7000未満(6)
- 7000~8000未満(5)
- 8000~9000未満(5)
- 9000~10000未満(3)
- 10000以上(163)
有効ピッチ周長さ(inch)
最小プーリ径(mm)
16・17・20・26・26.5・31.5・40・42・42.5・50・56・67・75・100・125・150・224・230・330・355・最小プーリ径(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・Optibelt・RS PRO・エスコ・三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT
「ベルト幅(mm)」から絞り込む

プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 640mm ゴム
RS PRO¥699税込¥7691個7日以内出荷RS Pro コグド V ベルト RS Pro コグド V ベルト製品をご紹介します。高速回転で最適な性能が必要な用途に最適です。ユニバーサル設計と溝付きスロットが組み合わされた設計により、標準的なベルトに比べて柔軟性が向上し、寿命が長くなっています。RS Pro ベルトは、これに加えて、滑りが少なく、効率が高く、サービス寿命が長くなっているため、検査、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。 特長と利点: 高品質の RS Pro コグド V ベルトは、以下の用途に最適です 最適な性能と長寿命が求められる用途に適しています 高い回転速度 汎用設計と共足クッションを採用したこのベルトは、柔軟性と寿命の長い性能を実現し、必要なときに高い効率と性能を発揮します 事前処理されたテンションコードは、特別に準備された絶縁フィラーに埋め込まれており、動的負荷が高い場合でも、すべてのコンポーネント間で優れた粘着性を実現します さらに、ベルトの駆動中に圧縮が改善され、プーリーの摩耗が少なくなり、補助部品の寿命が長くなりました 摩擦係数が高くなっているため、低滑性、高効率、長寿命が実現されます。また、ファイバ荷重の未処理エッジコッグプロファイル設計により、使用中のベルトの摩耗と滑り止めが改善されます この RS Pro 脚付きベルトは、以下の用途に適しています ラップされた V ベルトは、パフォーマンスの限界に達している可能性があります 用途: コグドベルトは、ベルトの長さに合わせて横方向に動くスロットを備えたタイプのベルトで、柔軟性と耐用年数が向上しています。標準的なベルトよりも柔軟性が高いため、通常は発熱が少なく、摩擦係数が高くなっていて、ベルトの滑りを低減し、ベルトの耐用年数と、ベルトで駆動する補助プーリを改善します。 また、ベルトの速度が高い用途にも耐えられます。コグドベルトは現在、以下の用途で一般的に使用されています。 自動車の保守 / 修理 採鉱および採石 パッキング 原材料処理 加工業 暖房 / 換気 / 空調 規格および認定: DIN2215 準拠です ISO4184 に適合 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様内径長さ = 610mmシリーズ = AXトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 56mm動作温度 Max = +70℃長さ = 640mm
プーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 3250mm ゴム
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPB外部長 = 3272mm日付の長さ = 3250mm内径長さ = 3190mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 3250mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 2840mm ゴム
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2862mm日付の長さ = 2840mm内径長さ = 2780mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2840mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 2680mm ゴム
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2702mm日付の長さ = 2680mm内径長さ = 2620mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2680mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 2180mm ゴム
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2202mm日付の長さ = 2180mm内径長さ = 2120mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2180mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 2060mm ゴム
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2082mm日付の長さ = 2060mm内径長さ = 2000mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2060mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 2020mm ゴム
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPB外部長 = 2042mm日付の長さ = 2020mm内径長さ = 1960mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2020mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 16.3mm 長さ 1320mm ゴム
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPB外部長 = 1342mm日付の長さ = 1320mm内径長さ = 1260mmトップ幅 = 16.3mm高さ = 13mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 140mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1320mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 2432mm ゴム
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。このドライバベルトの長さは 2.432 m です。このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途仕様ベルト部 = SPA外部長 = 2450mm日付の長さ = 2432mm内径長さ = 2387mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2432mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 2332mm ゴム
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPA外部長 = 2350mm日付の長さ = 2332mm内径長さ = 2287mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2332mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 2300mm ゴム
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPA外部長 = 2318mm日付の長さ = 2300mm内径長さ = 2255mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2300mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 2232mm ゴム
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPA外部長 = 2250mm日付の長さ = 2232mm内径長さ = 2187mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2232mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 2182mm ゴム
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPA外部長 = 2200mm日付の長さ = 2182mm内径長さ = 2137mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2182mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1957mm ゴム
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1975mm日付の長さ = 1957mm内径長さ = 1912mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1957mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1782mm ゴム
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1800mm日付の長さ = 1782mm内径長さ = 1737mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1782mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1557mm ゴム
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。このドライバベルトの長さは 1.557m です。このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1575mm日付の長さ = 1557mm内径長さ = 1512mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1557mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1432mm ゴム
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1450mm日付の長さ = 1432mm内径長さ = 1387mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1432mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1332mm ゴム
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。このドライバベルトの長さは 1.332m です。このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1350mm日付の長さ = 1332mm内径長さ = 1287mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1332mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1232mm ゴム
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1250mm日付の長さ = 1232mm内径長さ = 1187mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1232mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1132mm ゴム
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。このドライバベルトの長さは 1.132 m です。このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1150mm日付の長さ = 1132mm内径長さ = 1087mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1132mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 2240mm ゴム
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 2253mm日付の長さ = 2240mm内径長さ = 2202mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2240mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1462mm ゴム
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1475mm日付の長さ = 1462mm内径長さ = 1424mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1462mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1312mm ゴム
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1325mm日付の長さ = 1312mm内径長さ = 1274mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1312mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1087mm ゴム
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1100mm日付の長さ = 1087mm内径長さ = 1049mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1087mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 987mm ゴム
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1000mm日付の長さ = 987mm内径長さ = 949mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 987mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 2120mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 2133mm日付の長さ = 2120mm内径長さ = 2082mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2120mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 2030mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 2043mm日付の長さ = 2030mm内径長さ = 1992mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2030mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 2000mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 2013mm日付の長さ = 2000mm内径長さ = 1962mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2000mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1900mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1913mm日付の長さ = 1900mm内径長さ = 1862mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1900mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1850mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1863mm日付の長さ = 1850mm内径長さ = 1812mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1850mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1800mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1813mm日付の長さ = 1800mm内径長さ = 1762mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1800mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1700mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1713mm日付の長さ = 1700mm内径長さ = 1662mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1700mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1600mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1613mm日付の長さ = 1600mm内径長さ = 1562mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1600mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1562mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1575mm日付の長さ = 1562mm内径長さ = 1524mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1562mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1520mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1533mm日付の長さ = 1520mm内径長さ = 1482mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Max = +70℃長さ = 1520mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1500mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1513mm日付の長さ = 1500mm内径長さ = 1462mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1500mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1470mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1483mm日付の長さ = 1470mm内径長さ = 1432mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1470mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1437mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1450mm日付の長さ = 1437mm内径長さ = 1399mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1437mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1420mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1433mm日付の長さ = 1420mm内径長さ = 1382mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1420mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1400mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1413mm日付の長さ = 1400mm内径長さ = 1362mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1400mmRoHS指令(10物質対応)対応