絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
最小プーリ径(mm)
16・17・20・26・26.5・31.5・40・42・42.5・50・56・67・75・100・125・150・224・230・330・355・最小プーリ径(mm)をもっと見る
材質
ゴム・樹脂
歯数
100
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。

FA現場のお役立ち情報
855件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 700mm 歯数 70 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 700mm 歯数 70 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:700mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:70●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1452アズワン品番65-7875-39
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1350mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1436アズワン品番65-7883-41
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1250mm 歯数 125 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1250mm 歯数 125 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1250mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:125●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1408アズワン品番65-7907-55
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1210mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1406アズワン品番65-7890-22
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1050mm 歯数 105 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1050mm 歯数 105 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1050mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:105●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1402アズワン品番65-7960-51
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 976mm 歯数 122 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 976mm 歯数 122 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:976mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:122●材質:ゴム●コード番号:217-1100アズワン品番65-7885-64
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:896mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1071アズワン品番65-7883-97
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:776mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:97●材質:ゴム●コード番号:217-0917アズワン品番65-7889-30
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0910アズワン品番65-7887-57
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 720 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 720 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:720mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-2980アズワン品番65-8012-86
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 640 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 640 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:640mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-2969アズワン品番65-7995-29
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 624mm 歯数 78 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 624mm 歯数 78 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:624mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:217-0835アズワン品番65-7875-06
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2800mm 歯数 350 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 2800mm 歯数 350 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:2800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:350●材質:ゴム●コード番号:217-1356アズワン品番65-7883-81
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:2600mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:325●材質:ゴム●コード番号:217-1326アズワン品番65-7955-48
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0552アズワン品番65-7874-39
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0529アズワン品番65-7886-25
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1520mm 歯数 190 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 1520mm 歯数 190 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 190 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1520mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:190●材質:ゴム●コード番号:217-0346アズワン品番65-7888-91
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 180 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1440mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0313アズワン品番65-7878-16
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 150 mm です。長さは 1200 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1200mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0238アズワン品番65-7886-16
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 112mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1.20 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1120mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:204-2940アズワン品番65-7987-96
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1040 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1040 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1040mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:204-2935アズワン品番65-8001-10
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1000 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1000 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:204-2933アズワン品番65-8011-36
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:944mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:118●材質:ゴム●コード番号:217-1304アズワン品番65-7877-36
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 900 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:900mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1276アズワン品番65-7882-46
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:890mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:178●材質:ゴム●コード番号:217-1067アズワン品番65-7887-58
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:850mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-1050アズワン品番65-7878-87
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 840 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1239アズワン品番65-7872-60
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 815mm 歯数 163 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 815mm 歯数 163 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 815 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:815mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:163●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1274アズワン品番65-7884-32
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 665mm 歯数 133 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 665mm 歯数 133 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:665mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:133●材質:ゴム●コード番号:217-0873アズワン品番65-7877-23
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 610 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:610mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1204アズワン品番65-7875-35
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 575mm 歯数 115 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 575mm 歯数 115 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 575 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:575mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1267アズワン品番65-7888-59
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:514mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0688アズワン品番65-7885-50
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 500 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1263アズワン品番65-7872-92
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:455mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1261アズワン品番65-7878-96
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:370mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1232アズワン品番65-7889-53
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 355 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:355mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:71●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1254アズワン品番65-7907-51
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 340 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:340mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1253アズワン品番65-7875-54
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:305mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ゴム●コード番号:217-1387アズワン品番65-7876-19
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 280 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:280mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1248アズワン品番65-7872-57
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。長さは 2540 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2540mm●幅:25mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0039アズワン品番65-7878-55

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(スタンダード)