絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
最小プーリ径(mm)
16・17・20・26・26.5・31.5・40・42・42.5・50・56・67・75・100・125・150・224・230・330・355・最小プーリ径(mm)をもっと見る
材質
ゴム・樹脂
歯数
100
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。

FA現場のお役立ち情報
855件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1778mm 歯数 140 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 1778mm 歯数 140 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1778mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0881アズワン品番65-7889-07
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:126●材質:ゴム●コード番号:217-0838アズワン品番65-7880-40
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1371mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:217-1762アズワン品番65-7885-32
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:762mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3204アズワン品番65-8016-60
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1219mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:96●材質:ゴム●コード番号:204-3237アズワン品番65-8005-11
タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:838mm●幅:19.05mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:217-1477アズワン品番65-7878-49
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 840 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0463アズワン品番65-7874-97
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 630mm 歯数 126 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 630mm 歯数 126 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 630 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:630mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:126●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0514アズワン品番65-7886-86
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 545 mm の AT5 セクションがあります。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:545mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0358アズワン品番65-7877-79
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 500 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:500mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0356アズワン品番65-7877-69
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:455mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0496アズワン品番65-7881-65
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 440 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:440mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0457アズワン品番65-7878-11
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:390mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0489アズワン品番65-7873-29
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 280 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:280mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0478アズワン品番65-7889-60
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 245 mm の T5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:245mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:49●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0474アズワン品番65-7884-35
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1350 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1350mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0367アズワン品番65-7876-07
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 920 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 115 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:920mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0342アズワン品番65-7878-64
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅 848 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 106 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:848mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-0340アズワン品番65-7873-01
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 560 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 70 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:560mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0333アズワン品番65-7884-30
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:535mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1753アズワン品番65-7877-25
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:525mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1749アズワン品番65-7888-39
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,998税込4,398
1個
欠品中
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:500mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1729アズワン品番65-7879-74
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 400 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 400 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:400mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-2880アズワン品番65-8000-81
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:255mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ゴム●コード番号:217-1314アズワン品番65-7876-48
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 225 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:225mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:217-0716アズワン品番65-7879-30
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 177mm 歯数 59 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 177mm 歯数 59 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 177 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:177mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:59●材質:ゴム●コード番号:217-0559アズワン品番65-7874-62
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,598税込10,558
1個
欠品中
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1344 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 168 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1344mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:168●材質:ゴム●コード番号:217-0326アズワン品番65-7874-36
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1120mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 1120mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1120 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1120mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0318アズワン品番65-7875-50
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 96 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:960mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0220アズワン品番65-7879-47
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:720mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2087アズワン品番65-7916-38
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 72 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:720mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0212アズワン品番65-7877-76
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 630mm 歯数 63 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 630mm 歯数 63 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 63 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:630mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:63●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0208アズワン品番65-7887-84
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 61 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:610mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0207アズワン品番65-7880-02
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 60 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0206アズワン品番65-7884-52
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 120 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0110アズワン品番65-7889-68
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 53 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:530mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:53●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0204アズワン品番65-7880-57
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 100 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:500mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0108アズワン品番65-7890-25
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 314mm 歯数 33 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 314mm 歯数 33 ピッチ 9mm ポリウレタンOptibelt
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:314mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:33●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1103アズワン品番65-7907-29
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 161 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1610mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0194アズワン品番65-7886-50
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1371mm 歯数 144 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1371mm 歯数 144 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1371mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:144●材質:ゴム●コード番号:217-1760アズワン品番65-7884-84

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(スタンダード)