絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(5)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
ベルト幅(mm)
  • 50(1)
  • 127(6)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(5)
  • 2000~3000未満(7)
  • 3000~4000未満(5)
  • 4000~5000未満(5)
歯数
  • 56(2)
  • 58(2)
  • 64(4)
  • 72(4)
  • 80(5)
  • 84(2)
  • 88(2)
  • 96(4)
  • 100(2)
  • 104(1)
  • 106(2)
  • 110(1)
  • 112(5)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 128(5)
  • 144(4)
  • 160(3)
  • 176(2)
  • 200(3)
ベルト呼び幅
  • 500
  • 0.25(8)
  • 0.31(7)
  • 0.37(7)
  • 0.50(11)
  • 0.75(7)
  • 6(7)
  • 9(7)
  • 15(9)
  • 20(5)
  • 25(10)
  • 50(13)
  • 75(12)
  • 100(19)
  • 150(23)
  • 200(16)
  • 250(5)
  • 300(17)
  • 400(14)
  • 600(14)
材質
  • ゴム(7)
ゴム
種類
  • 種類タイミングベルト(6)
タイミングベルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
50(1)
127(6)
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 優れた耐久性・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
材質ゴム:超高硬度合成ゴム、心線:カーボン、歯布:ナイロン/フッ素繊維タイプGX種類タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XHタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XH
三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
タイミングベルトG・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム歯数106タイプ標準ベルト呼び長さ927歯形XHベルトピッチ周長(mm)2355.85
パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XXHタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形XXHピッチ(mm)31.75材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)15.24タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
93,980税込103,378
1本
3日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXH歯ピッチ(mm)31.75材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)15.73タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182
タイミングベルトXXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルトタイミングベルトXXH型 ベルト幅500三ツ星ベルト
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXHベルト幅(mm)127歯ピッチ(mm)31.75材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅500使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)15.73種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182
タイミングベルトXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルトタイミングベルトXH型 ベルト幅500三ツ星ベルト
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XHベルト幅(mm)127歯ピッチ(mm)22.225材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅500使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)11.15種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127
タイミングベルト