絞り込み
ブランド
  • ニッタ(2)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
ベルト幅(mm)
  • 2
  • 4(16)
  • 6(77)
  • 6.4(22)
  • 9(14)
  • 9.5(20)
  • 10(205)
  • 12.7(29)
  • 15(336)
  • 19.1(15)
  • 20(22)
  • 25(261)
  • 30(19)
  • 38.1(14)
  • 40(178)
  • 50.8(15)
  • 60(173)
  • 76.2(15)
  • 80(52)
  • 100(49)
  • 120(47)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(2)
  • 5000~6000未満(1)
歯数
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 104(2)
  • 107(2)
  • 110(2)
  • 112(2)
  • 116(2)
  • 121(2)
  • 124(2)
  • 126(2)
  • 127(2)
  • 130(2)
  • 133(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 142(2)
  • 144(2)
  • 145(2)
  • 146(2)
  • 150(2)
ベルト呼び幅
  • 2(2)
材質
  • ゴム(2)
ゴム
種類
  • 種類タイミングベルト(2)
タイミングベルト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
6(77)
10(205)
12.7(29)
15(336)
25(261)
40(178)
60(173)
80(52)
100(49)
120(47)
ベルト幅(mm)をもっと見る
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
209税込230
1本ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)2ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅2公差(mm)±0.3
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
209税込230
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GTベルト幅(mm)2ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅2
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT 508-2GT-2 ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT 508-2GT-2ニッタ
489税込538
1個
6日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。
歯数254タイプ標準ベルト幅(mm)2呼び幅(mm)2歯形2GTベルトピッチ周長(mm)5080寸法PLD(mm)0.254
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GTニッタ
570税込627
1本
6日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254
タイミングベルト