絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(7)
  • バンドー化学(4)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
ベルト幅(mm)
  • 50.8
  • 4(16)
  • 6(77)
  • 6.4(22)
  • 9(14)
  • 9.5(20)
  • 10(205)
  • 12.7(29)
  • 15(336)
  • 19.1(15)
  • 20(22)
  • 25(261)
  • 30(19)
  • 38.1(14)
  • 40(177)
  • 60(173)
  • 76.2(15)
  • 80(52)
  • 100(49)
  • 120(47)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(5)
  • 600~700未満(6)
  • 700~800未満(6)
  • 800~900未満(6)
  • 900~1000未満(6)
  • 1000~2000未満(12)
  • 2000~3000未満(15)
  • 3000~4000未満(12)
  • 4000~5000未満(11)
歯数
  • 56(8)
  • 64(12)
  • 72(12)
  • 80(12)
  • 84(9)
  • 96(12)
  • 102(6)
  • 106(6)
  • 112(12)
  • 114(6)
  • 116(6)
  • 120(6)
  • 128(11)
  • 136(6)
  • 140(6)
  • 144(6)
  • 160(9)
  • 170(6)
  • 176(7)
  • 200(7)
ベルト呼び幅
  • 200(12)
材質
  • ゴム(15)
ゴム
種類
  • 種類タイミングベルト(14)
タイミングベルト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
6(77)
10(205)
12.7(29)
15(336)
25(261)
40(177)
60(173)
80(52)
100(49)
120(47)
ベルト幅(mm)をもっと見る
タイミングベルトH200形 三ツ星ベルトタイミングベルトH200形三ツ星ベルト
7,698税込8,468
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)50.8歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H200形 バンドー化学シンクロベルト H200形バンドー化学
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
6,898税込7,588
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルトXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルトタイミングベルトXH型 ベルト幅200三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XHベルト幅(mm)50.8歯ピッチ(mm)22.225材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)11.15種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XHタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XH
三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
タイミングベルトG・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム歯数106タイプ標準ベルト呼び長さ927歯形XHベルトピッチ周長(mm)2355.85
ダブルタイミングベルト DH形 三ツ星ベルトダブルタイミングベルト DH形三ツ星ベルト
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ベルト形DH歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XXHタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形XXHピッチ(mm)31.75材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)15.24タイプ標準種類タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形Hピッチ(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード種類タイミングベルト
タイミングベルトXXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルトタイミングベルトXXH型 ベルト幅200三ツ星ベルト
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXHベルト幅(mm)50.8歯ピッチ(mm)31.75材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)15.73種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182
シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ バンドー化学シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチバンドー化学
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルト形XHベルト幅(mm)50.8ピッチ(mm)22.225材質ゴムベルト厚(mm)11.3種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロベルト L200形 バンドー化学シンクロベルト L200形バンドー化学
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅200
シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学シンクロベルトXXH形(ゴム)バンドー化学
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
ベルト形XXHベルト幅(mm)50.8ピッチ(mm)31.75材質ゴムベルト厚(mm)15.8種類シンクロベルト
タイミングベルト