絞り込み
ベルト幅(mm)
- 6.4
- 4(15)
- 6(76)
- 9(14)
- 9.5(20)
- 10(197)
- 12.7(29)
- 15(430)
- 19.1(15)
- 20(21)
- 25(361)
- 30(126)
- 38.1(14)
- 40(320)
- 50.8(15)
- 60(317)
- 76.2(15)
- 80(89)
- 100(87)
- 120(85)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(6)
- 100~200未満(12)
- 200~300未満(12)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(13)
- 500~600未満(13)
- 600~700未満(10)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(13)
- 900~1000未満(14)
- 1000~2000未満(14)
- 2000~3000未満(8)
歯数
- 71(8)
- 73(8)
- 74(8)
- 77(8)
- 80(8)
- 100(10)
- 101(7)
- 103(7)
- 105(10)
- 106(10)
- 110(10)
- 115(11)
- 120(10)
- 125(10)
- 150(10)
- 160(9)
- 170(9)
- 180(9)
- 195(8)
- 315(8)
- 歯数をもっと見る
材質
- ゴム(17)
- 樹脂(5)
ベルト呼び幅
- 0.25(8)
- 6.4(1)
- 25(5)
種類
タイミングベルト(15)
タイミングベルト
ブランド
- 三ツ星ベルト(15)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- バンドー化学(3)
三ツ星ベルト・ゲイツ・ユニッタ・アジア・バンドー化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6(76)
10(197)
15(430)
25(361)
30(126)
40(320)
60(317)
80(89)
100(87)
120(85)
ベルト幅(mm)をもっと見る

タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(13件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
シンクロベルト XL025形
バンドー化学(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)6.4種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト呼び幅025ベルト形XL
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
シンクロベルトMXL形 (ゴム)
バンドー化学(7件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形T80
タイミングベルト XL025形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から52日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅025ベルト形XL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本ほか当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形DXL
パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,198~税込¥2,418~1個32日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)3.05材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形DXL
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1本翌々日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から52日以内出荷タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ。・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯形XL
三ツ星ベルト タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,498税込¥1,6481個52日以内出荷タイミングベルトU。・精度が要求される軽負荷伝動に最適なベルトです。外観が美しく、接触物への汚染がないため、紙送りベルトに適しています。・柔軟性に富み、小プーリ径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能です。軽動力伝動として精度がすぐれています。耐油性にもすぐれています。ダブルタイミングベルトのように特殊形状タイミングベルトも製造できます。外観が美しく、粉塵の飛散も少なく、クリーンな運転が可能です。温度は80℃以下でご使用ください。高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。材質ポリウレタン歯数262タイプ標準歯形MXLベルトピッチ周長(mm)532.38
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥899~税込¥989~1個52日以内出荷タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ。・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形MXL
タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,098税込¥1,2081個52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥2,798~税込¥3,078~1個52日以内出荷・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴムタイプダブル歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥579~税込¥637~1個5日以内出荷から52日以内出荷・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥489~税込¥538~1個42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL





































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)