絞り込み
ベルト幅(mm)
- 80(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 5000~6000未満(1)
歯数
- 14
- 64(149)
- 80(181)
- 85(149)
- 90(148)
- 100(172)
- 110(148)
- 112(170)
- 115(147)
- 120(156)
- 125(154)
- 135(154)
- 140(178)
- 144(146)
- 150(151)
- 160(191)
- 170(162)
- 180(141)
- 190(149)
- 200(172)
- 250(150)
- 歯数をもっと見る
ブランド
- バンドー化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
80(1)

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M
バンドー化学¥189,800税込¥208,7801本5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)80構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M