絞り込み
ベルト幅(mm)
- 80(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 5000~6000未満(1)
材質
- スチール(1)
歯数
- 14
- 64(152)
- 80(189)
- 85(155)
- 90(156)
- 100(182)
- 110(155)
- 112(178)
- 115(154)
- 120(163)
- 125(163)
- 135(161)
- 140(188)
- 144(151)
- 150(159)
- 160(200)
- 170(170)
- 180(149)
- 190(157)
- 200(181)
- 250(158)
- 歯数をもっと見る
ブランド
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形
三ツ星ベルト¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷0材質鋼材形状プーリ:A形寸法W(mm)27厚さt(mm)適用フランジ:1寸法K(mm)13歯形T10寸法LA(mm)32H(mm)2.5プーリ幅(mm)25
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M
バンドー化学¥189,800税込¥208,7801本5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)80構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M