絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- GIKEN(川口技研)(57)
- WAKI(和気産業)(39)
- BEST(ベスト)[金物](37)
- GOAL(ゴール)(25)
- ハイロジック(22)
- APLUS(クマモト)(17)
- アイワ金属(16)
- アトムリビンテック(14)
- 中西産業(13)
- 長沢製作所(11)
- MIWA(10)
- 水本機械製作所(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- 美和ロック(8)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- シロクマ(7)
- 岡田装飾金物(6)
- SYS(シブタニ)(6)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- ブランドをもっと見る
ビスピッチ(mm)
材質
- ABS樹脂(10)
- SUS201(1)
- SUS303(1)
- SUS304(41)
- アイアンラバー(PUR)(2)
- アクリル(1)
- アルミニウム(58)
- スチール(20)
- ステンレス(30)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリアミド(PA)(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 亜鉛合金(92)
- 木材(9)
- 樹脂(6)
- 黄銅(真鍮)(11)
全長(mm)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(12)
- 90~100未満(21)
- 100~120未満(32)
- 120~140未満(30)
- 140~160未満(19)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(3)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(13)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(7)
高さ(mm)
18・19・20・21・22・23・24・25・26・26.5・27・28・29・30・31・32・34・45・72・302・高さ(mm)をもっと見る

平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
ドアノブ(握り玉)
(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)
ECLE(マツ六)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
Jレバー 丸座空錠
GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
ハイレバー32丸空錠
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
ホーム 空錠
GIKEN(川口技研)(32件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷仕様カギなしセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能空錠対応戸厚(mm)28~45取手握り玉
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(29件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組当日出荷操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座色アンバー仕上げ(アンバー色)
ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付
アイワ金属(27件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷付属品ビス(4×16mm)仕様船底裏カバー付材質亜鉛ダイカスト開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22取手半回転取手
ALPHA 取替ノブ
アルファ(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
アルミパイプハンドル 丸座
アイワ金属(14件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック当日出荷アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。付属品ビス(4×25mm)材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム色シルバー寸法H(mm)32寸法W(mm)15パイプ径(Φmm)11取手ハンドル
取替TKレバー 空錠
GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
アルミハンガーパイプ
アイワ金属¥499~税込¥549~1本当日出荷から10日以内出荷インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ クローゼットや物置などの収納空間に 幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ パイプは金属用ノコギリで切断できます材質アルミ耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)![プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168482-160121-02.jpg)
プルーハンドル PH-2
BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。用途家具に取り付ける取手。色シルバー取手取手
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から32日以内出荷軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉などハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル錠前空錠、受座:25L
点検口用ケースハンドル錠
中西産業(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)仕様コイン錠付き材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
ハイレバーNo.33 空錠セット
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
インテグラルロック 取替玉座
ミネベアショウワ(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉






























![アルミハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21166583-160121-02.jpg)
![プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168482-160121-02.jpg)
![362 ハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21166197-160121-02.jpg)