絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(1,092)
- LAMP(スガツネ工業)(165)
- TOSTEM(LIXIL)(102)
- BEST(ベスト)[金物](98)
- GIKEN(川口技研)(96)
- TOEX(LIXIL)(95)
- WAKI(和気産業)(92)
- 長沢製作所(90)
- 新日軽(LIXIL)(84)
- MIWA(84)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- ハイロジック(62)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- シロクマ(53)
- 水本機械製作所(46)
- アイワ金属(45)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
- アトムリビンテック(39)
- GOAL(ゴール)(34)
- ブランドをもっと見る
ビスピッチ(mm)
材質
- ABS樹脂(53)
- SUS303(12)
- SUS304(135)
- SUS316(12)
- その他(161)
- アイアンラバー(PUR)(9)
- アクリル(25)
- アルミニウム(236)
- ガラス(3)
- スチール(61)
- ステンレス(318)
- チタン(7)
- ポリアミド(PA)(6)
- 亜鉛合金(276)
- 塩ビ(PVC)(6)
- 木材(166)
- 樹脂(28)
- 銅(7)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(144)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(17)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(27)
- 70~80未満(21)
- 80~90未満(32)
- 90~100未満(65)
- 100~120未満(67)
- 120~140未満(81)
- 140~160未満(61)
- 160~180未満(17)
- 180~200未満(30)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(8)
- 300~350未満(47)
- 450~500未満(40)
- 600~650未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る
7ページ目: 空錠・ハンドル単体
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーハンドル 小判座
ハイロジック¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト色サテンゴールドタイプうちかぎタイプ(表示窓付)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-27適合扉厚(mm)30~40バックセット50
面付箱錠 L435 レバー
GOAL(ゴール)(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から32日以内出荷既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)用途玄関など
ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)130取手揚蓋取手
セブンロック SSシリーズ
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から3日以内出荷親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。付属品ドアノブシリーズSSシリーズ取手握り玉
DJレバー 小判座空錠
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から3日以内出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)60種類レバーハンドル機能小判座、空錠対応戸厚(mm)29~45
Jレバー 小判座内締錠
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から4日以内出荷セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
手掛けフック
アトムリビンテック¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 2本材質亜鉛合金取手回転取手
GALLUP(ギャラップ) Brass Products プレーン ドア プル ハンドル 7505-34
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途ドア用の真鍮製取っ手。シャープでスマートなデザインです。サイズ(mm):約 幅27×高さ176×奥行38。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ
中西産業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。仕様●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835アズワン品番67-2357-49
ステン10Φ丸棒ハンドル
シロクマ¥989~税込¥1,088~1本4日以内出荷ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。材質ステンレス取手ハンドル丸棒径R(Φmm)10付属ねじ有無ISO4×28
フラットハンドル2
アイワ金属¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)適合扉厚(mm)13~22使用ビス(mm)付属:4×25
セラミック取手
WAKI(和気産業)¥479税込¥5271個翌々日出荷セラミックと亜鉛合金でオシャレな取手です。 カントリー家具に最適。用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として付属品トラスM4×25mm材質亜鉛合金、セラミック寸法(mm)76色アンティックブラス適合扉厚(mm)19~22取手取手
空錠 ステンレス円筒錠
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット欠品中取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレス円筒錠。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク適合ALPHA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)28~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
浴室用樹脂レバー錠 空錠
WAKI(和気産業)¥3,598税込¥3,9581セット翌々日出荷取付けカンタン! カギ無レバー錠。 浴室用の樹脂製レバー錠。用途浴室ドア付属品ネジ5本適合KURIKI材質ラッチ:POM樹脂寸法(mm)(フロント)122×25、(切欠)80×21色ペールホワイト種類浴室用穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴材質(レバー部)ABS樹脂アズワン品番64-5071-98適合扉厚(mm)30バックセット(mm)32
ウッドドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881組当日出荷から5日以内出荷細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。材質木部:積層強化木寸法(mm)(木部)170寸法L(mm)219寸法H(mm)45寸法(Φmm)19寸法C(mm)200適合扉厚(mm)27~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ステンレスドアハンドル 部品
K9(駒谷)¥169~税込¥186~1個5日以内出荷101型や1101型を座付タイプにする時にご使用ください。材質SUS304寸法(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
AT扉用ローラーハンドル
末広金具(SUEHIRO)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品角芯11mm L95、丸皿ビス M5×14 6本材質亜鉛ダイキャスト種類屋内用仕上サーチライトクローム
カーブハンドル
WAKI(和気産業)¥469~税込¥516~1個翌々日出荷鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。用途扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。材質鉄色黒取手取手
取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット)
GIKEN(川口技研)¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から5日以内出荷過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
ステン落し16Φボルト式
岡田装飾金物¥10,980税込¥12,0781組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上ステンレス質量(g)1010RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
引戸用ドアハンドル S727G
SYS(シブタニ)¥11,980~税込¥13,178~1組当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル![ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660736-170224-02.jpg)
ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン
BEST(ベスト)[金物]¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ドアの開閉に使用するハンドル。用途ドアの開閉に使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)75全長(mm)300色ヘアライン奥行(mm)55取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
木製ハンドル
WAKI(和気産業)¥339税込¥3731個当日出荷から翌々日出荷引き出しなどの取っ手に最適です。材質天然木幅(mm)13全長(mm)120高さ(mm)25ピッチ(mm)106適合扉厚(mm)15取手取手
レバーハンドル 小判座
ハイロジック¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用付属品鍵3本材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト色サテンゴールドタイプ鍵付タイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用適合場所応接室、個室主な用途応接室、個室アズワン品番64-7754-28適合扉厚(mm)30~40バックセット50
レバーハンドル 丸座
ハイロジック¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト色ニッケルタイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40バックセット50
レバーハンドル 丸座
ハイロジック(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット3日以内出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ種類屋内用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40
ドアハンドル Banboo Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手






































![ベスト 990 座付取手 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660736-170224-02.jpg)