絞り込み
ブランド
ねじの呼び
最大許容荷重(N)
98・100・160・180・200・280・490・880・980・1000・1100・1300・1400・1600・1800・2500・2900・4400・4500・7800・最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
その他・キズ防止・スベリ止め・懸垂支持・緩衝・防振・防音・除振
材質(防振ゴム)
その他・ウレタンゴム・エチレンプロピレンゴム・エラストマー・クロロプレンゴム・シリコーンゲル・シリコーンゴム・ポリウレタン・ポリエチレン・合成ゴム・天然ゴム・特殊ブレンドゴム・非移行性ゴム・高減衰ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 防振ゴム

特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
289件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007ナベヤ
1,558税込1,714
1個
当日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
導電性防振ゴム 倉敷化工導電性防振ゴム倉敷化工
879税込967
1個
4日以内出荷
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)適合用途防振
フィックスドダンパー イマオコーポレーションフィックスドダンパーイマオコーポレーション
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できますインサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RA型ジョー・プリンス竹下
359税込395
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
寸法t(mm)2ねじ規格並目材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mmエスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴムエスコ
630税込693
1個
当日出荷
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-21形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)490材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)980(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M10/35mm [V形]防振ゴム エスコM10/35mm [V形]防振ゴムエスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-171形状V形高さ(mm)35接続ねじM10接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)74支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
ビルトイン防振マウント小型 ナベヤビルトイン防振マウント小型ナベヤ
949税込1,044
1個
当日出荷
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
形状丸形(防振材)ピンク寸法L(mm)17ねじの呼び寸法M5ねじ長さ(mm)17接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (ラジアル)イマオコーポレーション
1,620税込1,782
1個
当日出荷から4日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
角形防振ゴム RK 倉敷化工角形防振ゴム RK倉敷化工
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
鞍型防振ゴム EEタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)鞍型防振ゴム EEタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
Z方向に軟らかいバネ。 Y方向に硬いバネ。 巾のせまい個所に取付け容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状くら形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
高さ一定丸形防振ゴム KHA 倉敷化工高さ一定丸形防振ゴム KHA倉敷化工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。 ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。 形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。 金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
スミマウント標準角型 住友電気工業スミマウント標準角型住友電気工業
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
レブル付防振装置 ELショウマウント 昭和電線レブル付防振装置 ELショウマウント昭和電線
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。 上下・左右の揺れに有効です。
用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)12材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN倉敷化工
719税込791
1個
翌々日出荷
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート 倉敷化工高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート倉敷化工
549税込604
1個
3日以内出荷
防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
寸法C(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法表(0.45MB)
二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業二段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
三段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業三段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
169,800税込186,780
1台
60日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、昇降装置として使用する三段型の空気ばねです。昇降装置として、一・二段型より長ストロークが可能です。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業一段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工高さ一定丸形防振ゴム KHB倉敷化工
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007ナベヤ
1,018税込1,120
1個
当日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)14許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D007 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D007ナベヤ
1,228税込1,351
1個
当日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)13許容荷重(N[kgf])19~26[2~2.7]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097ナベヤ
1,558税込1,714
1個
当日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)10許容荷重(N[kgf])320~430[33~34]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013ナベヤ
1,018税込1,120
1個
当日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)15許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D013 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D013ナベヤ
1,228税込1,351
1個
当日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)13許容荷重(N[kgf])37~50[3.8~5.1]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング(小型)CSシリーズTOZEN(トーゼン)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ゴムブッシュ付属(M12)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)適合用途防振
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング(小型)CSシリーズTOZEN(トーゼン)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ゴムブッシュ付属(M10)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKQ型ジョー・プリンス竹下
1,615税込1,777
1個
7日以内出荷
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能 です。( -30 ~ 150℃ )・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
用途軽荷重機器材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム QKP型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKP型ジョー・プリンス竹下
2,375税込2,613
1個
7日以内出荷
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
用途軽荷重機器材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム エスコ防振ゴムエスコ
2,700税込2,970
1パック(2巻)
翌日出荷
両面筋入り。
材質天然ゴム幅(mm)100厚さ(mm)10長さ(m)1適合用途防振
ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシールウレタンゲルインシュレーター 小エクシール
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)44寸法(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシールウレタンゲルインシュレーター 大エクシール
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)98寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
9日以内出荷
トラスコ品番214-8789適合用途防振
TPEダンパー (アキシアル) RohdeTPEダンパー (アキシアル)Rohde
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番213-0160
マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)マルチ型防振ユニット TSU-SシリーズTOZEN(トーゼン)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
ユニット型防振
用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム単品 PTHシリーズTOZEN(トーゼン)
319税込351
1台
3日以内出荷
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.56MB) 参考図(0.06MB)

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム