絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • 倉敷化工(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • エスコ(1)
形状
形状
V型(2)
形状
丸型(4)
形状
角型(1)
接続方式
  • めねじ・おねじ(1)
  • 両端おねじ(2)
  • 両端めねじ(1)
  • 丸穴(1)
  • 片端おねじ(1)
  • 片端めねじ(1)
最大許容荷重(N)
  • 200
  • 98(17)
  • 100(7)
  • 160(8)
  • 180(14)
  • 280(14)
  • 490(10)
  • 880(14)
  • 980(9)
  • 1000(7)
  • 1100(18)
  • 1200(7)
  • 1300(11)
  • 1400(9)
  • 1600(7)
  • 1800(12)
  • 2500(18)
  • 2900(9)
  • 4400(14)
  • 4500(8)
適合用途
  • 緩衝(4)
  • 防振(3)
緩衝・防振
材質(ゴム)
  • 合成ゴム(1)
  • 天然ゴム(NR)(2)
合成ゴム・天然ゴム(NR)
材質(防振ゴム)
  • 天然ゴム(7)
天然ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V形防振ゴム KC 倉敷化工

    V形防振ゴム KC

    倉敷化工(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
    形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色黒ゴム硬度硬度ショア:A55±5
  • スプリングマット SM 倉敷化工

    スプリングマット SM

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
    形状角形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性重耐塩適合用途防振
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色黒ゴム硬度硬度ショア:A55±5
  • ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥259税込¥285
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端めねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • M10/35mm [V形]防振ゴム エスコ

    M10/35mm [V形]防振ゴム

    エスコ
    ¥5,080税込¥5,588
    1個
    翌日出荷
    複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
    エスコ品番EA949HS-171形状V形高さ(mm)35接続ねじM10接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)74支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向)適合用途防振
  • ゴム・バッファー、パラボラ形/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、パラボラ形/オネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥659税込¥725
    1個
    21日以内出荷から24日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ寸法s(mm)2色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ゴム・バッファー、パラボラ形/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、パラボラ形/メネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥639税込¥703
    1個
    21日以内出荷から24日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端めねじ寸法s(mm)2色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥239税込¥263
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式めねじ・おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝

『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム