絞り込み
ねじの呼び
  • M6(9)
  • M8(3)
  • M16(1)
ブランド
  • 倉敷化工(9)
  • エスコ(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
形状
形状
くら型(1)
形状
丸型(13)
接続方式
  • おねじ・プレート(1)
  • めねじ・おねじ(1)
  • めねじ・プレート(2)
  • 両端おねじ(6)
  • 丸穴(1)
  • 片端おねじ(2)
  • 片端めねじ(2)
最大許容荷重(N)
  • 180
  • 98(17)
  • 100(7)
  • 160(8)
  • 200(9)
  • 280(14)
  • 490(10)
  • 880(14)
  • 980(9)
  • 1000(7)
  • 1100(18)
  • 1200(7)
  • 1300(11)
  • 1400(9)
  • 1600(7)
  • 1800(12)
  • 2500(18)
  • 2900(9)
  • 4400(14)
  • 4500(8)
適合用途
  • 防振(14)
防振
材質(ゴム)
  • その他(1)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
その他・クロロプレンゴム(CR)
材質(防振ゴム)
  • クロロプレンゴム(2)
  • 天然ゴム(12)
クロロプレンゴム・天然ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)

    倉敷化工(31件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)

    倉敷化工(11件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 軽量用防振ゴム KP・KQ 倉敷化工

    軽量用防振ゴム KP・KQ

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
    形状丸形色黒材質(ゴム)クロロプレンゴム材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 低荷重用防振ゴム OHNO(大野ゴム工業)

    低荷重用防振ゴム

    OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状丸形材質(ねじ部)スチール(SWCH/SPCC)接続方式両端おねじ固有振動数(Hz)15材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度HS20±5特性耐久性適合用途防振
  • くら形防振ゴム KE 倉敷化工

    くら形防振ゴム KE

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さらに小さいばね定数 : 丸形、山形防振ゴムよりさらに小さいばね定数が得られるので、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 低回転の防振に適する 長手方向に高い剛性 : 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所に取付けが容易 : 横幅がせまく、支持高さが低いので、狭い場所でも取付けられます。
    形状くら形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐、片側オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-52形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
  • M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-16形状丸形高さ(mm)20接続ねじM16接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
  • M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-132形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振

『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム
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
防振ゴム 【通販モノタロウ】