絞り込み
最大許容荷重(N)
78・98・100・160・180・200・280・490・880・980・1100・1300・1400・1700・1800・2500・2900・4400・4500・7800・最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
その他・キズ防止・スベリ止め・懸垂支持・緩衝・防振・防音・除振
材質(防振ゴム)
その他・ウレタンゴム・エチレンプロピレンゴム・エラストマー・クロロプレンゴム・シリコーンゲル・シリコーンゴム・ポリウレタン・ポリエチレン・合成ゴム・天然ゴム・特殊ブレンドゴム・非移行性ゴム・高減衰ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 防振ゴム

防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。

FA現場のお役立ち情報
303件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)マルチ型防振ユニット TSU-SシリーズTOZEN(トーゼン)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ユニット型防振
用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム単品 PTHシリーズTOZEN(トーゼン)
279税込307
1台
3日以内出荷
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.56MB) 参考図(0.06MB)
吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-WシリーズTOZEN(トーゼン)
929税込1,022
1台
3日以内出荷
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(シングル型) PTH-SシリーズTOZEN(トーゼン)
649税込714
1台
3日以内出荷
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.55MB) 参考図(0.06MB)材質(ハンガー)SS400
ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシールウレタンゲルインシュレーター 大エクシール
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。 機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。 上下をボルトで固定するタイプです。
材質ウレタン寸法(Φmm)85厚さ(mm)98形状丸型適合用途防振
ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシールウレタンゲルインシュレーター 小エクシール
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。 機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。 上下をボルトで固定するタイプです。
材質ウレタン寸法(Φmm)27厚さ(mm)44形状丸型適合用途防振
吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型ジョー・プリンス竹下
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)適合用途防振仕上硬度70°±5°形状吊型RoHS指令(10物質対応)対応
ラバースプリングKR用スペーサー 倉敷化工ラバースプリングKR用スペーサー倉敷化工
3,298税込3,628
1パック(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防振ゴム RB 型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RB 型ジョー・プリンス竹下
699税込769
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KB型ジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ゴムバッファー KJ型 ジョー・プリンス竹下ゴムバッファー KJ型ジョー・プリンス竹下
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。 取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。
形状置き型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ソフトシリコン防振ゴム QKB型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKB型ジョー・プリンス竹下
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム QKA型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKA型ジョー・プリンス竹下
2,988税込3,287
1個
6日以内出荷
制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
軽量用防振ゴム KXB型 ジョー・プリンス竹下軽量用防振ゴム KXB型ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
軽量用防振ゴム KXA型 ジョー・プリンス竹下軽量用防振ゴム KXA型ジョー・プリンス竹下
789税込868
1個
6日以内出荷
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
防振ゴム KE型 ジョー・プリンス竹下防振ゴム KE型ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型 ジョー・プリンス竹下浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型ジョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷から72日以内出荷
両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。 水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。 金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
用途浮き壁付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ラバースプリング KR型 ジョー・プリンス竹下ラバースプリング KR型ジョー・プリンス竹下
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。 座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。 耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。 取り付けが簡単です。
用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー仕上黒色材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊形ラバースプリング MC型 ジョー・プリンス竹下吊形ラバースプリング MC型ジョー・プリンス竹下
599税込659
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。
用途天井吊空調機器形状吊型仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,288税込2,517
1個
4日以内出荷
取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側めねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
寸法t(mm)2ねじ規格並目材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
防振ゴム(メネジ・フランジ) イマオコーポレーション防振ゴム(メネジ・フランジ)イマオコーポレーション
544税込598
1個
4日以内出荷
形状丸形適合用途防振接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
219税込241
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
直径40x3mmゴムクッション(4枚) エスコ直径40x3mmゴムクッション(4枚)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム仕様接着テープ付形状角形寸法(mm)Φ40×3材質(防振ゴム)非移行性ゴム特性-最大許容荷重(N)-適合用途防振
W3/8”/2.2-17.2kg防振吊り金具 エスコW3/8”/2.2-17.2kg防振吊り金具エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
W3/8”/9.0-47.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/9.0-47.0kg防振吊り金具エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
W3/8”/6.0-32.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/6.0-32.0kg防振吊り金具エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
W3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
W3/8”/9.0-47.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/9.0-47.0kg防振吊り金具エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
W3/8”/6.0-32.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/6.0-32.0kg防振吊り金具エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
W3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
形状吊形寸法H(mm)45接続ねじW3/8寸法B(mm)40寸法C(mm)32接続方式その他寸法T(mm)-材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)たわみ(mm)0.4~2.8ゴム硬度40吊ボルト径W3/8”適合用途防振
UVエコパット 角型防振ゴム WAKI(和気産業)UVエコパット 角型防振ゴムWAKI(和気産業)
789税込868
1個
翌々日出荷
高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています M8,10,12,3分ネジが通せます
形状角形幅(mm)50厚さ(mm)23奥行(mm)50接続方式丸穴特性耐水性/紫外線に強適合用途防振
ハイマウント TAKIGEN(タキゲン)ハイマウントTAKIGEN(タキゲン)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振
20x85mm ボルト(防振ゴム付) エスコ20x85mm ボルト(防振ゴム付)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GB-4形状丸形接続ねじM20接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
14x64mm ボルト(防振ゴム付) エスコ14x64mm ボルト(防振ゴム付)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GB-3形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
8x50mm ボルト(防振ゴム付) エスコ8x50mm ボルト(防振ゴム付)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-1エスコ品番EA969GB-1形状丸形高さ(mm)-接続ねじM8接続方式片端おねじばね定数(N/mm)-支持荷重(N)-穴サイズ(mm)-材質(金具)鋳鉄材質(防振ゴム)-特性-適合用途防振
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mmエスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mmエスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/20mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×13mmエスコ品番EA949HS-94形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム エスコM5x11mm/16mm [丸形]防振ゴムエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM5×11mmエスコ品番EA949HS-91形状丸形高さ(mm)16接続ねじM5接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)11ばね定数(N/mm)(下方向)62支持荷重(N)(下方向)78材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)適合用途防振
M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM12×35mmエスコ品番EA949HS-68形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式片端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)650支持荷重(N)(下方向)2110材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)適合用途防振

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム