絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M8(11)
- M10(5)
ブランド
- 倉敷化工(8)
- エスコ(7)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- イマオコーポレーション(1)
形状

丸型(15)

吊型(3)
接続方式
- おねじ・プレート(1)
- めねじ・おねじ(4)
- めねじ・プレート(1)
- 両端おねじ(4)
- 丸穴(3)
- 片端おねじ(1)
- 片端めねじ(2)
最大許容荷重(N)
- 1100
- 98(17)
- 100(7)
- 160(8)
- 180(14)
- 200(9)
- 280(14)
- 490(10)
- 880(14)
- 980(9)
- 1000(7)
- 1200(7)
- 1300(11)
- 1400(9)
- 1600(7)
- 1800(12)
- 2500(18)
- 2900(9)
- 4400(14)
- 4500(8)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
- 懸垂支持(1)
- 緩衝(1)
- 防振(18)
懸垂支持・緩衝・防振
材質(ゴム)
- 天然ゴム(NR)(2)
天然ゴム(NR)
材質(防振ゴム)
- エラストマー(1)
- クロロプレンゴム(1)
- 天然ゴム(14)
エラストマー・クロロプレンゴム・天然ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
商品豆知識

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クッションゴム・ゴムスプリング KK
倉敷化工(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から41日以内出荷クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)
倉敷化工(31件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)
倉敷化工(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
TPEダンパー (ラジアル)
イマオコーポレーション¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
吊形防振ゴムRF型
ジョー・プリンス竹下¥1,698~税込¥1,868~1個12日以内出荷配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上黒RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振![M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502576-260527-02.jpg)
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振![M10x30mm/54mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497922-260527-02.jpg)
M10x30mm/54mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-108形状丸形高さ(mm)54接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)1100材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×30mm最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
吊形防振ゴムKF型
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個12日以内出荷配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型仕上黒適合用途防振![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501666-260527-02.jpg)
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-60形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500178-260527-02.jpg)
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥960税込¥1,0561個4日以内出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-24形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振![M10/54mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498988-260527-02.jpg)
M10/54mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-146形状丸形高さ(mm)54接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)1100材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)適合用途防振![M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498683-260527-02.jpg)
M8/26mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-137形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497773-260527-02.jpg)
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振














![M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502576-260527-02.jpg)
![M10x30mm/54mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497922-260527-02.jpg)

![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501666-260527-02.jpg)
![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500178-260527-02.jpg)
![M10/54mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498988-260527-02.jpg)
![M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498683-260527-02.jpg)
![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497773-260527-02.jpg)