絞り込み
内径(Φmm)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(7)
- 12(7)
- 15(7)
- 17(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(2)
外径(Φmm)
- 14(1)
- 20(3)
- 25(3)
- 26(3)
- 28(2)
- 30(6)
- 32(4)
- 35(8)
- 37(2)
- 40(4)
- 42(4)
- 45(3)
- 47(5)
- 50(4)
- 52(2)
- 55(6)
- 60(3)
- 62(4)
- 68(2)
- 75(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 5(4)
- 6(3)
- 7(4)
- 8(6)
- 9(8)
- 9.5(1)
- 10(6)
- 10.5(1)
- 11(7)
- 12(9)
- 13(5)
- 14(7)
- 15(7)
- 16(5)
- 17(4)
- 18(1)
- 19(1)
番台
- 6000(1)
- 6200(2)
- 6300(1)
- 6800(1)
- 6900(1)
JIS等級
- 等級0(3)
ブランド
- CCTYベアリングジャパン
- モノタロウ(31)
- EZO(北日本精機)(76)
- FYH(日本ピローブロック)(203)
- IKO(日本トムソン)(133)
- INA(32)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(92)
- KMT(54)
- NACHI(不二越)(375)
- NMB(ミネベア)(53)
- NSK(日本精工)(341)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,727)
- SKF(日本エスケイエフ)(78)
- SMT(南海精工所)(154)
- THK(68)
- イースタン精工(37)
- エスコ(57)
- トックベアリング(TOK)(69)
- 旭精工(228)
- 鹿島化学金属(UKB)(167)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価

ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(7件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ベストローラー BRタイプ
CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)
CCTYベアリングジャパン¥179~税込¥197~1個当日出荷接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
ベストローラー BRVVタイプ
CCTYベアリングジャパン¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。RoHS指令(10物質対応)対応
ベストローラー BRVタイプ
CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン¥689~税込¥758~1個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)
CCTYベアリングジャパン¥189~税込¥208~1個当日出荷鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(給油おねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン¥689~税込¥758~1個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥269~税込¥296~1個当日出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール開放タイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)
CCTYベアリングジャパン¥309税込¥3401個当日出荷接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0009
標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)
CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0009
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥279税込¥3071個当日出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥289~税込¥318~1個当日出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6300
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥219~税込¥241~1個当日出荷から30日以内出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6200
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥189~税込¥208~1個当日出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6000
キャリアローラー用ベアリング”ニューベア” スチールローラー用
CCTYベアリングジャパン¥369~税込¥406~1個4日以内出荷ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です。低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます。用途スチールローラー用。