絞り込み
内径(Φmm)
- 12(13)
- 15(13)
- 17(17)
- 20(16)
- 25(21)
- 30(21)
- 35(22)
- 40(21)
- 45(19)
- 50(19)
- 55(20)
- 60(21)
- 65(20)
- 70(19)
- 75(20)
- 80(18)
- 85(18)
- 90(19)
- 95(12)
- 100(20)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 35(13)
- 47(16)
- 52(16)
- 62(21)
- 72(17)
- 80(21)
- 90(20)
- 100(19)
- 110(18)
- 120(15)
- 125(12)
- 130(22)
- 140(19)
- 150(19)
- 160(15)
- 170(16)
- 180(18)
- 190(11)
- 200(10)
- 215(10)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 11(12)
- 12(19)
- 14(22)
- 15(21)
- 16(17)
- 17(19)
- 18(20)
- 19(21)
- 20(19)
- 21(21)
- 22(13)
- 23(22)
- 24(15)
- 25(22)
- 27(17)
- 28(13)
- 29(12)
- 31(17)
- 33(16)
- 43(14)
- 幅(mm)をもっと見る
シールド形状

両ゴムシール形(3)

両シールド形(3)

開放形(17)
番台
- 600(8)
- 6000(13)
- 6200(6)
- 6300(6)
- 6400(1)
軌道輪形状

アンギュラ玉軸受(11)

円すいころ軸受(1)

円筒ころ軸受(4)

深溝玉軸受(23)

自動調心ころ軸受(6)
アンギュラ玉軸受・円すいころ軸受・円筒ころ軸受・深溝玉軸受・自動調心ころ軸受
外輪タイプ
- フラット(22)
フラット
JIS等級
- その他(22)
- 等級0(22)
その他・等級0
軌道輪列数
- 単列(16)
- 複列(7)
単列・複列
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(47)
- NSK(日本精工)(5,070)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,822)
- RS PRO(712)
- NACHI(不二越)(662)
- IKO(日本トムソン)(585)
- エスコ(584)
- FYH(日本ピローブロック)(377)
- 旭精工(230)
- 鹿島化学金属(UKB)(178)
- SMT(南海精工所)(165)
- LDK(115)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(92)
- NMB(ミネベア)(87)
- トックベアリング(TOK)(80)
- KMT(80)
- EZO(北日本精機)(77)
- THK(68)
- 住友電気工業(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥279~税込¥307~1個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受(NU型)
SKF(日本エスケイエフ)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から109日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥329~税込¥362~1個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から翌々日出荷球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
複列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥289~税込¥318~1個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥229~税込¥252~1個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列深溝玉軸受 開放型
SKF(日本エスケイエフ)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から77日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥298~税込¥328~1個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥368~税込¥405~1個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、実用寿命の延長等の性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。軌道輪形状深溝玉軸受
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差
単列円筒ころ軸受(NJ型)
SKF(日本エスケイエフ)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 22000番台
SKF(日本エスケイエフ)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から56日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥5,798~税込¥6,378~1個6日以内出荷から44日以内出荷球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥299~税込¥329~1個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7141アズワン品番65-7858-21
ローラーベアリング 内径8mm レース幅8mm
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198税込¥1,3181個欠品中。SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。仕様●内径:8mm●外径:12mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:8mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0170アズワン品番65-7935-27
複列深溝玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型)
SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個5日以内出荷から34日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受(NUP型)
SKF(日本エスケイエフ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥3,698~税込¥4,068~1個44日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。軌道輪形状アンギュラ玉軸受
密封型球面ころ軸受 軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から44日以内出荷球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、特殊ベイナイト材を標準採用しています。中でもExplorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。- 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減・摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。軌道輪形状球面ころ軸受
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から44日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
球面軸受 16mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥7,698税込¥8,4681個欠品中SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:16mm●外径:28mm●コード番号:217-6754アズワン品番65-7965-34
ローラーベアリング 内径13mm レース幅12mm
SKF(日本エスケイエフ)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。仕様●内径:13mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0178アズワン品番65-7924-03
ボールベアリング6mm19mm626-RSH
SKF(日本エスケイエフ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 19 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:6mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8228アズワン品番65-7923-91
ボールベアリング60mm95mm7012 CDGA/P4A
SKF(日本エスケイエフ)¥107,980税込¥118,7781個7日以内出荷SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング仕様●内径:60mm●外径:95mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5428アズワン品番65-7929-90
ボールベアリング30mm62mm3206 A-2RS1/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9863アズワン品番65-7923-98
ボールベアリング15mm40mm 深溝361202 R
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 15 mm、外径は 40 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:15mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0305アズワン品番65-7931-19
ボールベアリング12mm32mm62201-2RS1/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 12 mm、外径 32 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6608アズワン品番65-7926-27
フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 118 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴仕様●内径:40mm●長さ:130mm●幅:56.7mm●深さ:57.2mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4550アズワン品番65-7902-81
...