絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 25(2)
- 30(2)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 19(2)
- 22(2)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(2)
- 40(1)
- 42(2)
- 47(2)
- 55(1)
幅(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(2)
- 16(2)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 31(1)
- 37(1)
ブランド
- Igus(イグス)
- モノタロウ(31)
- CCTYベアリングジャパン(30)
- EZO(北日本精機)(76)
- FYH(日本ピローブロック)(203)
- IKO(日本トムソン)(133)
- INA(32)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(92)
- KMT(54)
- NACHI(不二越)(375)
- NMB(ミネベア)(53)
- NSK(日本精工)(341)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,727)
- SKF(日本エスケイエフ)(78)
- SMT(南海精工所)(154)
- THK(68)
- イースタン精工(37)
- エスコ(57)
- トックベアリング(TOK)(69)
- 旭精工(228)
- 鹿島化学金属(UKB)(167)
- ブランドをもっと見る
特価

イグボール 球面ベアリング(標準タイプ/Kシリーズ)
Igus(イグス)¥639~税込¥703~1個当日出荷から44日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など
イグボール 球面ベアリング(薄型タイプ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプの球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など
イグボール ひしフランジ形ベアリングユニット(2つ穴)
Igus(イグス)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のひしフランジ形ベアリングユニットです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。 ~HTは高温環境でも使用可能。(最高使用温度200℃)用途一般機械、搬送機械、包装機械など
イグボール 角フランジ形ベアリングユニット(4つ穴)
Igus(イグス)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のひしフランジ形ベアリングユニットです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。 ~HTは高温環境でも使用可能。(最高使用温度200℃)用途一般機械、搬送機械、包装機械など
イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雌ねじ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雄ねじ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80