絞り込み
内径(Φmm)
- 4(1)
- 6(6)
- 8(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
外径(Φmm)
- 16(1)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(4)
- 19.2(1)
- 20(3)
- 21.2(1)
- 22(9)
- 23.2(1)
- 24(6)
- 26(10)
- 28(4)
- 30(10)
- 31(1)
- 32(1)
- 34(1)
- 35(7)
- 36(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 6(4)
- 6.35(1)
- 7(9)
- 8(6)
- 8.5(1)
- 9(6)
- 11(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 23(1)
- その他(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(47)
- NSK(日本精工)(5,043)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,548)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,823)
- RS PRO(706)
- NACHI(不二越)(662)
- IKO(日本トムソン)(587)
- エスコ(585)
- FYH(日本ピローブロック)(376)
- 旭精工(230)
- 鹿島化学金属(UKB)(179)
- SMT(南海精工所)(165)
- LDK(115)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(92)
- NMB(ミネベア)(87)
- トックベアリング(TOK)(80)
- KMT(80)
- EZO(北日本精機)(77)
- THK(68)
- 住友電気工業(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様
LAMP(スガツネ工業)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
防錆型樹脂ベアリング CD型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
プラスチックベアリング
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
中荷重ベアリング
LAMP(スガツネ工業)¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から4日以内出荷ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
防錆型樹脂ベアリング RCD型
LAMP(スガツネ工業)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷から5日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周溝タイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
防錆型樹脂ベアリング MCD型
LAMP(スガツネ工業)¥359~税込¥395~1個当日出荷から51日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周凸Rタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン質量(g)43.1タイプ外周凸Rタイプ使用温度範囲(℃)-40~110ねじ寸法M6取付穴ねじ軸許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)
LAMP(スガツネ工業)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
非磁性体ステンレスベアリングFSUS309/S3.5
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン質量(g)46.35タイプ外周フラットタイプ使用温度範囲(℃)-40~110ねじ寸法M6取付穴ねじ軸許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
(170046599)HG-S-75ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。付属品HG-S-34-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-50-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-70-ARP:高さ7.2mm2ヶ(高さが他機種と異なります)トラスコ品番500-5852適合品番ヒンジ:HG-S70-75RoHS指令(10物質対応)対応
(170046598)HG-S-50ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。付属品HG-S-34-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-50-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-70-ARP:高さ7.2mm2ヶ(高さが他機種と異なります)トラスコ品番379-9799適合品番ヒンジ:HG-S70-50、HG-S100-50RoHS指令(10物質対応)対応
(170046597)HG-S-34ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。付属品HG-S-34-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-50-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-70-ARP:高さ7.2mm2ヶ(高さが他機種と異なります)トラスコ品番380-1352適合品番ヒンジ:HG-S50-34、HG-S70-34RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライド丁番 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷扉を閉じる際、オリジナルメカニズム〈ラプコン〉の働きにより、手を途中で離しても扉はゆっくりと閉まります。上下のレールが不要で取り付けが簡単です。吊元にスライド蝶番を使用するため、扉の位置調整ができます。用途連続扉。厚扉用。材質鋼ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
スライドヒンジAS対応ブラケットAS-GM100型
LAMP(スガツネ工業)¥639税込¥7031個3日以内出荷ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。用途インセット扉用。トラスコ品番131-6677材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性体SUS鋼ベアリング
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります)。用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用などに。仕様【荷重と回転数の限界】392N×1000r.p.mトラスコ品番824-7087材質SUS303使用温度範囲(℃)-40~+110ねじ寸法ローラー/M6許容荷重(N)294(30kgf)/300r.p.m外径(mm)30クリアランス(mm)ラジアルクリアランス0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応
折戸システム マルチフォールド30/W
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個3日以内出荷床面にガイドは不要です。材質ステンレス鋼(SUS430)、PBT樹脂(ガラス入)RoHS指令(10物質対応)対応
HG-JH型AS対応ブラケットAS-JH型
LAMP(スガツネ工業)¥819~税込¥901~1個3日以内出荷ダンパーヒンジHG-JH型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックベアリング DRS-16-H4.1-W0.25
LAMP(スガツネ工業)¥249税込¥2741個3日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。 耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。 射出成形加工で製作するため低価格です。 特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。トラスコ品番225-3274質量(g)2.1
中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型
LAMP(スガツネ工業)¥819~税込¥901~1個3日以内出荷から4日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
ベアリング
LAMP(スガツネ工業)¥129~税込¥142~1個4日以内出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)